絞り込み
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(2)
使用電池
  • 使用電池専用充電池(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
防水性能
  • 防沫(2)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • 樹脂(1)
アルミ・樹脂
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(1)
  • ストリームライト(9)
  • GENTOS(7)
  • オーム電機(5)
  • GLOBAL&LOCAL(5)
  • KONTEC(コンテック)(4)
  • TAKENOW(4)
  • PRO standard(プロスタンダード)(4)
  • エスコ(3)
  • LED LENSER(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • 松吉医科器械(2)
  • GROZ(2)
  • スキャングリップ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • IRWIN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
300~400未満(2)
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。 側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。 ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。 ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。 クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。 クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
    仕様(照度範囲)約45m※スポットLEDセット内容USBケーブル材質ABS樹脂、アルミ全長(mm)約135直径(Φmm)約15.4(ペン先)、約20(本体)使用温度範囲(℃)約-10~40電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約0.8連続使用時間(時間)最大約5光源昼白色バッテリー容量(Ah)0.5クリップ幅(mm)約0~3.5充電時間(時間)約2LED約1粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)500光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300LED寿命(時間)約30000防水性IP54調光方式無段階電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
    付属品USBケーブルケーブル長(m)0.8連続使用時間2.5時間光源COB充電時間3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5バッテリー容量(mAh)750防水仕様IPX4エコロジー商品省エネ
ペンタイプライト
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
サンワダイレクトのペンタイプライト 【通販モノタロウ】 懐中電灯・ライト