絞り込み
使用電池
  • 使用電池単3(2)
  • 使用電池単4(2)
  • 使用電池専用充電池(4)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 600~700未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(7)
防水性能
  • その他(1)
  • 防沫(1)
  • 防浸(1)
  • 防滴(1)
  • 防雨(2)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色レッド(1)
材質(本体)
  • アルミ(4)
  • 樹脂(6)
アルミ・樹脂
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ELPA(40)
  • ENGINEER(エンジニア)(11)
  • FENIX(フェニックス)(42)
  • GENTOS(75)
  • GLOBAL&LOCAL(14)
  • Hydrangea(20)
  • KONTEC(コンテック)(22)
  • LED LENSER(96)
  • Mag-Lite(12)
  • Nicron(ニクロン)(17)
  • PELICAN(ペリカン)(15)
  • TRUSCO(32)
  • WUBEN(ウーベン)(24)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • オーム電機(124)
  • ストリームライト(25)
  • マグライト(13)
  • 日動工業(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト(防爆構造) エスコ
    イエロー
    ブラック

    LEDライト(防爆構造)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥7,360税込¥8,096
    1個
    当日出荷
    防滴仕様。 防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません)。 照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 UL規格適合品:ClassⅠ,Div.1,Groups C,D; Class Ⅰ,Div.2,Groups A,B,C,D; Class Ⅱ,Div.2,Groups F,G; Class Ⅲ,T3C。 ●UL規格…UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。
    付属品ストラップ付寸法(mm)Φ43×168質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ

    50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷
    仕様2段ボタンでサイズ調整可能エスコ品番EA758CS-23材質ナイロン寸法(mm)55×150~160ベルト幅(mm)55(マジックテープで調整可)内寸法(mm)(ライト受部)45×28適合寸法(mm)長さ~150
  • 38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ

    38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    当日出荷
    仕様マジックテープ付エスコ品番EA758CS-22材質ナイロン寸法(mm)38×35×170ベルト幅(mm)55、80内寸法(mm)(ライト受部)25×20(ゴム素材)適合寸法(mm)長さ155以下
  • [充電式]LEDコンパクトライト エスコ

    [充電式]LEDコンパクトライト

    エスコ
    ¥3,250税込¥3,575
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト。4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。USB Type-C充電ポート付き充電式バッテリー内蔵。バッテリー残量表示機能付。
    エコロジー商品省エネ
  • LEDライト(白・赤・緑) エスコ

    LEDライト(白・赤・緑)

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    当日出荷
    「白・緑・赤」の3色切替え!誘導灯に最適なフラッシュライト。ストラップ付。
  • 60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ

    60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    当日出荷
    仕様2段ボタンでサイズ調整可能エスコ品番EA758CS-24材質ナイロン寸法(mm)59×54×230~240ベルト幅(mm)65(マジックテープで調整可)内寸法(mm)(ライト受部)52×35適合寸法(mm)長さ230以下
  • LEDライト(白色光・高演色兼用/防爆構造) エスコ

    LEDライト(白色光・高演色兼用/防爆構造)

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    クリップ付なのでシャツやポケットなどに挟んでハンズフリーで使用できます。ビーム選択と片手操作が簡単な本体の両側にあるデュアルヘッドスイッチ。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)前方を確認するための白色光と、反射しにくく本来の色を識別しやすい高演色を兼用しています。SGS認証。
  • LEDライト エスコ

    LEDライト

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1個
    翌日出荷
    照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。手元スイッチで明るさON/OFF切り替え。
  • [単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    当日出荷
    ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41材質ABS樹脂色イエロー質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156使用電池単3×3本(付属)電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)照射距離(m)144電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸エコロジー商品省エネ
  • [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ

    [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)

    エスコ
    ¥5,930税込¥6,523
    1個
    翌日出荷
    テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
    付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • [UV]LEDライト エスコ

    [UV]LEDライト

    エスコ
    ¥6,400税込¥7,040
    1個
    3日以内出荷
    ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758FL-3寸法(mm)Φ30×96色ブラック質量(g)110(電池含)タイプ散光光源砲弾型直径5mmLED球使用電池単4電池×3本(付属)照射モード点灯電池寿命約6時間紫外線波長(nm)396明るさ(Lm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ライトホルスター エスコ

    ライトホルスター

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    当日出荷
    適合EA758SD-15用ホルスターエスコ品番EA758CS-15
  • LEDペンダントライト エスコ

    LEDペンダントライト

    エスコ
    ¥4,690税込¥5,159
    1個
    翌日出荷
    ライティングバー(EA761XB-201~206)と組み合わせてご使用ください。LED一体型で、ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができます。ペンダントのコードを15~61cmまで調整可能。
  • 直径7.5x75mmスティックライト(グリーン) エスコ

    直径7.5x75mmスティックライト(グリーン)

    エスコ
    ¥635税込¥699
    1個
    翌日出荷
    曲げるだけで光ります。
    付属品ロープ固定用ホルダー仕様完全防水で雨天でも使用可能材質本体・ホルダー:PE 中身:ガラス、蛍光液、酸化液寸法(mm)直径7.5×75色グリーン発光時間(時間)6時間
  • [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

    [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒)

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    散光、アルミボディ、保護キャップ付。 1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。 テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
    エスコ品番EA758SG-20色ブラック材質(本体)アルミ光源LED球使用電池AAAA電池×3本(付属)※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。LED色白色電池寿命約60時間パターン点灯明るさ11ルーメン電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

    エスコ
    ¥30,100税込¥33,110
    1個
    翌日出荷
    付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ付エスコ品番EA758SD-6材質樹脂寸法(mm)Φ45×205質量(g)295(充電池含)タイプ散光電源ニッケルカドミウム充電池機能点滅機能付光源LED球照射モード点灯/点滅電池寿命約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱)色(本体)ブラック防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)385(強)、195(中)、95(弱)照射距離(m)322m(強)、228m(中)、161m(弱)電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

    エスコ
    ¥38,500税込¥42,350
    1個
    翌日出荷
    先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。
    付属品充電器、ACアダプター付エスコ品番EA758SD-17材質アルミニウム寸法(mm)Φ41×225質量(g)364(充電池含む)タイプ散光電源ニッケル水素充電池使用電球LED電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱)防水仕様IPX4明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱)照射距離(m)297m(強)電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
  • [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

    エスコ
    ¥30,700税込¥33,770
    1個
    翌日出荷
    円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。
    エスコ品番EA758SD-15材質アルミ寸法(mm)Φ45×215質量(g)362(充電池含)タイプ散光電源ニッケルカドミウム充電池機能点滅機能付光源LED球(50,000hourLED)電池寿命約2時間(強)、約3時間45分(中)、約7時間15分(弱)防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)350(強)、175(中)、85(弱)照射距離(m)310m(強)、219m(中)、155m(弱)電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ

『照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト