絞り込み
使用電池
専用充電池(1)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
防水性能
- 防沫(1)
ブランド
- サンワサプライ
- オーム電機(5)
- Hapyson(ハピソン)(5)
- アヴァント(4)
- トライメイト(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- Flex sign anode(2)
- 旭電機化成(1)
- ELPA(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ドリテック(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- GENTOS(1)
- LED LENSER(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- つくし工房(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ブランドをもっと見る

LEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。セット内容USB Type-Cケーブル(充電用)電源リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約10、強:約6、弱:約10充電時間約2.5時間バッテリー容量(Ah)0.7コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)700mA、700 × 2光束(Lm)約120作業範囲(m)照度:約80防水性IP44調光方式2段階強:120ルーメン弱:50ルーメンエコロジー商品省エネ