絞り込み
ブランド
- EDAC
- AMPHENOL(33)
- APEM(10)
- DESCO(47)
- HAKKO(白光)(8)
- HIOKI(日置電機)(8)
- Lutron(3)
- SCS(10)
- SMC(11)
- TDK(6)
- Weller(11)
- カスガ(KASUGA)(26)
- コガネイ(2)
- シシド静電気(8)
- シムコ(SIMCO)(2)
- パトライト(PATLITE)(5)
- ベッセル(2)
- ホーザン(42)
- マザーツール(3)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 565 Series 565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ用
EDAC¥479税込¥5271袋(60個)7日以内出荷EDACIP67560シリーズコンタクト/キャップ.EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ/ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス/メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20→22AWG及び22→28AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番:111-9356111-9356を参照:品番:111-9323111-9323プラグコンタクト22-28AWG品番:111-9325111-9325プラグコンタクト20-22AWG品番:111-9324111-9324ソケットコンタクト22-28AWG品番:111-9326111-9326ソケットコンタクト20-22AWGこのシリーズのコンタクト数は1列で60個です。.品番:135-4166135-4166プラグコンタクト22-28AWG品番:135-4167135-4167プラグコンタクト20-22AWG品番:135-4168135-4168ソケットコンタクト22-28AWG品番:135-4169135-4169ソケットコンタクト20-22AWG種類オス圧着コンタクトシリーズ565RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤシール EDAC ワイヤシール 570 Series 防水コネクタ用
EDAC¥229税込¥2521袋(10個)7日以内出荷EDACIP67572シリーズワイヤシール.EDAC製の572シリーズの防水コネクタ用のワイヤシールです。シリコンラバーのワイヤシールはコンタクトに圧着されているので、ハウジングの裏面の保護性能が強化されます。572シリーズのワイヤシールには、多様なカラーとワイヤサイズを用意しています。品番:111-9352111-9352(黒)-22AWG品番:111-9353111-9353(ライトブルー)-20-22AWG品番:111-9354111-9354(青)-22-20AWG品番:111-9355111-9355(茶)-20-14AWGシリーズ570RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品防水コネクタ