絞り込み
測定範囲(kV)
  • 0~19.99(2)
  • 1(3)
ブランド
  • SCS
  • DESCO(47)
  • ホーザン(42)
  • AMPHENOL(34)
  • カスガ(KASUGA)(26)
  • SMC(11)
  • Weller(11)
  • APEM(10)
  • シシド静電気(8)
  • HAKKO(白光)(8)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • TDK(6)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • 三菱電機(4)
  • マザーツール(3)
  • Lutron(3)
  • コガネイ(2)
  • シムコ(SIMCO)(2)
  • ベッセル(2)
測定距離(mm)
  • 13(1)
  • 25.4(2)
  • 381(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(kV)」から絞り込む
0~19.99(2)
1(3)
  • ESDイベントメーター SCS

    ESDイベントメーター

    SCS
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    3日以内出荷
    ESD対策用品の損傷やツールのロックアップ、以上動作、パラメトリックエラーの原因となる静電気放電を検出・カウント・測定することができます。帯電デバイスモデル(CDM)、人体モデル(HBM) 、機器モデル (MM)の事象規模を測定します。microSDカードに記録して、すべての測定記録をPCにダウンロードできます。タッチスクリーンディスプレイで直感的なユーザーインターフェースを提供します。米国国立標準技術研究所で定められた手順と基準 に則って校正しています。
    用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。トラスコ品番699-1728材質アルミダイキャスト幅(mm)65測定範囲0.001~0.99kV高さ(mm)105奥行(mm)32バッテリー内蔵型リチウムイオン電池測定精度(%)±10測定距離1.3cm~38.1cm
  • 接地モニター イーサネット SCS

    接地モニター イーサネット

    SCS
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    4日以内出荷
    8つの金属ツールの接地経路インピーダンスを常時監視します(ANSI/ESD S20.20に準拠)。静電気制御プログラム (SMP)との通信を行います。SMPにより金属接地インピーダンスとEMI電圧のデータも収集することができます。目視認知性向上を目的としてライトとブザーが付いています。接地された金属ツールが過電圧ストレス(EOS)損傷を引き起こす可能性のある高周波雑音を発している場合にアラーム音が鳴ります。変換プラグ付きACアダプター(100-240VAC)付属です。
    用途金属ツール等の接地の管理に。トラスコ品番377-6562幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)90入力電圧(V)7-24DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 SCS

    静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力

    SCS
    ¥339,800税込¥373,780
    1式
    4日以内出荷
    DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。
    付属品校正証明書仕様到達距離:7.5VDCトラスコ品番251-4688セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個幅(mm)32高さ(mm)81奥行(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気センサー SCS

    静電気センサー

    SCS
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
    用途帯電電位測定用。トラスコ品番338-0562幅(mm)70測定範囲0~19.99高さ(mm)126奥行(mm)24電源(V)9Vアルカリ乾電池×1本測定精度±0.5%測定距離(mm)25.4使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
  • 電界電位測定セット SCS

    電界電位測定セット

    SCS
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット
    5日以内出荷
    約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。
    用途帯電電位測定用。イオンバランス測定用。仕様●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kVトラスコ品番338-0561セット内容センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート幅(mm)70測定範囲0~19.99高さ(mm)24奥行(mm)126測定精度±0.5%測定距離(mm)25.4使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
  • ADAPTER 120VAC IN 25VDC 0.05A SCS

    ADAPTER 120VAC IN 25VDC 0.05A

    SCS
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    60日以内出荷
    質量(g)245
  • 作業場用モニター 電源アダプターなし SCS

    作業場用モニター 電源アダプターなし

    SCS
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    60日以内出荷
    質量(g)810
  • ワークステーションモニター SCS

    ワークステーションモニター

    SCS
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    6日以内出荷
    作業者リストバンドの状態を常にチェックをするチェッカーです。
    仕様デュアルワイヤーリストストラップと作業台2台を継続的にモニタリングが可能質量(kg)1
  • 放電検知器 CTM048-21 SCS

    放電検知器 CTM048-21

    SCS
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    9日以内出荷
    静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
    用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。トラスコ品番436-0583幅(mm)65測定範囲0.001~0.99kV高さ(mm)105質量(g)260奥行(mm)32電源内蔵型リチウムイオン電池検知方式4種類 HBM、MM、CDM、Raw Input( 1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能))
  • 放電検知器 SCS

    放電検知器

    SCS
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    9日以内出荷
    静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。 静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。 工程内の静電気放電の検知、場所の特定、静電気対策の効果検証が可能です。
    用途半導体・液晶製造装置での放電検出、電子部品の製造および実装工程での発生箇所の特定、静電気放電による電子機器の誤作動かどうかの判定、各種製造工程における静電気対策の検証、半導体の収納用ケースや防湿バッグなどの帯電防止効果の簡易判定トラスコ品番409-1582測定範囲0.001~0.99kV質量(g)132電源9V形 006P型 角型アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×23×120

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気測定器