絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ホーザン(41)
- DESCO(38)
- SCS(10)
- シシド静電気(8)
- HIOKI(日置電機)(7)
- カスガ(KASUGA)(7)
- HAKKO(白光)(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- コガネイ(2)
- シムコ(SIMCO)(2)
- サンハヤト(1)
- ベッセル(1)
- ミドリ安全(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- ケニス(1)
- SIMCO-ION(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「測定範囲(kV)」から絞り込む

電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から5日以内出荷種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応![電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]
三菱電機¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から8日以内出荷仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値)種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300![電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]
三菱電機¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]定格電圧 AC V110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用RoHS指令(10物質対応)対応![電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信]
三菱電機¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷仕様計測要素:交流電流 A 階級0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級0.5、デマンド電力 DW 階級 0.5、無効電力 var 階級 0.5、皮相電力 VA 階級0.5*2、力率 cosΦ 階級 2.0、周波数 Hz 階級 0.5、電力量(受電、送電) Wh 階級2.0*3、無効電力量 varh 階級 2.5*4、高調波電流 HI 階級 2.5、高調波電圧 HV 階級2.5、高調波電流5 次換算値 階級 2.5、高調波電圧5 次換算値 階級 2.5、CO2排出量 (参考値)、運転時間 (参考値)、不平衡率 (参考値)種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式【三相3線式品】三相3線式、単相3線式、単相2線式 共用【三相4線式品】三相4線式、三相3線式(3CT、2CT)、単相3線式、単相2線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信]定格電圧 AC V【三相3線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用【三相4線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用/三相4線式は最大277/480RoHS指令(10物質対応)対応