絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.4
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.5(10)
- 0.6(6)
- 0.7(1)
- 0.8(18)
- 0.9(2)
- 1(29)
- 1.1(10)
- 1.2(30)
- 1.3(52)
- 1.4(36)
- 1.5(27)
- 1.6(9)
- 1.7(2)
- 1.8(17)
- 2(10)
- 2.5(10)
- 3(3)
空気使用量(L/min)
- 30(1)
- 50(2)
塗料噴出量(mL/min)
- 8(1)
- 15(1)
パターン開き(mm)
- 25(1)
- 40(1)
- 110(1)
ブランド
- アネスト岩田(3)
スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(18)
1(29)
1.1(10)
1.2(30)
1.3(52)
1.4(36)
1.5(27)
1.8(17)
2(10)
2.5(10)

低圧スプレーガン 重力式
アネスト岩田(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
離型剤塗布用小形スプレーガン
アネスト岩田¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から4日以内出荷材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303)質量(g)260空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)2.2霧化能力高微粒
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン