絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
ブランド
- アネスト岩田(4)
- SATA(1)
空気使用量(L/min)
- 200
- 55(4)
- 80(6)
- 85(4)
- 90(15)
- 150(7)
- 170(5)
- 210(3)
- 220(3)
- 225(3)
- 230(7)
- 240(5)
- 245(3)
- 250(3)
- 270(4)
- 275(3)
- 280(5)
- 290(5)
- 300(5)
- 325(3)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
- 80(2)
- 90(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 165(1)
- 170(1)
- 270(1)
パターン開き(mm)
- 190(2)
- 200(2)
- 220(2)
- 240(1)
- 245(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
1.2(2)
1.3(1)
1.4(1)
1.5(1)
1.6(1)

大形スプレーガン WIDER2(重力式)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)
アネスト岩田¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。用途自動車補修用。所要圧縮機(kw)1.5~2.2
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)
アネスト岩田¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から3日以内出荷種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2キャップ形式WIDER1L-2-J2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4ニップル塗料G1/4、空気G1/4
SATA MINI JET 4400B RP
SATA¥67,980税込¥74,7781セット3日以内出荷HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン