絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.2(4)
  • 1.3(4)
  • 1.4(4)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
ブランド
  • SAGOLA
  • AIRREX(アネスト岩田)(5)
  • BeHAUS(1)
  • FINIXA(4)
  • GA-REW(ガリュー)(1)
  • H&H(1)
  • KENOH(1)
  • SATA(5)
  • SHOW UP(2)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(7)
  • WTB(3)
  • アネスト岩田(35)
  • エスコ(4)
  • デビルビス(9)
  • 恵宏製作所(27)
  • 明治機械製作所(20)
  • 近畿製作所(9)
空気使用量(L/min)
  • 197(2)
  • 250(1)
  • 305(1)
パターン開き(mm)
  • 225(1)
  • 245(1)
  • 250(2)
  • 260(3)
  • 264(1)
  • 275(2)
  • 285(2)
  • 290(2)
  • 295(1)
  • 300(2)
  • 305(3)
  • 310(2)
  • 315(3)
  • 320(1)
  • 325(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
1(1)
1.2(4)
1.3(4)
1.4(4)
1.6(2)
1.8(1)
  • スプレーガン部品 SAGOLA

    スプレーガン部品

    SAGOLA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    用途適合スプレーガンパーツ交換用に。トラスコ品番161-2838材質/仕上プラスチック質量(g)280容量(L)0.65適合スプレーガン10142012101420000000000000000000
  • 重力式スプレーガン 4600 Xtreme DIGITAL SAGOLA

    重力式スプレーガン 4600 Xtreme DIGITAL

    SAGOLA
    ¥109,800税込¥120,780
    1丁
    4日以内出荷から25日以内出荷
    自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適。TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適。AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適。HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
    用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)518形式重力式音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
  • 重力式スプレーガン 3300 GTO SAGOLA

    重力式スプレーガン 3300 GTO

    SAGOLA
    ¥54,980税込¥60,478
    1丁
    4日以内出荷から25日以内出荷
    プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適。TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適。HVLP・・・プラサフやベースコートに最適
    用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)474.8形式重力式吹付距離(mm)180~200音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
  • 重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARD SAGOLA

    重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARD

    SAGOLA
    ¥88,980税込¥97,878
    1丁
    4日以内出荷
    自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適。TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適。AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適。HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
    用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)485.5形式重力式音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
  • スプレーガン 4100 XTREME SAGOLA

    スプレーガン 4100 XTREME

    SAGOLA
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    カップリング部分にガスケットを使わず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーなので堅牢で、摩耗や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、握りやすく手にしっくりなじみます。簡単に分解出来るので掃除なども簡単に行えます。広範囲の塗装に向いています。
    用途自動車、産業用車両、大型重機、金属などへの塗装用。質量(g)515空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)320吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)650所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)20-25噴射剤220g/minパターン棒状・長いエアー取付口BSP1/4霧化方式高微粒
  • スプレーガン用 塗料カップセット SAGOLA

    スプレーガン用 塗料カップセット

    SAGOLA
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    XTREME用スプレーガン塗料カップセットです。
    用途適合スプレーガンパーツ交換用に。トラスコ品番161-2840材質/仕上プラスチック質量(g)240容量(L)0.5適合スプレーガンmini XTREME全機種
  • 低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) SAGOLA

    低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)

    SAGOLA
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
    用途一般的な塗装用。セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)材質/仕上本体:鍛造アルミニウム 液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム カップ:プラスチック、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック質量(g)505空気使用量(L/min)197パターン開き(mm)260吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)500所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)15-18カップ容量(L)0.5噴射剤150g/minパターン平エアー取付口BSP1/4霧化方式高微粒エアー取込口BSP1/4
  • 低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) SAGOLA

    低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)

    SAGOLA
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットを使っておらず、パーツ交換やメンテナンスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーのため、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
    用途一般的な塗装用。トラスコ品番161-2813セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)材質/仕上本体:鍛造アルミニウム、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック質量(g)505空気使用量(L/min)197パターン開き(mm)260吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)500ノズル口径(Φmm)0.8所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)15-18カップ容量(L)0.5噴射剤150g/minパターン平エアー取付口BSP1/4霧化方式高微粒エアー取込口BSP1/4
  • 低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) SAGOLA

    低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)

    SAGOLA
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
    用途織物、革製品、木工品への染色等一般的な塗装用。セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)質量(g)505空気使用量(L/min)305パターン開き(mm)250吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)500所要圧縮機(kw)2.2吹付距離(mm)2020/10/15カップ容量(L)0.5噴射剤150g/minパターン平エアー取付口BSP1/4霧化方式汎用エアー取込口BSP1/4

『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

重力式スプレーガン