絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.6
- 1(10)
- 1.2(7)
- 1.3(14)
- 1.4(11)
- 1.5(27)
- 1.8(15)
- 2(18)
- 2.5(7)
- 3(4)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 9(1)
ブランド
- アネスト岩田(1)
空気使用量(L/min)
- 200(1)
パターン開き(mm)
- 190(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 95(1)
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(10)
1.2(7)
1.3(14)
1.4(11)
1.5(27)
1.8(15)
2(18)
2.5(7)
3(4)
9(1)

小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)
アネスト岩田¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷から3日以内出荷種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン