絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.3(2)
ブランド
- アネスト岩田(1)
- WTB(1)
空気使用量(L/min)
- 85(1)
- 90(1)
パターン開き(mm)
- 135
- 100(2)
- 110(1)
- 130(4)
- 155(2)
- 160(2)
- 170(4)
- 180(14)
- 185(2)
- 190(6)
- 200(7)
- 210(7)
- 220(4)
- 225(3)
- 235(2)
- 245(3)
- 250(3)
- 260(3)
- 270(3)
- 280(3)
- パターン開き(mm)をもっと見る
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.3(2)

マグスプレーガンセット
WTB¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。用途塗装現場全般仕様吸上式材質マグネシウム合金質量(g)312所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
小形スプレーガン
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781台当日出荷若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様吸上式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン