絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 1.2(1)
ブランド
- 近畿製作所(2)
空気使用量(L/min)
- 85(1)
- 245(1)
パターン開き(mm)
- 200(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 120
- 100(3)
- 110(1)
- 130(1)
- 140(2)
- 150(3)
- 160(2)
- 164(1)
- 170(2)
- 175(1)
- 185(1)
- 205(1)
- 210(2)
- 220(2)
- 230(2)
- 240(1)
- 260(1)
- 350(2)
- 360(2)
- 440(2)
- 塗料噴出量(mL/min)をもっと見る
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
1.2(1)

Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式)
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から3日以内出荷小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。質量(g)460空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
軽量・低圧スプレーガン(吸上式)
近畿製作所(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781丁3日以内出荷から5日以内出荷軽量・低圧スプレーガン質量(g)295空気使用量(L/min)225~245吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン