絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.4(1)
ブランド
- アネスト岩田(1)
空気使用量(L/min)
- 200(1)
パターン開き(mm)
- 180(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 80
- 100(2)
- 110(1)
- 120(2)
- 130(1)
- 140(2)
- 150(3)
- 160(2)
- 164(1)
- 170(2)
- 175(1)
- 185(1)
- 205(1)
- 210(2)
- 220(2)
- 230(1)
- 240(1)
- 260(1)
- 350(2)
- 360(2)
- 440(2)
- 塗料噴出量(mL/min)をもっと見る
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.4(1)

小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)
アネスト岩田¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷から3日以内出荷種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン