絞り込み
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 近畿製作所(17)
- 精和産業(13)
- アネスト岩田(11)
- 恵宏製作所(8)
- エスコ(7)
- RS PRO(7)
- TRUSCO(6)
- 明治機械製作所(4)
- SK11(4)
- デビルビス(3)
- WTB(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- BeHAUS(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- H&H(1)
- 日本ワグナー(1)
- 日立産機システム(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- ブランドをもっと見る
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む

エアツール7点セット
BeHAUS¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷お得なエアツール7点セットです。用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れにセット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)口径(Φmm)【スプレーガン】1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)ノズルねじ径G1/8計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
スプレーガン&カップセット吸上式
H&H¥8,998税込¥9,8981セット翌日出荷安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 容量たっぷり仕上がりキレイ仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、工具、専用プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)185使用流体圧縮空気カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
スプレーガン
日立産機システム¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。 新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。 使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。 塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き
連続塗装用圧送タンク
WTB¥51,980税込¥57,1781個当日出荷スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。用途塗装現場全般トラスコ品番827-5637材質アルミ質量(kg)1.3容量(L)2取付ねじG1/4
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷若手からベテランまで愛され続けたベストセラー用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781個当日出荷若手からベテランまで愛され続けたベストセラー用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2343質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.0カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
アンダーシールキット
近畿製作所¥28,980税込¥31,8781丁5日以内出荷水性、油性シャーシのカートリッジタイプの容器を接続して使用できるように設計されています。セット内容カートリッジアダプター一式質量(g)590空気使用量(L/min)175吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)2.0使用箇所床裏
軽量・低圧スプレーガン(吸上式)
近畿製作所(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781丁3日以内出荷から5日以内出荷軽量・低圧スプレーガン質量(g)295空気使用量(L/min)225~245吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
DEVスプレーガン 吸上式 JGX
デビルビス¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷から10日以内出荷デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
大型スプレーガン
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
吸上げ式スプレーガン ガンのみ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
700cc カップ付スプレーガン
エスコ¥24,000税込¥26,4001組翌日出荷小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途小物、中物用(中塗仕上用)エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3吐出し空気量(L/min)85取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)0.75
1200cc カップ付スプレーガン
エスコ¥32,400税込¥35,6401組翌日出荷大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)240取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200ノズル口径(Φmm)2.0所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1000cc カップ付スプレーガン
エスコ¥27,800税込¥30,5801組翌日出荷スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装エスコ品番EA121BA-6材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)790穴径(Φmm)1.5使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)150取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1000ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)
アネスト岩田¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷から3日以内出荷種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン