絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 扶桑精機(352)
- アネスト岩田(58)
- 大塚刷毛製造(32)
- 日本ワグナー(29)
- デビルビス(26)
- 3M(スリーエム)(24)
- パオック(9)
- FINIXA(7)
- SAGOLA(6)
- 恵宏製作所(4)
- 近畿製作所(3)
- TRUSCO(3)
- ノーブランド(3)
- 明治機械製作所(3)
- ヨトリヤマ(世取山)(3)
- 精和産業(3)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- 進勇商事(1)
- THANKSGIVING(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PPS カップセット
3M(スリーエム)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9055セット内容カップ・リング各2個容量(mL)400質量(g)200タイプ400mlシリーズ容量(L)0.4名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
スプレーガン用ガンスタンド
アネスト岩田(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷台座が付属されていますので、置き場所を選びません。仕様センターカップガンスタンドトラスコ品番805-2379質量(g)610適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
スプレーガン用レギュレーター
BeHAUS(20件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~0.8使用流体空気スパナ口径(Φmm)11、13、16
ガンリューブ
進勇商事¥2,098税込¥2,3081本(60mL)当日出荷スプレーガン専用のオイルです。 スプレーガン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用することにより新品状態に戻すことができます。 植物性オイルのため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありません。寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×132RoHS指令(10物質対応)対応
ニードル弁セット 10
アネスト岩田¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷適合W-50-124BPG、W-50-124BPGC、W-50-136BGC、LPH-50-102G、LPH-50-104G、LPH-50-S9-10、LPH-50-ST3-10、LPH-50-VTS、LPH-80-102G、LPH-80-104G、LPH-80-122G、LPH-80-124G
吸上げ式コンテナ
AIRREX(アネスト岩田)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スプレーガン用カップ。用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)600塗料供給方式吸上式接続口G1/4
3M PPS リッドアンドライナーキットミニ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セットほか当日出荷から9日以内出荷小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。 リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
ESG-550用粘度カップ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用粘度カップです。用途電動スプレーガンESG-550の粘度カップ交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP容量(mL)100内径(Φmm)【カップ部】上Φ51 / 下Φ4本体質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×113×61塗料粘度19-29秒RoHS指令(10物質対応)対応
延長ガンキャップGネジ用 50cm
日本ワグナー¥6,598税込¥7,2581本4日以内出荷高所や奥まった箇所に届くロングサイズ。作業範囲が広がり安全性・効率性が向上。大面積作業に適した長さ用途天井・大型壁面・外壁の広いエリアの塗装。奥まった設備周り、梁などへのアプローチ。足場が組みにくい現場での安全な高所作業補助材質軽量アルミニウム質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX
3M(スリーエム)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装カップシステムをスプレーガンで使用するためのサイドカップ用延長アダプターです。サイドカップ式のスプレーガンによって、カップがガン本体と接触するケースがあるため、その際に、26140に装着してご使用ください。用途塗装
CJライト
CJ・LIGHT¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷取付簡単、最軽量(110g)だから負担なし!。塗装用スプレーガンに取り付けることで各々のLEDライトが点灯し塗装作業で見え難かった場所や影になって分かりずらい部分を照射し、暗くなってからの屋外塗装にも最適です。メタリックやパールの並びや色の染まり具合も確認できます。センターカップ・サイドカップのどちらにも対応!用途塗装作業時のプラスアルファに付属品本体、ボタン電池3V×4個適合3Vボタン電池表面処理アルミ無垢材連続照射時間(分)約36
重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付
扶桑精機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷重力によって液を供給するタンクです。ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。付属品Φ7×10液ホース(塩ビ)2m、皿型ストレーナトラスコ品番464-7581適合機種ルミナ自動スプレーガン材質ポリエチレン(PE)全長(mm)325高さ(mm)270容量(L)0.5カップ径(Φmm)70
MS-8A/B用 #8-2 OリングΦ8.4×Φ0.9
扶桑精機¥49税込¥541個翌々日出荷MS-8A/B用、交換部品です。適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-2995材質BSクローム
マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)
アネスト岩田¥4,998税込¥5,4981個当日出荷強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)仕様1ガン用耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
ミキシングカップ
FINIXA¥2,198~税込¥2,418~1セット(25個)ほか3日以内出荷FINIXAペイント・システムのミキシングカップ。ひと目で中身が確認でき、経済的な透明カップです。保管用の蓋をつけるだけで簡単に保存が可能。フィルター付きリッドとアダプターを着けることで、そのままスプレーガンの塗装カップとしてもご使用いただけます。安定的に自立する硬さをもっており、カップの底に脚がついていることで、調色台の温度の影響を受けません。用途調色カップ、塗料カップタイププリント
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ
3M(スリーエム)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです