絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.8
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(5)
  • 1(11)
  • 1.1(3)
  • 1.2(9)
  • 1.3(9)
  • 1.4(5)
  • 1.5(15)
  • 2(13)
  • 2.5(10)
  • 3(5)
  • 5(1)
  • 65(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 110(1)
空気使用量(L/min)
  • 175(1)
  • 410(1)
パターン開き(mm)
  • 270(1)
ブランド
  • 近畿製作所(2)
  • アネスト岩田(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.8(5)
1(11)
1.2(9)
1.3(9)
1.4(5)
1.5(15)
1.8
2(13)
2.5(10)
3(5)
  • 接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式) アネスト岩田

    接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式)

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
    用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番382-8658最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.8所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式吸上式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
  • 標準スプレーガン 圧送式 近畿製作所

    標準スプレーガン 圧送式

    近畿製作所
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    塗料供給方式圧送式
  • 加圧式スプレーガン 近畿製作所

    加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
    質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

圧送式・加圧式スプレーガン