絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6.5(3)
- 7.5(1)
- 8(2)
カップ容量(mL)
- 1400
- 1500(2)
- 1600(6)
- 2000(3)
- 2500(5)
- 2700(8)
- 2800(1)
空気使用量(L/min)
- 135(1)
ブランド
- 好川産業(2)
- 明治機械製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
4(1)
5(2)
6.5(3)
7.5(1)
8(2)

建築塗装用スプレーガン リシンガン
明治機械製作所¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から3日以内出荷徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。容量(L)1.4方式噴霧方式:丸吹き空気使用量(L/min)135吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
建築用吹付ガン B-2ガン 固定
好川産業¥16,980税込¥18,6781丁3日以内出荷用途中粒子リシンの吹付用塗料ノズル口径(Φ)5、6.5、8カップ容量(L)1.4RoHS指令(10物質対応)対応