絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 6
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 3(7)
  • 3.5(2)
  • 3.8(1)
  • 4(7)
  • 5(12)
  • 5.5(3)
  • 6.5(15)
  • 6.7(1)
  • 7(2)
  • 7.5(4)
  • 8(17)
  • 8.5(1)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 15(4)
ブランド
  • アネスト岩田(1)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • 好川産業(4)
カップ容量(mL)
  • 1600(5)
  • 2000(1)
空気使用量(L/min)
  • 25(1)
  • 70(1)
  • 76(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
3(7)
4(7)
5(12)
6
6.5(15)
7.5(4)
8(17)
10(5)
12(4)
15(4)
  • リシンガン 自在 アネスト岩田

    リシンガン 自在

    アネスト岩田(5件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    当日出荷
    塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
    用途建築塗装質量(g)660容量(L)2空気使用量(L/min)76ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0【空気ノズル】1.5使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準)吹出方向自在式適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
  • リシンガン 自在 大塚刷毛製造

    リシンガン 自在

    大塚刷毛製造
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    欠品中
    中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。自在型で吹付角度が変えられ、天井面・床面の吹付け作業が可能です。
    用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。材質真鍮製質量(g)920空気使用量(L/min)70ノズル口径(Φmm)6.0カップ容量(L)1.6吹出方向自在式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築用吹付ガン B-2ガン用 ノズル 好川産業

    建築用吹付ガン B-2ガン用 ノズル

    好川産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YL建築用吹付ガン 自在 好川産業

    YL建築用吹付ガン 自在

    好川産業
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    翌日出荷
    用途中粒子リシン用、京壁、プライマー、シーラー、エマルジョン系の吹付用塗料ノズル口径(Φ)6カップ容量(L)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • YL建築用吹付ガン 固定 好川産業

    YL建築用吹付ガン 固定

    好川産業
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    翌日出荷
    用途中粒子リシン用、京壁、プライマー、シーラー、エマルジョン系の吹付用塗料ノズル口径(Φ)6カップ容量(L)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラクガン 大塚刷毛製造

    ジュラクガン

    大塚刷毛製造
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    欠品中
    ノズル口径(Φmm)6カップ容量(L)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • リシンガン 固定 大塚刷毛製造

    リシンガン 固定

    大塚刷毛製造
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    欠品中
    中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。
    用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。質量(g)920空気使用量(L/min)25ノズル口径(Φmm)6.0カップ容量(L)1.6吹出方向固定式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築用吹付ガン YLガン用 ノズル 好川産業

    建築用吹付ガン YLガン用 ノズル

    好川産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

建築用吹付ガン器