絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 8
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(3)
- 3(7)
- 3.5(2)
- 3.8(1)
- 4(7)
- 5(12)
- 5.5(3)
- 6(8)
- 6.5(15)
- 6.7(1)
- 7(2)
- 7.5(4)
- 8.5(1)
- 10(5)
- 12(4)
- 15(4)
ブランド
- 大塚刷毛製造(5)
- 好川産業(8)
- 明治機械製作所(4)
カップ容量(mL)
- 1400(2)
- 2000(1)
- 2500(5)
- 2700(3)
- 2800(1)
空気使用量(L/min)
- 210(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
3(7)
4(7)
5(12)
6(8)
6.5(15)
7.5(4)
8
10(5)
12(4)
15(4)

多用ガン
明治機械製作所¥29,980税込¥32,9781丁欠品中空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。 アルミ合金で軽量化 リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン 塗料ノズルセット 2.7Lカップ付付属品ノズル:各1個ずつリシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mmスタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mmタイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)750空気使用量(L/min)100~210吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5容器容量(L)2.7所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
万能ガン
明治機械製作所¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)960空気使用量(L/min)100~210吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5容器容量(L)2.7所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
建築塗装用スプレーガン(タイルガン)
明治機械製作所¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷から3日以内出荷タイプ丸吹き空気使用量(L/min)100~210名称タイルガン吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式
建築塗装用スプレーガン(多用ガン)
明治機械製作所¥39,980税込¥43,9781丁翌々日出荷タイプ丸吹き本体質量(g)1050空気使用量(L/min)100~210塗料ノズル口径(Φ)8.0名称多用ガン吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49容器容量(L)2.8所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径2.5RoHS指令(10物質対応)対応
YS建築用吹付ガン (スタッコガン)
好川産業¥24,980税込¥27,4781丁翌日出荷用途スタッコ、ロックの吹付用塗料ノズル口径(Φ)8、12、15カップ容量(L)2.5RoHS指令(10物質対応)対応