絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 6(1)
ブランド
- 大塚刷毛製造(1)
カップ容量(mL)
- 1600(1)
空気使用量(L/min)
- 25
- 70(2)
- 76(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 135(1)
- 200(1)
- 210(6)
- 225(2)
- 230(3)
- 280(2)
- 285(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
6(1)

リシンガン 固定
大塚刷毛製造¥13,980税込¥15,3781丁欠品中中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。質量(g)920空気使用量(L/min)25ノズル口径(Φmm)6.0カップ容量(L)1.6吹出方向固定式RoHS指令(10物質対応)対応