絞り込み
ブランド
- ハウスボックス
- モノタロウ(1)
- 建築の友(37)
- 高森コーキ(30)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- コニシ(4)
- エスコ(3)
- ハーフェレ(3)
- シャープ化学(2)
- セメダイン(2)
- アサヒペン(2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- トーヨーマテラン(2)
- キャピタルペイント(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- 茶茶工房(2)
- 家庭化学(1)
- 光(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- MOHAWK(1)
- ブランドをもっと見る
「特性」から絞り込む

ウッドタッチアップペン
ハウスボックス¥1,598税込¥1,7581本(5mL)当日出荷から5日以内出荷カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。用途木部補修材質顔料系塗料容量(mL)5主成分アクリル樹脂・水塗布面積(m2)(可能範囲)0.15~0.21危険物の類別非危険物
ホットナイフ B2006
ハウスボックス(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用) コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。 5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。危険物の類別非危険物
ツインマーカーミニタイプ 12色セット
ハウスボックス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷家具やフローリングなどのすりキズや色あせを手軽に補修。 1本で2色のマーカータイプです。 ペン先は細書きタイプ。仕様スチールウール付タイプ染料系主成分アルコール、染料、合成樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.92mL危険物の性状水溶性
大工さんの補修箱
ハウスボックス¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
イージーリペアスティック(シェラックつや消し)
ハウスボックス¥879税込¥9671本当日出荷熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。補修専用のコテを使って補修をします。クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィン耐熱温度(℃)81危険物の類別非危険物
ハードワックス
ハウスボックス¥449税込¥4941本(4cm)当日出荷から5日以内出荷リペア業界の中で、最も主流な充填剤です。コテで溶かすと水のように溶け、充填しながらの色混ぜが容易に行え、効率的です。サイズ(cm)約4主成分パラフィン油脂軟化点76度融点(℃)81危険物の類別非危険物
スペシャルフィラーズアプリケーター 半透明
ハウスボックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「スペシャルフィラーズアプリケーター」は、周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえる優れものです。2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中に2枚の研磨シート(ミニサイズ)が入っています。研磨シートの使い分け。【サンディング&ポリッシングクロス】※通常サイズ単品販売もあります。◆白い面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面に細かな傷を付け、艶を落とします。少しこすっただけでも効果があります。◆緑の面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面の艶を上げます。【ナイロンパッド】。ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面にやや粗めの傷を付け、艶を落とします。強くこすると充填材表面に擦り傷が付いてしまいますのでご注意ください。その他研磨シート 2種類付(サンディング&ポリッシングクロス、ナイロンパッド)材質【本体】樹脂(成型品)危険物の類別非危険物
イージーリペアスティック(シェラックつや消し)
ハウスボックス(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷瞬間硬化型(15~30秒)の充填剤スティック。ホットナイフを使用してキズ口に充填します。クレヨンタイプに比べ耐久・耐熱性に優れています。シェラックつや消し同士での混色が可能です。成分パラフィンワックス、顔料
ヒートアイロンPRO DS-ES23
ハウスボックス¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷コテ先温度の立ち上がりが早く30秒で約190℃まで上昇。すぐに充填作業ができます!。ご使用の環境、電池によって異なります。あらかじめご了承ください。ニッケル水素充電池使用可能。単3サイズを3本満充電で、電気代はなんと1日約1円程度!(メーカー調べ)。毎日90分使用後充電しても、年間のランニングコストは約365円と圧倒的に経済的です。用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修付属品キャップ、USBケーブル1本(USB2.0 typeーA/MicroB 140mm)危険物の類別非危険物
内装リペア スターターキット
ハウスボックス¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷「初めてのキズ補修で不安」、「リペアや修復に最適なツールのセットはないか」という方におススメ!環境・耐久性も考慮し、”なるべくEco””なるべく耐久性””なるべく安く”を重視したキットです。分かりやすい取扱い説明書も入っていますので、初めての方でも安心です。これから補修を始めるという方はまずはこれ!お試しください!用途フローリングの補修仕様対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能)セット内容ハードワックス20色セット、スペシャルフィラーズアプリケーター、ホットナイフB2006(コテ)、単三電池4本、ブラッシュペン3本セット、リキッドサンドペーパー120mL(アルコール系弱溶剤)、ウルトラボンドマーカー 艶3種、マクソントランサー、スチールウール、ウエス2枚材質(ケース)ポリプロピレンケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×60×160危険物の類別非危険物
イージーリペアキット
ハウスボックス(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷つき板フローリングに加え、シートフローリングなどの熱に弱い建材の補修ができます。専用補修スティック4本と電池コテを組み合わせたセットです。床暖房の熱にも強く、丈夫な補修ができます。用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィンセット内容ホットナイフB2006、ゴシゴシスクレーパー、イージーリペアスティック201・202・203・204、ミニヘラ最高温度(℃)(電池コテ)200危険物の類別非危険物
わが家のリフォーム屋さん(木工用)
ハウスボックス(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。用途木製品の欠けや凹みの補修に!成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他カラーパウダー/顔料パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚硬化時間(分)20~30分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
イージーリペアキットPRO
ハウスボックス¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷・短時間でこて先温度が立ち上がるため、スピーディーに補修が行えます。・フローリングや家具の小さなキズ(1.5cm前後)が補修できます。・密着性・耐久性共に優れた商品です。・イージーリペアスティック同士での混色が可能です。・ランニングコスト1日あたり約1円。1日90分使用 フル充電の場合(メーカー調べ)。・どこでも使えるコードレス。・ニッケル水素電池を使用することでUSB充電が可能です。アルカリ乾電池の使用も可能用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修成分イージーリペアスティック(パラフィン油脂・顔料)、木目ペン(アルコール・染料)セット内容ヒートアイロンPRO(付属品:キャップ、USBケーブル1本※乾電池別売り)、ゴシゴシスクレーパー、木目ペン、スチールウール、イージーリペアスティック×6本【ライト】113.119.163.303.900.980【ダーク】106.204.207.350.853.900危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7mL危険物の性状非水溶性
ハードワックスPLUS
ハウスボックス¥689税込¥7581本(4cm)4日以内出荷ハードワックスより硬度・融点が高く、特に温度変化のある窓枠や床などの充填作業におすすめです。床暖房対応品になります。サイズ(cm)4主成分パラフィン油脂軟化点105~110度融点(℃)115~120危険物の類別非危険物
住まいのお手入れセット Bタイプ
ハウスボックス¥4,498税込¥4,9481セット32日以内出荷贈答品やノベルティなどにオススメ。ハウスケア メンテナンスに、お手軽補修キット。この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【受注生産品について】。・通常商品と同時にご注文をいただいた際は、受注生産品の発送日に合わせて出荷いたします。・返品/キャンセルはお受けいたしかねます。・代金引換はご利用いただけません。・ご注文から納品までの日数は商品により異なります。・受注生産品につき到着日のご指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。用途セット内容。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 クロス用 (ホワイトのみ)。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) スーパークリーナー 万能ジュニアくん。頑固な汚れからサビまで落とせちゃうスグレモノ。研磨剤を使用していないので、素材を傷つけることなく汚れを落とします。用途は多数!今話題の万能クリーナーです!。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪。全6アイテム リーフレット付き危険物の類別非危険物
住まいのお手入れセット Aタイプ
ハウスボックス¥3,998税込¥4,3981セット32日以内出荷贈答品やノベルティなどにオススメ。ハウスケア メンテナンスに、お手軽補修キット。この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【受注生産品について】。・通常商品と同時にご注文をいただいた際は、受注生産品の発送日に合わせて出荷いたします。・返品/キャンセルはお受けいたしかねます。・代金引換はご利用いただけません。・ご注文から納品までの日数は商品により異なります。・受注生産品につき到着日のご指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。用途セット内容。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 3色セット クロス用。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) メジャー 5m。引越しや、新しい家具・カーテンを購入する際にもメジャーは必需品です。一家に一個、はあったら良いなのアイテム♪何気に使いますよ。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪。全6アイテム リーフレット付き危険物の類別非危険物
ディレクターキット プロ
ハウスボックス¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷現場監督さんにオススメ!短時間で作業可能なキズ補修キット。電池式のコテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます。用途キット内容のご紹介。ホットナイフB2006(=電池式のコテ)。単三電池2本で作業できる充填材を溶かすためのコテです。コードレスなので、複数個所の補修や高い位置のキズ補修作業にも最適!。ハードワックス(=充填材)。プロの補修業者もメインで使用する補修材で、作業性・耐久性ともに優れています。熱を加えると液状に溶けるので、充填作業や色混ぜもサクサク行なえます。一度埋めた箇所も手早くやり直せるため、短時間で作業可能!。これまで無かった5色全ての原色入り!(赤・青・黄・白・黒)。5原色が入っていることで全ての色の調色が可能となります。また、一般的に多く使用されているベージュやブラウン系も充実している為、調色の苦手な方でも簡単に補修できます。ブラッシュペン(=木目描き用の筆ペン)。木目を描き足すことで、補修箇所をより周りと馴染ませられます。筆ペンタイプなので、線の太さの強弱などを自然に再現でき、仕上がりがグッと良くなります。スペシャルフィラーズアプリケーター。周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえ、2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中にミニサイズの研磨シート(サンディング&ポリッシングクロス)が入っています。リキッドサンドペーパー。エタノールが主成分の清掃用の溶剤です。シンナーほどは強くないので、使用箇所を傷めづらいです。ウエス等に染み込ませてご使用ください。充填後、補修箇所の回りに広がってしまったハードワックスの拭き取りや、道具のお手入れなどにお使いいただけます。ウエス。補修箇所の清掃や道具のお手入れなど、全ての作業に適したきめ細かいペーパーウエスです。サイズ(cm)クリアボックス:23×25×高さ7キット内容ホットナイフ B2006・ブラッシュペン 3本(2012 アッシュ、2014 ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)・スペシャルフィラーズアプリケーター・リキッドサンドペーパー250ml・ウエス 小・ハードワックス(900、9010、915、917、919、9005、178、103、47801、302、46901、157)・ハードワックスケース 12個入り用・クリアボックス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハウスボックス 新補修名人
ハウスボックス¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷セット内容シェラスティック 10本、電気コテ 1個、耐熱保護材20cc 1個、ツインマーカー 1個、スチールウールS 1個、布 1枚、コテ台 1個危険物の類別非危険物


































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)