自動車用品 :「4.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。
材質鉛
公差(g)±3%
ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.0MB)
材質鉛
公差(g)±3%
ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色純正カラー
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約3300
色温度(K)4500
仕様車検対応
定格電力(W)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途アルミホイール用。乗用車用。
材質鉛
公差(g)±3%
ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
用途アルミホイール用。乗用車用。
材質鉛
公差(g)±3%
ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
用途オートバイ・乗用車
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。強力ブチル黒テープを使用。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉛
公差(g)±3%
サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します
各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に
材質SCM44(クロームモリブデン)
質量(g)90
差込角(mm)9.5(3/8)
サイズ(mm)30×30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に
幅(mm)14(先端)
厚さ(mm)2.2(先端)
全長(mm)170
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質PVC
使用電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)≧1.0
絶縁耐力2500V/Min
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質ゴム
色黒
付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)555×150×100
質量(kg)4.5
下穴ドリル寸法(mm)14×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉛
公差(g)±3%
手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。
付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)
タンク容量(L)9.5(使用可能容量)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650
質量(kg)4.5
耐熱温度(℃)60(本体)
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途配線コードの接続に。
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。
変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
用途クランクプーリーの取り外しに。
仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)
セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1
材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)
質量(kg)3
使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)
二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15
アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)
ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48
ストローク量(mm)70(センターボルト)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70
適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195
取扱説明書(2.7MB)
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。