カテゴリ
絞り込み
使用荷重(kg)
- 1kg(106)
- 1kg未満(67)
- 2kg(34)
- 3kg(53)
- 4kg(1)
- 5kg(8)
- 6kg(4)
- 7kg(4)
- 8kg(2)
- 9.1kg(1)
- 10kg以上(32)
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(73)
- 中林製作所(60)
- SK11(43)
- ミトロイ(水戸工機)(38)
- KEY-BAK(31)
- NLG(エヌエルジー)(29)
- 土牛(28)
- トップ工業(23)
- GRIPPS(23)
- DBLTACT(22)
- 蝶屋物産(20)
- TRUSCO(19)
- TAKAGI(高儀)(16)
- オーエッチ工業(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- DESCO(14)
- 大一鋼業(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- 三共コーポレーション(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
再生紙使用マーク適合(1)
落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
商品豆知識

カラビナ リング付
(66件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。付属品リング×2個材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール形状オフセットD型リング外径(Φmm)約27ロック機能なし
セイフティコード
(51件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)使用荷重(kg)0.5まで自然長(mm)約320材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工コード径(Φmm)約2.0最大長(mm)約1100
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途工具の落下防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)310最大長(mm)1100材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0
キーホルダー リール式
(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。 ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。 キー吊り下げに便利なナスカン付きです。 吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。用途鍵など軽量な小物向き材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス厚さ(mm)約19
セイフティコード 布製
(16件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)使用荷重(kg)3以下自然長(mm)約760材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム最大長(mm)約1450
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。用途落下・紛失防止
セイフティコード 工具接続ワイヤー付
(2件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)付属品工具接続ワイヤー×1材質(芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工使用荷重(kg)1までコード径(Φmm)約3自然長(mm)約440最大長(mm)約1800販売区分業務用
キーバックリール カラビナ付き 太PE 120cm
中林製作所(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。質量(g)(保持)40以下コードPEライン伸長(cm)120
アルミカラビナ O環付き
DBLTACT(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。材質アルミ合金形状HMS型ロック機能なし
キーホルダー カラビナ リール式
(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷伸縮リール式のキーホルダーです。 大型カラビナ付きでベルト通しやバッグに吊り下げて使用できます。 カラビナが使用できない場合に便利な引っ掛けクリップ付き。 リール部分はナイロン製になります。用途鍵などの軽量な小物向き材質(リールケース部)ABS、(カラビナ)アルミニウム、(リール部)ナイロン、(リング)スチール色ガンメタリック、メタリックレッド径(Φmm)約8(カラビナ)、約20(リング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×12×150最大伸長(mm)約600耐荷重(g)100以下
ロックカラビナ BN
SK11(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型
カラビナ ツイストロック 耐荷重400kg
DEEN.J(1件のレビュー)¥882税込¥9701個当日出荷モノの吊り下げ用に。 別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。 フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。長さ(mm)83幅(mm)50厚さ(mm)8質量(g)34耐荷重(kg)400開口幅(mm)23.5
DBLTACT布製安全コード
DBLTACT(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!最大長(mm)1340
四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大長(mm)約1300
カラビナ付きペットボトルホルダー
中林製作所¥489税込¥5381個当日出荷カラビナ装着型ペットボトルホルダー 1アクションで素早く水分補給 水分補給時は両側ボタンを押すだけ用途作業時・外出時の水分補給対策に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×12×160質量(g)35材質本体:ポリエステル、POM カラビナ:アルミニウム
セーフティリール セフリル
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。最大伸長(mm)1200![スパイラルキーチェーン ショート SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079929-190307-02.jpg)
スパイラルキーチェーン ショート
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム自然長(mm)約110最大長(mm)約400
アルミカラビナ ロック式
DBLTACT(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。材質アルミ合金形状オフセットD型RoHS指令(10物質対応)対応ロック機能あり
安全ワイヤーコード A
シンワ測定(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。自然長(mm)330~350材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄質量(g)25径(Φmm)1.65最大使用荷重500g以下芯材Φ0.6mm最大長(mm)1100~1300
シャープ用落下防止コイル
不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷高所作業対応落下防止コイルです。 伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。 クリップ付きで、手軽に取り外しができます。最大長(mm)1400自然長(mm)140適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯トラスコ品番818-5670質量(g)12
キーパーマグリール
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高磁力マグネット内蔵。リールをしっかりホールドし、重みによるリールの伸びを抑制します。タフボディと摩耗に強いステンレスワイヤーを採用。大きな開口のカラビナを採用しており、小物だけでなく工具にも快適にご使用いただけます。用途工具や鍵の携帯に。色ブラック質量(g)140ワイヤー径(Φmm)0.8リング内径(Φmm)30材質(ワイヤー部)ステンレスサイズ(mm)130×15.5×43最大長(mm)700耐荷重(g)【伸縮】500
マーキー・ギア ケブラータイプ
大一鋼業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ケブラー式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、装着部がカラビナになっており、色々な場所に着けて使えます。用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等色ブラック材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ケブラー質量(g)81コード長さ(cm)120
安全ループスリムタイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
カラビナ付きクリップホルダー
中林製作所¥499税込¥5491個当日出荷タオルやグローブをしっかりキャッチ 厚手グローブや湿ったタオルをしっかりキャッチ色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×60×30質量(g)60材質本体:66ナイロン、グラスファイバー カラビナ:アルミニウム
アルミカラビナ キーリング付き
DBLTACT(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷保持した物が絡まず使い勝手抜群! 2連・3連・4連のラインナップ材質アルミ合金形状オフセットD型RoHS指令(10物質対応)対応ロック機能なし
キーリール スモールサイズ
光(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。仕様引込力120gトラスコ品番356-8768材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)幅(mm)41厚さ(mm)約19高さ(mm)103質量(g)47コード長さ(m)0.55![キーチェーン SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179429-230414-02.jpg)
キーチェーン
SONIC(ソニック)[文具]¥279税込¥3071個当日出荷伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。 約30~120cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。材質チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム主要材質チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム伸縮範囲(cm)約30~120
スリム四角コイルセーフティコードHisqare
トップ工業(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。用途工具類の落下防止用最大長(mm)1250自然長(mm)330材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5最大荷重(kg)(使用)0.5
...


























![スパイラルキーチェーン ショート SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079929-190307-02.jpg)














![キーチェーン SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179429-230414-02.jpg)