このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
3,542件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップテックMTF5200 75W-80 LIQUI MOLYトップテックMTF5200 75W-80LIQUI MOLY
4,398税込4,838
1本(1000mL)
4日以内出荷
優れたハイプレッシャー特性と摩耗保護特性を備えた低粘度マルチパーパストランスミッションフルード。摩擦を低減し、燃料消費量と排出ガスを削減してスムーズなシフト操作を保証します。優れた熱安定性を参加安定性によりミッションをクリーンに保ち、長いオイル寿命が保証されます。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 0309 031 / 8322 0403 247 / MTF LT-2 / MTF LT-4、VOLVO : 97308、PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 233、FORD : WSD-M2C 200-C、GM : 1940764 / 1940768、Nissan : MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)、SPECIAL HONDA : MTF-II、TOYOTA種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE75W-80危険物の性状非水溶性
ブレーキブリーダーアダプター JTCブレーキブリーダーアダプターJTC
12,480税込13,728
1個
当日出荷
JTC6989X、JTC6990J用オプション
用途適合車種:三菱、日産、スズキ、スバル危険物の類別非危険物
ペール缶キャッチャー 20L JTCペール缶キャッチャー 20LJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
お手持ちのペール缶が廃油タンクに!!オイルフィルターのオイル切りに便利!!
用途20Lペール缶用廃油受け 廃油の移し換えやオイルフィルターの油切りに便利です。 ペール缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。直径:346mm・重量:580g・容量:3L・適用ペール缶口用サイズ:Φ42mm・材質:ポリプロピレン危険物の類別非危険物
ウィンドウリペアキット エスコウィンドウリペアキットエスコ
94,600税込104,060
1台
8日以内出荷
ワンショットレジン0.75ml、ガラス光沢剤10ml、ピットレジン2ml。ウインドウリペア施工器具のキットに、12回分の消耗品がセット。自動車のフロントガラスにできたキズを補修します。
セット内容消耗品キット(12回分)、吸排気インジェクター、紫外線ランプ、吸気/加圧ユニット(赤・青)、圧力ゲージ、60cmホース、スクレーパー、ピーラー、極薄ワッシャー×2枚無色透明使用温度範囲(℃)10~25硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
(HFO1234yf)クイックジョイント エスコ(HFO1234yf)クイックジョイントエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
接続高圧側ホース接続M12×P1.5。
危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー(手動式)用シリコンホース エスコオイルチェンジャー(手動式)用シリコンホースエスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
EA991CR-7用替えホース。
材質シリコン寸法(mm×m)4×1.5危険物の類別非危険物
ウィンドウリペアキット エスコウィンドウリペアキットエスコ
33,400税込36,740
1袋
当日出荷
用途EA922AB-37用の消耗品キットになります。付属品台座12個、粘着テープ12個、透明シール12枚、ワンショットレジン12個、エアファイルター、ガラス光沢財、スクレーパー替え刃、ピットレジン危険物の類別非危険物
YF-POEエアコンオイル (HFO-1234yf) ケミカル缶 ヤシマ化学YF-POEエアコンオイル (HFO-1234yf) ケミカル缶ヤシマ化学
9,800税込10,780
1セット(30g×2本)
5日以内出荷
冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPOEオイルを使用しています。絶縁性に優れ、漏電を予防、防止します。適度な低温流動性により、冷媒との相溶性に優れています。耐熱性が強く摩耗を防止し化学的に安定します。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
用途新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPOEコンプレッサーオイル(エアゾール製品)です。電動コンプレッサー(ハイブリッド・EV車)用のPOEエアコンオイル仕様(含有量)オイル:10mL/ガス残量:約20g区分可燃性有り引火点(℃)【オイル】≧200(COC)密度(g/cm3)(ガス/25℃)1.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL密度(g/cm3 at15℃)(オイル)0.94~0.99危険物の性状非水溶性
YF-PAGエアコンオイル (HFO-1234yf) ケミカル缶 ヤシマ化学YF-PAGエアコンオイル (HFO-1234yf) ケミカル缶ヤシマ化学
9,800税込10,780
1セット(30g×2本)
5日以内出荷
冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。熱、化学的安定性に優れています。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
用途新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル(エアゾール製品)です。ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイル仕様(含有量)オイル:10mL/ガス残量:約20g区分可燃性有り引火点(℃)【オイル】180(COC)密度(g/cm3)(ガス/25℃)1.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL密度(g/cm3 at15℃)(オイル)0.96~1.01危険物の性状非水溶性
ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無) WOLF'S HEADペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無)WOLF'S HEAD
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
流量計無金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約4(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
エンジンオイルファンネルキット WOLF'S HEADエンジンオイルファンネルキットWOLF'S HEAD
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷
幅広い国産車に対応半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)質量(g)320(アタッチメント含む)本体質量(g)163危険物の類別非危険物アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
エアー式オイルチェンジャー WOLF'S HEADエアー式オイルチェンジャーWOLF'S HEAD
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450材質ポリエチレン質量(kg)約2.8タンク容量(L)9.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
700mm延長パイプ WOLF'S HEAD700mm延長パイプWOLF'S HEAD
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
T-30D接続用延長パイプ
用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約700危険物の類別非危険物
ポータブルベアリングパッカー WOLF'S HEADポータブルベアリングパッカーWOLF'S HEAD
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
アダプター黒色 JTCアダプター黒色JTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
RT919K用
用途トヨタ・ホンダ・ダイハツ・スズキ危険物の類別非危険物
切替バルブ JTC切替バルブJTC
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
JTC5534用
危険物の類別非危険物
ピストン用Oリング(2ヶ入り) JTCピストン用Oリング(2ヶ入り)JTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC5534用
危険物の類別非危険物
逆流防止弁 JTC逆流防止弁JTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTC4829用
ホース内径(Φmm)4用危険物の類別非危険物
受皿のみ JTC受皿のみJTC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
JTC2018CJ用
危険物の類別非危険物
ゴムパッキン JTCゴムパッキンJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC1131用ガス缶接続部のOリング
危険物の類別非危険物
エアーパージバルブ JTCエアーパージバルブJTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
アウトハウジング・Oリング・カバーセット JTCアウトハウジング・Oリング・カバーセットJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
JTC1025用
危険物の類別非危険物
スチールボール・スクリュー他セット JTCスチールボール・スクリュー他セットJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
JTC1025用
危険物の類別非危険物
延長用ホース(小)(1000×Φ4.5mm) JTC延長用ホース(小)(1000×Φ4.5mm)JTC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
用途JTC1045/JTC1020/JTC1050/JTC1023Aに使用可能ホース長さ(mm)1000×Φ4.5差込口差込口10mm危険物の類別非危険物
ホース 6ΦX1000L JTCホース 6ΦX1000LJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JTC1020・JTC1050・JTC1045用
危険物の類別非危険物
ホース 7ΦX1000L JTCホース 7ΦX1000LJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JTC1020・JTC1050・JTC1045用
危険物の類別非危険物
RUSTLOCK専用ガン2 BAN-ZIRUSTLOCK専用ガン2BAN-ZI
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
ラストロックシステムのカートリッジに使用する専用ガンです。 樹脂製と金属製の2種類あり使用後の洗浄は不要です。 専用ガンはメーター付きで視認性の良い「ラストロックシステム専用ガン」と、軽量型でコストパフォーマンスの良い「ラストロックシステム専用ガン2」の2種類からお選びいただけます。 カートリッジに接続して使用する際、コンプレッサーが必要です。
トラスコ品番369-8566材質強化プラスチック型番J-RLG/MS2危険物の類別非危険物
[R404A] 700g サービス缶 エスコ[R404A] 700g サービス缶エスコ
17,200税込18,920
1本ほか
翌日出荷
バルブはEA104AD-22を使用して下さい。
内容量(g)700対応冷媒種別R134A危険物の類別非危険物
オイルキャッチボトル 250mL エスコオイルキャッチボトル 250mLエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン質量(g)29容量(L)0.25耐熱温度(℃)120アズワン品番64-7880-67危険物の類別非危険物
クーラントリフィリングファンネルセット CUSTOR(クストー)クーラントリフィリングファンネルセットCUSTOR(クストー)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
簡単・安全に冷却液の交換が出来ます。多様な車種に適合。冷却液の注入状況が視覚で確認できます。また、注入後、漏斗をゆっくり外すと、内蔵のスプリング機能で内蓋が閉まり、余分な冷却液の零れを防止します。
セット内容漏斗・接続コネクター・ラジエター口注水キャップ(3種類)・リカバリータンク口アダプター・アジャスタブルラバーリング(3種類)材質【漏斗】PP高さ(mm)【漏斗】195容量(L)【漏斗】1.6寸法(Φmm)【アダプター】330.3材質(アダプター)アルミニウム、バイトン、ごむ適合径(Φmm)【アダプター】37.5、【アジャスタブル ラバーリング】40.7、43.8、47.9口開き(mm)【漏斗】注ぎ口:171、給水:56危険物の類別非危険物リング径(Φmm)【アジャスタブル ラバー】35×20、39.5×20、44×20
ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー 日平機器ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー日平機器
22,980税込25,278
1個
当日出荷
手動式のオイルチェンジャーです。動力源不要のため出張作業に最適です。
トラスコ品番102-0456セット内容本体×1、吸引ノズル内径7.8mm×外径9.8mm×長さ1M、内径5.3mm×外径6.7mm×長さ1M、内径4mm×6mm×長さ1M各×1、ノズルホルダー×1組材質PP、スチール、NBR、ウレタン本体寸法(mm)高さ550×幅220危険物の類別非危険物
トップテック4600 5W-30 BMW,MB,VW/AUDI,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック4600 5W-30 BMW,MB,VW/AUDI,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
5日以内出荷
耐摩耗性に優れた低燃費ハイドロクラシックシンセティック・エンジンオイルシンセティックテクノロジーと最新の添加剤をベースにした独自の配合で、エンジンオイルが素早くエンジン内部に潤滑します。耐摩耗性に優れ、オイル及び燃料の消費を抑制するとともに、DPF付車両、ガス駆動車(CNG/LPG)、ターボ付き車両にも最適です。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)GM dexos2、FIAT 9.55535-S3、FORD WSS-M2C 917-A、OPEL GM-LL-A-025/B-025危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W30ベースオイル合成油ACEAC2/C3主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-04、Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、Volkswagen Audi VW505 00/505 01、OPEL OV040 1547-D30危険物の性状非水溶性
レベルゲージ KTCレベルゲージKTC
609税込670
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
レベルゲージカプラ KTCレベルゲージカプラKTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
ホースセット K-20H-6 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ホースセット K-20H-6イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
用途シャーシーブラックペインター用ホース危険物の類別非危険物
耐熱用・はめ合い固定剤 PERMATEX耐熱用・はめ合い固定剤PERMATEX
799税込879
1本
当日出荷
金属用の嫌気性はめ合い固定剤です。磨耗したはめ合い部の補修や腐食防止に役立ちます。プーリー、ギア、スリープや留め具の固定。
用途はめ合い固定剤容量(mL)6液色耐圧性(MPa)20.7適合温度(℃)-54~204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6mL危険物の性状非水溶性
嫌気性フランジシーラント PERMATEX嫌気性フランジシーラントPERMATEX
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
国産エンジン用 金属部品専用のフランジシール剤です。 ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング、エンジンケース、タイミングカバー、ギアケース、コンプレッサー、ポンプなどのシールに最適です。 硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。
用途ガスケットシール剤容量(mL)50液色適合温度(℃)-55~149危険等級最大隙間(mm)0.38(補修隙間)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
LLC 20L ノンアミン アカ ポリ 制研化学工業LLC 20L ノンアミン アカ ポリ制研化学工業
14,980税込16,478
1個(20L)
5日以内出荷
クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)20液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
LLC 2L ノンアミン アカ ポリ 制研化学工業LLC 2L ノンアミン アカ ポリ制研化学工業
1,598税込1,758
1個(2L)
5日以内出荷
クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)2液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L危険物の性状水溶性
LLC 2L ノンアミン ミドリ ポリ 制研化学工業LLC 2L ノンアミン ミドリ ポリ制研化学工業
1,598税込1,758
1個(2L)
5日以内出荷
クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)2液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L危険物の性状水溶性
自動車用オイル・ケミカル