このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
3,489件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃点傷作成ボール 旭エンジニアリング衝撃点傷作成ボール旭エンジニアリング
1,755税込1,931
1個
3日以内出荷
トレーニングガラスに飛び石の傷を作る時に使用します。強弱で様々な傷を作成できます。
危険物の類別非危険物
シール25 旭エンジニアリングシール25旭エンジニアリング
7,398税込8,138
1組
4日以内出荷
位置を決めるためのシールで傷の衝撃点を小円の中心にくるように貼り付けてください。25回分です。
危険物の類別非危険物
ブレード5 旭エンジニアリングブレード5旭エンジニアリング
1,365税込1,502
1組(5本)
6日以内出荷
ブレードホルダーに装着する替刃です。
危険物の類別非危険物
紫外線カバー 旭エンジニアリング紫外線カバー旭エンジニアリング
1,560税込1,716
1個
4日以内出荷
紫外線を浴びる屋外で使用される際、必ずカバーを装着してください。ホース側に取り付けてから装着してください。
危険物の類別非危険物
フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ A-Gas Japanフロンガス回収機 武蔵 ⅡA-Gas Japan
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。
仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380アズワン品番67-2269-80危険物の類別非危険物
クールマン 旭エンジニアリングクールマン旭エンジニアリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)危険物の性状非水溶性
3/8×3/8フレアユニオン アンモニア用 イチネンTASCO3/8×3/8フレアユニオン アンモニア用イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様仕様:鉄メッキ、両端3/8″フレア(UNF5/8″-18)オスアズワン品番65-9076-37危険物の類別非危険物
NC-60 AT Traction OIL SEALING ニューテックNC-60 AT Traction OIL SEALINGニューテック
6,698税込7,368
1個(200mL)
当日出荷
漏れ、にじみを短い時間でシャットアウトニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れAT変速ショックの緩和抑制ATフルードカップリングの伝達効率向上メカニカルノイズの低減フリクションロスの低減NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。
用途容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10%種類ATF内容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
焼き付き防止スプレー 大澤ワックス焼き付き防止スプレー大澤ワックス
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
組立時のかじり・組立後の摩擦・高温下のボルト、ナット等の焼付きを防止厳選された高引火点の精製鉱油に特殊増ちょう剤を配合し、各種添加剤を加えたグリースです。使用温度限界:500℃農業機械、産業機械の高温下での摺動箇所、耐荷重性能を要求される箇所における焼き付き、かじり防止、ねじの固着防止。
仕様●ちょう度:2アズワン品番67-2480-69危険物の類別非危険物
究極RAINBOW SHOW UP究極RAINBOWSHOW UP
1,598税込1,758
1本(15mL)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYレインボー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
ディップシール オーデックディップシールオーデック
36,980税込40,678
1個(10kg)ほか
3日以内出荷
セルロース系素材の耐衝撃性、耐腐食性に優れた絶縁性の丈夫な保護皮膜を形成し、金属部品の長期保存や陸・海上輸送の塩害・風害対策、耐衝撃保護に最適です。
透明(薄い琥珀色)引火点(℃)218危険物の類別非危険物浸透時間5~10秒
クーラントリファインハイマイレージ 武蔵ホルトクーラントリファインハイマイレージ武蔵ホルト
1,498税込1,648
1個(300mL)
4日以内出荷
クーラント性能復活剤。ラジエター保護。オーバーヒート予防に。
用途車のメンテナンス成分エチレングリコール/水/防錆剤幅(mm)53高さ(mm)210奥行(mm)53内容量(mL)300危険物の類別非危険物
冷凍車用オイル SUNOCO冷凍車用オイルSUNOCO
4,798税込5,278
1個(1L)
当日出荷
HFC冷媒対応の、化学安定性に優れたポリオールステル(POE)系の冷凍機油です。対応温度領域が広い上、加水分解安定性に優れます。
粘度VG-68冷媒R134a/R404A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
POEオイル ツールプロダクツ西条POEオイルツールプロダクツ西条
10,980税込12,078
1個(1L)
予約販売
冷媒と相溶性が高く、コンプレッサーしゅう動部の焼き付きから守ります。短時間での温度変化が大きな冷凍機での使用に適したオイルです。冷媒を選びませんので、カーエアコンのレトロフィットに最適です。R134a、R404Aにも適しております。電動コンプレッサーを採用しているハイブリット、電気自動車にも使用できます。
冷媒R134a/R404A/R12/HV危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
スペシャルテックAA 5W-20 LIQUI MOLYスペシャルテックAA 5W-20LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1000mL)ほか
4日以内出荷
日本とアメリカの車用として、最先端技術のシンセティックテクノロジーで造られたローコスト・ハイパフォーマンスエンジンオイル。オイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお薦めです。耐摩耗性と清浄性に優れた低燃費オイルで、エンジンをクリーンな状態に保ちながら高い保護性能を維持します
用途日本を含むアジアおよびアメリカのガソリンエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W20ベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
プラスチックドレンプラグツールセット JTCプラスチックドレンプラグツールセットJTC
14,430税込15,873
1個
5日以内出荷
プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
ペール缶キャッチャー 20L JTCペール缶キャッチャー 20LJTC
3,798税込4,178
1個
予約販売
お手持ちのペール缶が廃油タンクに!!オイルフィルターのオイル切りに便利!!
用途20Lペール缶用廃油受け 廃油の移し換えやオイルフィルターの油切りに便利です。 ペール缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。直径:346mm・重量:580g・容量:3L・適用ペール缶口用サイズ:Φ42mm・材質:ポリプロピレン危険物の類別非危険物
塩害ガード専用洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード専用洗浄液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,398税込1,538
1本(1L)
4日以内出荷
塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
(HFO1234yf)クイックジョイント エスコ(HFO1234yf)クイックジョイントエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
接続低圧側ホース接続M12×P1.5。
危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホース エスコオイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホースエスコ
485税込534
1本
翌日出荷
EA991CR-7用替えホース。
材質ナイロン危険物の類別非危険物
YF-POEエアコンオイル (HFO-1234yf) ケミカル缶 ヤシマ化学YF-POEエアコンオイル (HFO-1234yf) ケミカル缶ヤシマ化学
9,800税込10,780
1セット(30g×2本)
5日以内出荷
冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPOEオイルを使用しています。絶縁性に優れ、漏電を予防、防止します。適度な低温流動性により、冷媒との相溶性に優れています。耐熱性が強く摩耗を防止し化学的に安定します。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
用途新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPOEコンプレッサーオイル(エアゾール製品)です。電動コンプレッサー(ハイブリッド・EV車)用のPOEエアコンオイル仕様(含有量)オイル:10mL/ガス残量:約20g区分可燃性有り引火点(℃)【オイル】≧200(COC)密度(g/cm3)(ガス/25℃)1.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL密度(g/cm3 at15℃)(オイル)0.94~0.99危険物の性状非水溶性
YF-PAGエアコンオイル (HFO-1234yf) ケミカル缶 ヤシマ化学YF-PAGエアコンオイル (HFO-1234yf) ケミカル缶ヤシマ化学
9,800税込10,780
1セット(30g×2本)
5日以内出荷
冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。熱、化学的安定性に優れています。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
用途新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル(エアゾール製品)です。ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイル仕様(含有量)オイル:10mL/ガス残量:約20g区分可燃性有り引火点(℃)【オイル】180(COC)密度(g/cm3)(ガス/25℃)1.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL密度(g/cm3 at15℃)(オイル)0.96~1.01危険物の性状非水溶性
ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無) WOLF'S HEADペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無)WOLF'S HEAD
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
流量計無金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約4(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
オイルシリンジ1500cc WOLF'S HEADオイルシリンジ1500ccWOLF'S HEAD
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。
用途オイル用材質樹脂製容量(cc)1500危険物の類別非危険物
700mm延長パイプ WOLF'S HEAD700mm延長パイプWOLF'S HEAD
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
T-30D接続用延長パイプ
用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約700危険物の類別非危険物
オイルドレン50L WOLF'S HEADオイルドレン50LWOLF'S HEAD
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)50開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
アダプター黒色 JTCアダプター黒色JTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
RT919K用
用途トヨタ・ホンダ・ダイハツ・スズキ危険物の類別非危険物
ピストン用Oリング(2ヶ入り) JTCピストン用Oリング(2ヶ入り)JTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC5534用
危険物の類別非危険物
パッキン・Oリングセット JTCパッキン・OリングセットJTC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
JTC5435用
セット内容セット内容:オレンジ・緑・黒・赤・青・黄色用パッキン各1枚・接続アダプター用Oリング2枚・ジョーゴ用Oリング2枚危険物の類別非危険物
逆流防止弁 JTC逆流防止弁JTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTC4829用
ホース内径(Φmm)4用危険物の類別非危険物
ゴムパッキン JTCゴムパッキンJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC1131用ガス缶接続部のOリング
危険物の類別非危険物
ハンドル青 JTCハンドル青JTC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
エアーパージバルブ JTCエアーパージバルブJTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
OリングΦ13X2.5 JTCOリングΦ13X2.5JTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC1023A用
危険物の類別非危険物
ホース 6ΦX1000L JTCホース 6ΦX1000LJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JTC1020・JTC1050・JTC1045用
危険物の類別非危険物
ホース 7ΦX1000L JTCホース 7ΦX1000LJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JTC1020・JTC1050・JTC1045用
危険物の類別非危険物
ホース 10ΦX1000L JTCホース 10ΦX1000LJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC1020・JTC1050・JTC1045用
危険物の類別非危険物
インジェクタークリーナーカウンターパック RISLONEインジェクタークリーナーカウンターパックRISLONE
15,980税込17,578
1セット(177mL×12本)
9日以内出荷
インジェクターなどの燃料ラインのカーボンやワニスの汚れを除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリング、加速性能向上、燃費向上にも有効です。1万kmごとに数回使用すればさらに効果的です。ミシン目が入っており、そのままディスプレイとしてご利用頂けます。
使用量燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2124mL危険物の性状非水溶性
RUSTLOCK専用ガン2 BAN-ZIRUSTLOCK専用ガン2BAN-ZI
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
ラストロックシステムのカートリッジに使用する専用ガンです。 樹脂製と金属製の2種類あり使用後の洗浄は不要です。 専用ガンはメーター付きで視認性の良い「ラストロックシステム専用ガン」と、軽量型でコストパフォーマンスの良い「ラストロックシステム専用ガン2」の2種類からお選びいただけます。 カートリッジに接続して使用する際、コンプレッサーが必要です。
トラスコ品番369-8566材質強化プラスチック型番J-RLG/MS2危険物の類別非危険物
RUSTLOCK専用ガン BAN-ZIRUSTLOCK専用ガンBAN-ZI
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ラストロックシステムのカートリッジに使用する専用ガンです。 樹脂製と金属製の2種類あり使用後の洗浄は不要です。 専用ガンはメーター付きで視認性の良い「ラストロックシステム専用ガン」と、軽量型でコストパフォーマンスの良い「ラストロックシステム専用ガン2」の2種類からお選びいただけます。 カートリッジに接続して使用する際、コンプレッサーが必要です。
トラスコ品番370-1680材質金属製型番J-RLG/MS1危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら