カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル
        • 補修剤(6)

自動車用オイル・ケミカル :「貼る frp」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRPガラスマット#450 日本特殊塗料FRPガラスマット#450日本特殊塗料(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
FRP補修用 コニシFRP補修用コニシ(33件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(100g)
当日出荷
2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。アイボリーホワイト成分エポキシ樹脂系トラスコ品番374-8448セット内容A剤+B剤 100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.075L危険物の性状非水溶性
FRPポリベスト主剤 サンデーペイントFRPポリベスト主剤サンデーペイント(19件のレビュー)
13,980税込15,378
1個(4kg)ほか
当日出荷
ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成成分ポリエステル樹脂アメ色タイプFRP補修塗材乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ不飽和ポリエステル
FRP補修1kgセット ビッグFRP補修1kgセットビッグ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
セット内容ポリエステル樹脂1kg、硬化剤15mL、ガラスマット100×100cm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400g危険物の性状非水溶性
FRP補修キット エスコFRP補修キットエスコ
16,100税込17,710
1個
当日出荷
エスコ品番EA942ES-100セット内容FRP形成用ガラス繊維×1(サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット))、FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1(色:アメ色内容量:1kg)、FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1(内容量:100g)、FRP形成用ローラー×2(ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1)、ケース×1、保存容器×1危険物の類別非危険物
ガラスクロス サンデーペイントガラスクロスサンデーペイント(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。 ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材トラスコ品番818-6527タイプ-寸法(m)1×1質量(g/m2)580危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用オイル・ケミカル