絞り込み
内容量(L)
  • 0.45
  • 0.946(2)
  • 1(75)
  • 2(2)
  • 3(8)
  • 4(69)
  • 4.5(6)
  • 5(13)
  • 5.5(1)
  • 20(24)
ブランド
  • ベルハンマー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンオイルは、機械を長期間にわたって安定して動作させるために必要なケミカル剤の一種です。主に自動車や船舶の走行に必要なエンジンに投入する目的で製造されている製品で、エンジンオイルを適量投入することにより、高速回転するエンジンから発生する摩擦抵抗や摩擦熱を低減させる効果が期待できます。エンジンの回転数や負荷量に応じてエンジンオイルにはそれぞれに適した種類が存在しており、この違いはオイルの粘りの強弱や耐熱性能が当てはまります。エンジンオイルは、使用し続けるとエンジンから発生する熱によって酸化し劣化する為、定期的な交換が必要です。
車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルハンマー ディーゼル車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーディーゼル 450ml ベルハンマーベルハンマー ディーゼル車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーディーゼル 450mlベルハンマー
4,998税込5,498
1本
当日出荷
●新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。●オイル量に対し、5~10%添加して使用します。●新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。
用途●ディーゼル車用エンジンオイル添加剤として。使用方法オイル量に対し、5~10%添加して使用します。琥珀容量(mL)450質量(g)405主成分鉱油、減摩在、極圧剤危険等級動粘度(mm2/s)40℃ 6.2危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル