絞り込み
SAE
  • 2.5W-30(1)
  • 5W-30(2)
  • 5W-50(1)
  • 10W-40(2)
  • 10W-50(2)
内容量(L)
  • 4.5
  • 0.45(1)
  • 0.946(5)
  • 1(109)
  • 2(12)
  • 3(9)
  • 4(91)
  • 5(29)
  • 5.5(1)
  • 19(4)
  • 20(44)
ベースオイル
  • 化学合成油(5)
API
  • SM(1)
  • SN(4)
ブランド
  • ゼロスポーツ(4)
  • Gulf(1)
  • RESPO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンオイルは、機械を長期間にわたって安定して動作させるために必要なケミカル剤の一種です。主に自動車や船舶の走行に必要なエンジンに投入する目的で製造されている製品で、エンジンオイルを適量投入することにより、高速回転するエンジンから発生する摩擦抵抗や摩擦熱を低減させる効果が期待できます。エンジンの回転数や負荷量に応じてエンジンオイルにはそれぞれに適した種類が存在しており、この違いはオイルの粘りの強弱や耐熱性能が当てはまります。エンジンオイルは、使用し続けるとエンジンから発生する熱によって酸化し劣化する為、定期的な交換が必要です。
車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZERO SP チタニウムR ゼロスポーツZERO SP チタニウムRゼロスポーツ(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個(4.5L)
4日以内出荷から7日以内出荷
ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。
SAE10W-50APISN適合車種ハイパワー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
RESPO Fタイプ RESPORESPO FタイプRESPO(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1個(4.5L)
4日以内出荷から9日以内出荷
水平対向エンジン専用オイル。さらに進化したエンジン保護性能。
APISM相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムTB ゼロスポーツZERO SP チタニウムTBゼロスポーツ
8,698税込9,568
1個(4.5L)
4日以内出荷
スバル車ターボ専用粘弾性エンジンオイル。NA車のハード走行にもおすすめのグレード。
SAE10W-40APISN適合車種ターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Gulf FLAT 4&6 5W50 GulfGulf FLAT 4&6 5W50Gulf
29,980税込32,978
1ケース(4.5L×3缶)
4日以内出荷
WRCで活躍するスバル ずばり今回の配合は高性能化の採用です。車の進化に対応するために Gulf FLAT も進化しました。 従来の PAO + Ester にさらに特殊エステルを加え、トリプルシンセティックの配合を実現。この特殊エステルはドライスタート時のエンジン保護に加え、金属とのなじみ性能がより向上、フリクションの低減にも大きく貢献していますので、ターボの保護も万全です。水冷 PORSCHE エンジンにもお奨め。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)4.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
ZERO SP エステライズS ゼロスポーツZERO SP エステライズSゼロスポーツ
7,698税込8,468
1個(4.5L)
4日以内出荷
耐久性と、トップクラスの耐摩耗性を持つ自然吸気エンジンスポーツオイル。
SAE2.5W-30APISN適合車種NAスポーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムNA ゼロスポーツZERO SP チタニウムNAゼロスポーツ
7,698税込8,468
1個(4.5L)
4日以内出荷
スバル車NA専用粘弾性エンジンオイル。燃費が気になるオーナーにおすすめのグレード。
SAE5W-30APISN適合車種NA車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル