絞り込み
ブランド
  • LIQUI MOLY(5)
  • MOTUL(5)
  • SUNOCO(3)
  • モリドライブ(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • エクソンモービル(1)
  • BMW(1)
  • Gulf(1)
  • ニッサン(1)
  • SEAHORSE(1)
  • スピードマスター(1)
  • TOTAL(1)
  • Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1)
  • J&Aオイル(1)
  • TOYOTA GAZOO RACING(1)
SAE
  • 0W-30
  • 0W-8(2)
  • 0W-16(15)
  • 0W-20(70)
  • 0W-40(11)
  • 5W-20(7)
  • 5W-30(103)
  • 5W-40(40)
  • 5W-50(11)
  • 10W(3)
  • 10W-30(79)
  • 10W-40(37)
  • 10W-50(13)
  • 10W-60(9)
  • 15W-40(23)
  • 15W-50(18)
  • 20W-50(12)
  • 20W-60(4)
  • 30(7)
  • 40(5)
内容量(L)
  • 1(13)
  • 2(1)
  • 4(7)
  • 5(4)
  • 20(10)
  • 200(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(19)
  • 部分合成油(2)
API
  • C3(1)
  • SL(1)
  • SN(2)
  • SP(4)
  • SQ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンオイルは、機械を長期間にわたって安定して動作させるために必要なケミカル剤の一種です。主に自動車や船舶の走行に必要なエンジンに投入する目的で製造されている製品で、エンジンオイルを適量投入することにより、高速回転するエンジンから発生する摩擦抵抗や摩擦熱を低減させる効果が期待できます。エンジンの回転数や負荷量に応じてエンジンオイルにはそれぞれに適した種類が存在しており、この違いはオイルの粘りの強弱や耐熱性能が当てはまります。エンジンオイルは、使用し続けるとエンジンから発生する熱によって酸化し劣化する為、定期的な交換が必要です。
車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワコーズ エンジンオイル PRO-S30 プロステージS WAKO'S(ワコーズ)ワコーズ エンジンオイル PRO-S30 プロステージSWAKO'S(ワコーズ)(22件のレビュー)
2,400税込2,640
1缶(1L)ほか
当日出荷から33日以内出荷
【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用SAE0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル アクトプラス モリドライブディーゼルエンジンオイル アクトプラスモリドライブ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷
《モリドライブ史上最高スペックの全合成エンジンオイル》 より良いエンジンメンテナンスができるよう、『寒冷時始動性』『耐熱性』『潤滑・保護』『トルク・パワー感』の重要性能を強化しました。 継続的な使用で、愛車をより長く快適に乗り続けることができます。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。 寒冷時始動性・耐熱性に優れる 高い省燃費性能 潤滑性・静音性に優れる トルク・パワー感UP
用途クリーンディーゼルエンジン用粘度0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
Mobil1 0W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 0W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM) 0W-30は、優れたエンジン性能を発揮するように設計された高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM) 0W-30は、様々な最新のエンジンオイルの規格の要求を満たし、従来のオイルより優れた性能を発揮します。Mobil 1(TM) 0W-30は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ハイブリッド車0W-30などの粘度グレードが推奨されている省燃費車、ハイブリッド車粘度0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
SEAHORSE ハイパーワークス  0W-30 DL-1 SEAHORSESEAHORSE ハイパーワークス 0W-30 DL-1SEAHORSE(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
4日以内出荷
蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着小型ディーゼル車向けハイグレードオイル。SAE0W-30仕様(硫酸灰分質量)0.5%容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-45.0危険等級動粘度(mm2/s)55.67(40℃)、10.32(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数177ベースオイル全合成ベースオイルJASO規格DL-1密度(g/cm3 at15℃)0.8453色(ASTM)L3.5塩基価4.25mgKOH/g危険物の性状非水溶性
PEUGEOT/CITROEN指定・純正エンジンオイル TOTALPEUGEOT/CITROEN指定・純正エンジンオイルTOTAL
3,500税込3,850
1本(1L)
当日出荷
トタル・ルブリカンツの高性能なトタルとエルフ・ブランド製品のラインナップは、どのような乗用車にも、最適な製品を提供します。 フリクションを極限まで減らした、超ローフリクションオイル。 最新の欧州環境基準ユーロ6適合車に対応する優れた環境性能 新開発添加剤により、高いエンジン保護性能を発揮 優れた流動性により、ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジン再スタート時の摩耗を防止 最新技術を投入した最先端のLow SAPS(低灰分、リン、硫黄)オイルで、触媒への影響が極めて少なく、排気ガスをクリーンに保つ環境に配慮した設計。
容量(L)1基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LSAE0W-30ACEAC2危険物の性状非水溶性
BMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイル BMWBMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイルBMW
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
エンジン保護性能やパフォーマンスに加えて、燃費向上とCO2排出量低減など走りの効率性をさらに向上。「PREMIUM BMW推奨」
用途ディーゼル車用エンジンオイル容量(L)1粘度SAE:0W-30基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISPACEAC3危険物の性状非水溶性
スペシャルテックF 0W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYスペシャルテックF 0W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
4日以内出荷
フォード、ジャガー・ランドローバー向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。せん断安定性が高く、デポジットの形成を高いレベルで予防する、スタートストップシステムにも最適な低摩擦オイル。ジャガー・ランドローバーにも幅広く使用できるアプルーバルを取得しています。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)IVECO 18-1811 S1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W30ベースオイル合成油ACEAC2主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)FORD WSS-M2C 950-A、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007危険物の性状非水溶性
トヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 0W-30 TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 0W-30TOYOTA GAZOO RACING
8,798税込9,678
1缶(4L)
4日以内出荷
ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
用途低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向通常走行でのレスポンスとしっとり感を両立させたNA&ターボ適合モデル粘度0W-30使用油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
トップテック4210 0W-30 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック4210 0W-30 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
5日以内出荷
全ての動作条件で最大のパフォーマンスと低燃費、最適な潤滑を保証する、シンセティックテクノロジーベースのハイテク低摩擦エンジンオイル。主にアウディやポルシェ、フォルクスワーゲングループの車両用に特別に開発されたガソリン・ディーゼル兼用オイル。エンジンオイル戦略2020/2021にしたがって、世界中の様々なモデルでこの仕様と粘度が規定されています。アッシュを形成する成分の割合が低いため、DPFの耐用年数を最大限に伸ばします。
用途ガソリン・ディーゼル用SAE0W30ベースオイル合成油ACEAC3主な適合車種Mercedes-Benz MB229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW504 00/507 00、Porsche C30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3危険物の性状非水溶性
8100 ECO-clean 0W30 MOTUL8100 ECO-clean 0W30MOTUL
2,588税込2,847
1本(1L)
5日以内出荷
低摩擦、低粘度を必要とする最新世代のガソリン・ディーゼルエンジン用に特別に設計された 100%化学合成エンジンオイル。 特にフォード車のディーゼルエンジンに要求される FORD WSS M2C 950-A 規格の取得や、フィアットグループ車(フィアット・アルファロメオ・ランチア)の 最新規格 FIAT 9.55535-GS-1(ガソリンエンジン)、FIAT 9.55535-DS1(ディーゼル)規格に相当する環境性能の高さは EURO VI排出ガス規制に対応しDPF(デ ィーゼル微粒子除去装置)への高い適合性を実現。 0W30 の粘度設計は優れた低温流動性により冷間時の省燃費性能の向上と、高い油膜保持性能は高負荷時のエンジン保護性能を両立。
タイプAPI SN 相当、ACEA C2、FORD WSS M2C 950A、FIAT 9.55535-GS1/DS1 相当容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LSAE0W-30ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8100 Eco-clean 0W30 MOTUL8100 Eco-clean 0W30MOTUL
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
高性能省燃費型全合成エンジンオイルは、低摩擦、低HTHS(≧2.9 mPa.s)粘度を要するOEM向けに特別開発されたもので、硫酸灰(≦0.8%)、リン(≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」オイルです。「低燃費」エンジンオイルを要件とするユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制(ACEA C2規格)準拠の最新世代のガソリン/ディーゼルエンジンに適しています。触媒コンバータやディーゼル粒子状フィルタ(DPF)との互換性があります。
エンジンタイプ4T粘度0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C2, ILSAC GF-6A, API SERVICE SP-RC各種認証【メーカー】FORD WSS-M2C950-A, BMW LL-12 FE, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.61 , VW VWC 530 35、(相当)9.55535-DS1, MS 13340, MS 90047, 9.55535-GS1, MB 227.61ジャンル8100危険物の性状非水溶性
High Performance Engine Oil MS-P 0W30 MOTULHigh Performance Engine Oil MS-P 0W30MOTUL
2,898税込3,188
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ジャンルMUGEN危険物の性状非水溶性
300V POWER    0W30 MOTUL300V POWER 0W30MOTUL
7,998税込8,798
1缶(2L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE0W30ベースオイル100%化学合成(エステルコア)容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
スペシャルテックV 0W-30 LIQUI MOLYスペシャルテックV 0W-30LIQUI MOLY
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
5日以内出荷
ボルボ向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。デポジットの防止、極めて高いせん断安定性、エンジン摩擦を低減し、摩耗に対する優れた保護を提供します。マルチバルブ、バルブトロニクス、ターボチャージャー、DPFの有無、インタークーリングの有無にかかわらず、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン共に最高のパフォーマンスを発揮します。主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル
用途主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Volvo VCC 95200377適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W30ベースオイル水素化分解合成油ACEAA7/B7危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SUPER RACING 0W-30 スピードマスターエンジンオイル SUPER RACING 0W-30スピードマスター(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。 スポーツ系NA車に最適。
SAE0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
NISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30 MOTULNISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30MOTUL
3,898税込4,288
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
NISMO COMPETITION OIL type 2108Eは、VQ35DE、VQ35HRなどNAエンジン向けに レースシーンを通して開発された高性能エンジンオイルです。 自然吸気・高回転型エンジンの性能を最大限に引き出すべく「出力向上」に特化させた設計となっております。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
用途競技専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ディーゼルグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼルグランドDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
高性能合成基油と添加剤配合技術により、大型車両用に市場で初めて開発された低粘度マルチグレード油です。 省燃費性に加え、DPFなどの排出ガス後処理装置の性能を損なうことなく、高い清浄性、耐摩耗性を有することからエンジンと環境にやさしいディーゼルエンジンオイルと言えます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォーシーアール 4CR-30 WAKO'S(ワコーズ)フォーシーアール 4CR-30WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
18,240税込20,064
1缶(4L)ほか
当日出荷
Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
SAE0W-30容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数179塩基価8.1危険物の性状非水溶性
スノコ イグナイトディーゼル DL1 0W30 20L SUNOCOスノコ イグナイトディーゼル DL1 0W30 20LSUNOCO
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
低粘度指定のディーゼル車や国産ディーゼル車など幅広い粘度と「JASO:DL-1」に対応したエンジンオイルです。耐熱性に優れる全合成油をベースオイルに採用しており、長距離ドライブにも安心してご使用いただけます。・粘度、規格に合わせた最適なベースオイルを採用長時間使用してもエンジンオイルの減りを抑制します。・優れたせん断安定性添加剤として含まれる「粘度指数向上剤」において、高温・高負荷時でもせん断されにくいものを選定しています。そのため長時間走行しても動粘度が変化しにくく、フィーリングが変わりにくいオイルです。・硫酸灰分を下げ、DPF の詰まりを抑制添加剤に含まれるリン、硫黄等から生成される硫酸灰分を抑えることで、DPF の詰まりを防止します。・優れた省燃費性能JASO が規定するディーゼルエンジン試験において、省燃費効果が証明されております。
規格DL-1 相当、CF 相当適合車JASO:DL-1 または DH-2 指定の車。引火点(℃)224粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8445(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)10.3 (100℃)57.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数168危険物の性状非水溶性
スノコ マーヴィック SQ 0W30 20L SUNOCOスノコ マーヴィック SQ 0W30 20LSUNOCO
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)232粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8446(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)9.932 (100℃)53.86(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
SUNOCO MARVIC 0W-30 SQ SUNOCOSUNOCO MARVIC 0W-30 SQSUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。
容量(L)20基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISQSAE0W-30危険物の性状非水溶性
トップテック6100 LIQUI MOLYトップテック6100LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
4日以内出荷
優れたパフォーマンスとロングライフ性能を兼ね備えたエンジンオイル。粘着性の向上により摩擦を低減し、燃料の消費を抑制します。アッシュの形成要因となる物質を抑えた添加剤を使用することで、DPF を汚れから保護します。HTHS粘度が低いため、BMW へは必ず承認されたエンジンにのみご使用ください。
用途ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W30ベースオイル合成油ACEAC2危険物の性状非水溶性
エンジンオイル モリドライブエンジンオイルモリドライブ
28,980税込31,878
1缶(20L)
4日以内出荷
《モリドライブ史上最高スペックの全合成エンジンオイル》 より良いエンジンメンテナンスができるよう、『寒冷時始動性』『耐熱性』『潤滑・保護』『トルク・パワー感』の重要性能を強化しました。 継続的な使用で、愛車をより長く快適に乗り続けることができます。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。 寒冷時始動性・耐熱性に優れる 高い省燃費性能 潤滑性・静音性に優れる トルク・パワー感UP
容量(L)20粘度0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 0W-30J&Aオイル
10,980税込12,078
1缶(4L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
トップテック4310 0W-30 LIQUI MOLYトップテック4310 0W-30LIQUI MOLY
3,598税込3,958
1本(1L)ほか
8日以内出荷
最先端技術のプレミアムなローアッシュ、ローフリクションオイル。PAOとハイドロクラック(水素化分解)の高性能な部分合成のベースオイルと最新の添加剤技術の組み合わせにより、エンジンオイルの素早い浸透性を確保しながら、摩耗に対する優れた保護を提供、オイルと燃料消費を削減します。PSAおよびFiat / Alfa Romeo(TwinAirおよびMultiAirエンジン)のさまざまな車両での使用やDPF付車両、ガス駆動車(CNG/LPG)、ターボ付き車両にも最適です。
適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Peugeot Citroen (PSA) B71 2312、(LIQUI MOLYレコメンド)Fiat 9.55535-DS1/GS1適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W30ベースオイル部分合成油ACEAC2危険物の性状非水溶性
Volkswagen純正エンジンオイル Volkswagen(フォルクスワーゲン)Volkswagen純正エンジンオイルVolkswagen(フォルクスワーゲン)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(1L)
3日以内出荷
フォルクスワーゲンの純正エンジンオイルは、車両とともに開発することでエンジン特性を最大限に引き出し、ロングライフ化を実現した優れた品質のエンジンオイルです。
用途4サイクルガソリン・ディーゼル両用容量(L)1規格VW 504 00/507 00(性能レベル)基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LSAE0W-30危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT30 0W30 GulfGulf ARROW GT30 0W30Gulf(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1ケース(4L×3缶)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B3, A3/B4 相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
エクストラセーブ・X Mスペシャル(化学合成油) 0W-30 ニッサンエクストラセーブ・X Mスペシャル(化学合成油) 0W-30ニッサン
10,980税込12,078
1本(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
V37スカイラインターボ車専用エンジンオイルでベースオイルには高品質な化学合成油を使用。 ターボエンジンの高回転・高負荷に対応し、添加剤の消耗を抑え、エンジン清浄性を長時間(長距離)維持。
SAE0W-30ベースオイル化学合成油危険物の類別非危険物
エンジンオイル