16ページ目: オイル機器

特価
本日9月15日(火)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
766件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースAssy KTC

    ホースAssy

    KTC
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 固定キャスターAssy KTC

    固定キャスターAssy

    KTC
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 廃油ホースカプラ KTC

    廃油ホースカプラ

    KTC
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • レベルゲージカプラ KTC

    レベルゲージカプラ

    KTC
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 圧力ゲージベースAssy KTC

    圧力ゲージベースAssy

    KTC
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • ベースボルト KTC

    ベースボルト

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 固定ボルト KTC

    固定ボルト

    KTC
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • パイプ部品2 KTC

    パイプ部品2

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • キャスタープレート KTC

    キャスタープレート

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキ付キャスターAssy KTC

    ブレーキ付キャスターAssy

    KTC
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • GOD20ヨウグリップ KTC

    GOD20ヨウグリップ

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • 缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 エム・あい

    缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付

    エム・あい
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
    用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)適合容器一斗缶
  • オイルハンターロール イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    オイルハンターロール

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    29,980税込32,978
    1箱(2巻)
    5日以内出荷
    天然繊維(コットン)を使用しています。ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。1枚のオイルハンターでおよそ2Lの油を吸着します。
    用途工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着剤 緊急の油流出時の吸着処理剤 オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着剤寸法(cm)50×3300危険物の類別非危険物
  • 接続ホースセット KTC

    接続ホースセット

    KTC
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
    オイルドレーナーの補給部品です。すでに設置されているダイアフラムポンプと接続して廃油排出する際の使用できるホースセットです。
    材質樹脂、鉄質量(g)2900ホース長さ(mm)1635(カプラ含む)危険物の類別非危険物
  • NO.24空圧計ジョイント(中) ザーレン

    NO.24空圧計ジョイント(中)

    ザーレン
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    注文コード:42056508用部品
    危険物の類別非危険物
  • NO.6空圧計ジョイント(下) ザーレン

    NO.6空圧計ジョイント(下)

    ザーレン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    注文コード:42056508用部品
    危険物の類別非危険物
  • サクションガン エスコ

    サクションガン

    エスコ(1件のレビュー)
    4,540税込4,994
    1セット
    翌日出荷
    空気圧ホース(全長:400mm)付 オイル交換やガソリンの吸い上げに最適です。
    仕様●ノズルサイズ(mm):Φ12×1270(2本)●ボディサイズ(mm):約Φ40.2×230●重量:約113g●排出量:12L/分危険物の類別非危険物
  • 200ml オイルサクションガン エスコ

    200ml オイルサクションガン

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
    仕様●容量(ml):200●ノズルサイズ(mm):Φ6×320●ボディサイズ(mm):Φ75×295●重量:200g危険物の類別非危険物
  • [EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付) エスコ

    [EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付)

    エスコ
    700税込770
    1本
    当日出荷
    3段アダプター付 スティールワイヤー付
    仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ6mm●ホース全長:1160mm(実寸法)危険物の類別非危険物
  • [EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) エスコ

    [EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付)

    エスコ
    815税込897
    1本
    当日出荷
    アダプター付
    仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ10mm●ホース全長:1120mm(実寸法)危険物の類別非危険物
  • 20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ

    20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)

    エスコ
    225税込248
    1個
    翌日出荷
    吸水チューブ付
    仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール危険物の類別非危険物
  • 5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ

    5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    吸水チューブ付
    仕様●容量:5ml●全長:83mm●最小目盛:0.2ml●サイズ:胴内径:12mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール危険物の類別非危険物
  • 2.0ml ベローズピペット エスコ

    2.0ml ベローズピペット

    エスコ
    85税込94
    1本
    翌日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:2.0ml●全長:217mm●目盛単位:0.5ml危険物の類別非危険物
  • 1.6ml パスツールピペット エスコ

    1.6ml パスツールピペット

    エスコ
    245税込270
    1袋(10本)
    当日出荷
    ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • フィルタオイルキャッチャーセット KTC

    フィルタオイルキャッチャーセット

    KTC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ピグヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット 2ドラム缶用 ドレンつき ピグ

    ピグヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット 2ドラム缶用 ドレンつき

    ピグ
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。 丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。 滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。 ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。
    用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策にトラスコ品番250-1884材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレン質量(kg)36.3高さ(mm)222タイプドラム缶2缶用奥行(mm)1016間口(mm)1676危険物の類別非危険物差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×114差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×114
  • ピグヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット 4ドラム缶用 ドレンつき ピグ

    ピグヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット 4ドラム缶用 ドレンつき

    ピグ
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。 丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。 滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。 ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。
    用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策にトラスコ品番250-1887材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレン質量(kg)63.5高さ(mm)222タイプドラム缶4缶用奥行(mm)1588間口(mm)1588危険物の類別非危険物差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×102差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×102
  • [EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付) エスコ

    [EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA990XD-5用] Φ34x1390mm 交換用ホース エスコ

    [EA990XD-5用] Φ34x1390mm 交換用ホース

    エスコ
    6,630税込7,293
    1本
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2.5ml 注入型計量容器 エスコ

    2.5ml 注入型計量容器

    エスコ
    65税込72
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付) エスコ

    10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1台
    翌日出荷
    給油はハンドルを傾けるだけ。ポリ蛇口、キャスター付き
    危険物の類別非危険物
  • [EA992DB-15用]替キャスター エスコ

    [EA992DB-15用]替キャスター

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 20L オイルリフトドレン エスコ

    20L オイルリフトドレン

    エスコ
    48,300税込53,130
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 6.5L オイルチェンジャー エスコ

    6.5L オイルチェンジャー

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-73,-74,80用] クランプ エスコ

    [EA604FE-73,-74,80用] クランプ

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-73,74用] クランプ エスコ

    [EA604FE-73,74用] クランプ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(H1) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(H1)

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)75危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(G3) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(G3)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)54危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(G2) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(G2)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)56危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(F2) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(F2)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)60危険物の類別非危険物
オイル機器