12ページ目: オイル機器

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
766件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンマンブレーキブリーダー エスコ

    ワンマンブレーキブリーダー

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌々日出荷
    アダプター3個付き。素早く、きれいにブレーキの液体を抜き取ります。
    材質プラスチック容量(mL)140質量(g)84ホース長さ(mm)【ビニールホース】300危険物の類別非危険物
  • ペール缶スタンド エスコ

    ペール缶スタンド

    エスコ
    20,700税込22,770
    1台
    翌々日出荷
    ペール缶5ガロン用。固定用調整フック付き。5ガロンのペール缶から別容器に分配する際に使います。
    材質スチール質量(kg)4.5使用荷重(kg)31.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×762×368組立方法固定組立式危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーキット エスコ

    ブレーキブリーダーキット

    エスコ
    10,900税込11,990
    1セット
    翌々日出荷
    ブレーキフルードの抜き取りに。バキュームポンプでバキュームゲージやイグニションタイミング等の検査等に。
    付属品本体、タンク、アダプター、ホース目盛【ゲージ】0~30g(最小:0.5)ホース寸法(mm)6×610危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーキット エスコ

    ブレーキブリーダーキット

    エスコ
    2,000税込2,200
    1セット
    翌々日出荷
    ボトルはマグネットで車体に付けられるので気泡も上げることが可能です。ホイールシリンダー、マスターシリンダーどちらの作業も1人で行えます。
    材質【ボトル・継手】プラスチック質量(g)【総質量】45材質(ホース)ビニールホース長さ(mm)140×2本、440×1本危険物の類別非危険物
  • トレイ エスコ

    トレイ

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    旧EA928DC-60,-61(オイル吸着モップ)保管容器。幅900mmの大型容器なので長尺物の保管に便利です。
    材質プラスチック寸法(mm)900×420×150容量(L)56危険物の類別非危険物
  • オイル自動給油器 (チェーン用) エスコ

    オイル自動給油器 (チェーン用)

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌々日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
    仕様【作動圧力】最大5bar【吐出期間設定】1~12ヶ月材質PET材寸法(mm)Φ52×198容量(mL)250質量(g)335種類【グリース】チェーンオイル使用温度範囲(℃)-10~90 【容器】-20~55作動方式乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物
  • オイル自動給油器 (チェーン用) エスコ

    オイル自動給油器 (チェーン用)

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌々日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
    仕様【作動圧力】最大5bar【吐出期間設定】1~12ヶ月材質PET材種類【グリース】チェーンオイル使用温度範囲(℃)-10~90 【容器】-20~55作動方式乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用液体ポンプ (手廻し式・ステンレス製) エスコ

    ドラム缶用液体ポンプ (手廻し式・ステンレス製)

    エスコ
    78,000税込85,800
    1個
    翌日出荷
    適用:エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等。
    材質SUS304、PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、PTFE (テフロン)全長(mm)1330質量(kg)5.5吐出量(mL/ストローク)355危険物の類別非危険物吐出口外径(Φmm)25.4
  • ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    4日以内出荷
    SAE30まで。適用:灯油、軽油、機械油。
    全長(mm)1260質量(kg)7ホース長さ(m)2吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)危険物の類別非危険物
  • オイルドレンパン エスコ

    オイルドレンパン

    エスコ
    9,150税込10,065
    1個
    翌々日出荷
    持ちやすく運びやすい形状で、狭いスペースにもフィットします。高密度ポリエチレン(HDPE)製で化学薬品や溶剤に耐性があります。
    材質ポリエチレン容量(L)17内径(Φmm)【排出口】28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×399×159危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー (エアー・手動兼用) エスコ

    オイルチェンジャー (エアー・手動兼用)

    エスコ
    32,100税込35,310
    1台
    翌日出荷
    プラグ付き。ノイズリデューサー付き。負圧を開放する減圧バルブ付き。エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ。空圧吸入なので、火花が発生しません。適用:エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに。
    付属品1.5mシリコンホース×1本(Φ4×8mm)、1mナイロンホース×3本(Φ7.8×9.8mm、Φ5.3×6.7mm、Φ3.5×4.5mm)質量(kg)3.75容量(L)9.5温度範囲(℃)【液体】1~95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×585空気消費量(L/min)57使用空気圧力(MPa)0.28~1.17危険物の類別非危険物使用コンプレッサ3HP (2.2kw)
  • オイルリフトドレイン エスコ

    オイルリフトドレイン

    エスコ
    62,600税込68,860
    1組
    4日以内出荷
    熱いエンジンオイルもOK。ロックリングで素早く高さの調整ができます。構成部品:タンク×1、じょうご×1、チューブ(1-7/8”)×1、チューブ(2”)×1、キャスター×4、クランプネジセット×1、キャスター用ネジ×16、じょうごとめねじ×1、キャップ×1、ロックリング×1。
    付属品自在キャスター(Φ60mm、幅20mm)高さ(mm)927~1880径(Φmm)【ジョーゴ】380タンク容量(L)30危険物の類別非危険物
  • 10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセット JTC

    10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセット

    JTC
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    JTC6989J用オプション
    用途汎用アダプター&専用アダプターのフルセット危険物の類別非危険物
  • 注入アダプター&国産車用セット JTC

    注入アダプター&国産車用セット

    JTC
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    全自動ATF・CVTチェンジャー用・ホースチャック部 20PMタイプ専用 ・車種別アダプター7種類
    用途国産車用セット 汎用ノズル付き 適合車種・ATF用:トヨタ・日産・マツダ・スズキ ・CVT用トヨタ・日産・マツダ・スズキ・ダイハツ危険物の類別非危険物
  • LLCバキュームチャージャーデジタル プロステップ

    LLCバキュームチャージャーデジタル

    プロステップ
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物
  • LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップ

    LLCバキュームチャージャーバイク用

    プロステップ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
  • ヨーロッパ規格アダプター JTC

    ヨーロッパ規格アダプター

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC6989X・JTC6989JSET用
    危険物の類別非危険物
  • 折畳オイルトレイ エスコ

    折畳オイルトレイ

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個(1個)
    4日以内出荷
    オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。耐久性に優れています。液漏れ防止の為、フタを閉めて入れてください。
    材質PVC寸法(mm)1067×1067×121(H)容量(L)64危険物の類別非危険物
  • オイルトレイ エスコ

    オイルトレイ

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個(1個)
    翌日出荷
    錆や腐食に強くなっています。オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。
    材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • ステンレス けいしゃ 液出す 角型ポリ缶用 卓上用 エム・あい

    ステンレス けいしゃ 液出す 角型ポリ缶用 卓上用

    エム・あい
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。卓上に置いて使用することが出来、衛生的な素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、角型ポリ缶・正角缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)325(275)×281(275)×100(97)容器仕様角型ポリ缶(正角缶)用
  • 角形オイルドレンパッド エスコ

    角形オイルドレンパッド

    エスコ
    7,220税込7,942
    1枚
    翌日出荷
    ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
    材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25サイズ(mm)558×558危険物の類別非危険物
  • トラック用ブレーキブリーダーアダプター JTC

    トラック用ブレーキブリーダーアダプター

    JTC
    11,505税込12,656
    1個
    5日以内出荷
    JTC6990J用オプション
    用途適合車種:いすゞ 3.5T トラック(euro3,4)危険物の類別非危険物
  • トラック用ブレーキブリーダーアダプター JTC

    トラック用ブレーキブリーダーアダプター

    JTC
    11,505税込12,656
    1個
    5日以内出荷
    JTC6990J用オプション
    用途適合車種:ふそう 3.5T トラック(euro3,4)危険物の類別非危険物
  • 加圧式ブレーキブリーダーフルセット JTC

    加圧式ブレーキブリーダーフルセット

    JTC
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
    用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1Lタンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1危険物の類別非危険物
  • プラスチックドレン&トルクレンチセット JTC

    プラスチックドレン&トルクレンチセット

    JTC
    22,230税込24,453
    1個
    5日以内出荷
    JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
    用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
  • ドレンプラグ&エレメントリムーバー JTC

    ドレンプラグ&エレメントリムーバー

    JTC
    5,830税込6,413
    1個
    5日以内出荷
    そのままイケる!効率の良さ
    用途ドレンボルト&オイルエレメント取り外しに使用します。 。取ってがオイルドレーナーのフチに引っ掛けられます。 。二重ゴムだから漏れません。 。オイルキャッチカップ 高さ:150mm 径:150mm 。9.5mm・12.7mmのオイルフィルターレンチまたはソケットと組み合わせて使用します。危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー用アダプターセット JTC

    ブレーキブリーダー用アダプターセット

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC6989X、JTC6990Jブレーキブリーダー専用となります。
    用途JTC6208とJTC6209のセット商品危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー(手動式)用シリコンホース エスコ

    オイルチェンジャー(手動式)用シリコンホース

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本
    翌日出荷
    EA991CR-7用替えホース。
    材質シリコン寸法(mm×m)4×1.5危険物の類別非危険物
  • ドレーンパン ハゼット

    ドレーンパン

    ハゼット
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷から60日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • サクションガン ハゼット

    サクションガン

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 空圧ブレーキブリーダーセット ハゼット

    空圧ブレーキブリーダーセット

    ハゼット
    38,980税込42,878
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9357危険物の類別非危険物
  • ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無) WOLF'S HEAD

    ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無)

    WOLF'S HEAD
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    流量計無。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
    用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約4(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
  • オイルバケットポンプ30Lキャスター付 WOLF'S HEAD

    オイルバケットポンプ30Lキャスター付

    WOLF'S HEAD
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    キャスター付
    仕様(使用可能番手)0~♯100容量(L)30危険物の類別非危険物
  • オイルテスター WOLF'S HEAD

    オイルテスター

    WOLF'S HEAD
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズ。カプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
    ホース長さ(cm)約69.5危険物の類別非危険物
  • オイルシリンジ1500cc WOLF'S HEAD

    オイルシリンジ1500cc

    WOLF'S HEAD
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。
    用途オイル用材質樹脂製容量(cc)1500危険物の類別非危険物
  • オイルファンネル WOLF'S HEAD

    オイルファンネル

    WOLF'S HEAD
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷
    用途オイルや水をこぼさず注入します。材質PP長さ(mm)約350ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600危険物の類別非危険物内径(mm)約160
  • GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース420mm

    WOLF'S HEAD
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキエア抜き用ホースセット
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)300ホース外径(Φmm)約7危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース450mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース450mm

    WOLF'S HEAD
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)450(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)420ホース外径(Φmm)約10危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース420mm

    WOLF'S HEAD
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6.4危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース425mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース425mm

    WOLF'S HEAD
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)425(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約8.5危険物の類別非危険物
オイル機器