11ページ目: オイル機器

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
766件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在キャスター2個セット KTC

    自在キャスター2個セット

    KTC
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    GOD80A・GOD80E・GOD80Bオイルドレーナー補修部品
    危険物の類別非危険物
  • 電動ポンプユニット ヤマダコーポレーション

    電動ポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    429,800税込472,780
    1台
    5日以内出荷
    油脂庫外の屋内に設置し、油脂庫内にあるオイルを配管などで新油を吸引・圧送するのに便利です。電動ポンプによる圧送で、静かで脈動の無いスムーズなオイル供給が可能です。先止め状態になると、配管内圧力を検知してポンプが自動停止します。コンパクトな箱形で見た目もスッキリしています。
    用途新油の圧送用。材質本体:スチール奥行(mm)262電源(V)三相200本体寸法(mm)全長451本体寸法(mm)幅765最大圧力(MPa)2.5危険物の類別非危険物
  • デジタルプリセットバッチメーター ヤマダコーポレーション

    デジタルプリセットバッチメーター

    ヤマダコーポレーション
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルポンプ・ノズルとの組合せにより、自動車修理工場やオイルショップや小規模のメンテナンス作業所などのオイル定量アプリケーションに最適です。
    トラスコ品番389-7382プリセット機能999.9 測定単位:リットル、ガロン、クオート、パイント(出荷時リットルにセット)危険物の類別非危険物
  • デジタルグリースメーター ヤマダコーポレーション

    デジタルグリースメーター

    ヤマダコーポレーション
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    グリースの充填量や塗布量を確認できるデジタル式流量計です。
    付属品L=50高圧ニップル・1/8高圧エルボトラスコ品番387-8453最高使用圧力(MPa)55使用電池単5電池 2本リセットバッチトータル0リセット可/トータル0リセット可液晶表示バッチトータル4g×デジタル/累積トータル6kg×デジタル危険物の類別非危険物
  • グリップメーター ヤマダコーポレーション

    グリップメーター

    ヤマダコーポレーション
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
    潤滑油の給油に使用するアナログ式グリップメーターです。レバーを引きオイルを吐出している間の流量を計測します。
    トラスコ品番389-5898計測範囲長針0~4L、短針0~16L使用可能液体潤滑油、不凍液危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーレンチ8mm用

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)の交換や、ブレーキ配管内のエア抜き作業(ブリーディング)を効率的かつ確実に行うための専用工具です。8mm用
    用途車のメンテナンスや点検に危険物の類別非危険物
  • フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]

    フレキシブルブレーキフルードタンク

    REX(レックス)[自動車用品]
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ワンボックス・ミニバン・ミニトラック等に最適!。リザーバータンクが奥まった車種や、従来型(直立型)の使用困難な車種、リザーバータンクがダッシュボードにある車種に対応!!
    用途ブレーキ(クラッチ)のフルード交換時に新油を供給するための工具です。危険物の類別非危険物
  • 負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品]

    負圧式ブレーキブリーダーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    41,889税込46,078
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業を、「吸い出す力(負圧)」を利用して1人で行うための工具です。
    用途RT39-2102とRT39-2113のセットです。危険物の類別非危険物
  • 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]

    負圧式ブレーキブリーダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    31,378税込34,516
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業を、「吸い出す力(負圧)」を利用して1人で行うことができます。
    用途圧縮エアーを利用し、負圧を発生させてオイル(液体)を吸い込む工具です。危険物の類別非危険物
  • 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]

    負圧式ブレーキブリーダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    33,667税込37,034
    1個
    3日以内出荷
    ・圧縮エアーを使用して負圧を発生させます。・排油キャップ付きでラクラク排出
    用途ブレーキ、クラッチのエアー抜きが一つでできる。危険物の類別非危険物
  • 負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品]

    負圧式ブリーダー(コンパクト)

    REX(レックス)[自動車用品]
    11,867税込13,054
    1個
    3日以内出荷
    ・サクションチューブは耐久性に優れたシリコン製。・オンオフはボールバルブで操作します。・フック式なので吊り下げて固定することができます
    用途ブレーキ、クラッチのエアー抜きが一人でできます危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダー用シリコンホースセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,000税込5,500
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード交換や、エア抜き作業(ブリーディング)の際に、古いフルードの排出や空気の回収を行うための専用配管・接続キットです。
    用途RT39-2121用ホースセット危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダー用シリコンホース

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,778税込1,956
    1個
    5日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業(ブリーディング)の際に、キャリパーのブリーダープラグに接続して使用する専用の配管チューブです。
    用途RT39-2121用チェックバルブ危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーレンチセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    15,533税込17,086
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    レンチとシリコンホースとワンウェイバルブ(チェックバルブ)がひとつになった専用レンチセット。ワンウェイバルブ(チェックバルブ)付きで逆流しないため一人での作業に便利
    用途ブレーキとクラッチのエアー抜き専用レンチセット危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーレンチ11mm用 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーレンチ11mm用

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,111税込7,822
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)の交換や、ブレーキ配管内のエア抜き作業(ブリーディング)を効率的かつ確実に行うための専用工具です。11mm用
    用途車のメンテナンスや点検に危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダー(リフィラー)

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,067税込13,274
    1個
    3日以内出荷
    ベーシックで使いやすい人気のブレーキブリーダーRT-39シリーズ
    用途ブレーキ(クラッチ)のフルード交換時に新油を供給するための工具です。危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキオイルキャッチタンク

    REX(レックス)[自動車用品]
    10,556税込11,612
    1個
    3日以内出荷
    ワンウェイバルブ(チェックバルブ)付。タンクハンガー付でタンクをぶら下げられます。
    用途自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)交換やエア抜き作業の際、古いフルードや排出されたエアを溜めるための容器です。危険物の類別非危険物
  • ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]

    ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,044税込9,948
    1セット
    3日以内出荷
    ピストン中心に平行かつ均等な力がかけられます。ハンドル付きで安定した作業ができます。
    用途車のメンテナンス危険物の類別非危険物
  • ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]

    ディスクブレーキピストンツール

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,289税込3,618
    1セット
    3日以内出荷
    ディスクブレーキピストンツール。汎用。回し戻すキャリパピストンに
    用途車のメンテナンス危険物の類別非危険物
  • シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]

    シリコンホースセット(2m)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,911税込4,302
    1セット
    3日以内出荷
    コンプレッサーの空気圧を利用して古いブレーキフルードを強力に吸い出す専用工具に付属(または専用の交換用パーツ)している配管チューブです。
    用途rt39-2116専用ホース危険物の類別非危険物
  • シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]

    シリコンホースセット(1m)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,133税込3,446
    1セット
    3日以内出荷
    コンプレッサーの空気圧を利用して古いブレーキフルードを強力に吸い出す専用工具に付属(または専用の交換用パーツ)している配管チューブです。
    用途rt39-2116専用ホース危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ KTC

    オイルジョッキ

    KTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    オイルサービスステーションセット(SKR815・SKR814)およびオイルサービスステーション(SKR81)の補給部品です。
    危険物の類別非危険物
  • フリュードストッパー(クランプタイプ) KINGTOOL

    フリュードストッパー(クランプタイプ)

    KINGTOOL
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    フューエルライン、エアコンライン、ブレーキライン、ブレーキライン(バンジョー)、パワステライン、オイルクーラーライン、フレアナット等金属フィッティングに有効で、金属タイプの液漏れをとめることができます。
    用途ブレーキホースや燃料パイプなどを外した際、中の液体が垂れ流しになるのを一時的に止める時にサイズバンジョー、1/2”、3/8”、5/16”危険物の類別非危険物
  • マスターラインストッパーセット Lisle(ライル)

    マスターラインストッパーセット

    Lisle(ライル)
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    幅広い作業に対応するマスターラインストッパーセットです。
    用途ブレーキ・パワステ・水廻り・フューエルライン等のパイプ・ホースのクリップやブレーキキャリパー交換、ラジェーター交換などに使用ください。セット内容プラグ:1/8",3/16"~1/4",5/16"~3/8",7/16~1/2"各2個、キャップ:5/8",3/4"各2個、ホースプライヤー:159mm,185mm、ラインクリップ:1/4",5/16",3/8"バンジョータイプ危険物の類別非危険物
  • ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]

    ホースストッパーツール

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,598税込8,358
    1セット(72個)
    5日以内出荷
    オイル・クーラント液など液体類の通るホース交換や、ホースを外して他の箇所をメンテナンスするときに個のストッパーをキャップとして使うと不意の液漏れで周囲を汚したり、余計な作業を防ぐことが出来ます。
    用途自動車・オートバイなどのエンジンのメンテナンスの際にあると便利セット内容9色×4サイズ(4mm、5mm、8mm、11mm)各サイズ2個ずつ、合計72個セット危険物の類別非危険物
  • フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]

    フリュードストッパー(クリップタイプ)

    REX(レックス)[自動車用品]
    13,980税込15,378
    1セット(8個)
    5日以内出荷
    フューエルライン、エアコンライン、ブレーキライン、ブレーキライン(バンジョー)、パワステライン、オイルクーラーライン、フレアナット等金属フィッティングに有効で、金属タイプの液漏れをとめることができます。
    用途ブレーキホースや燃料パイプなどを外した際、中の液体が垂れ流しになるのを一時的に止める時にセット内容パイプサイズ:5/16用2個、3/8用2個、1/2用2個、パンジョー用:2個ブルー危険物の類別非危険物
  • スイベルジョーホースクランププライヤー45° SATA

    スイベルジョーホースクランププライヤー45°

    SATA
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    クランプの突起にピタッとフィットして確実に掴めます。先端45°
    用途手の届きにくい場所にあるホース固定バンド(クランプ)を、安全・ラクに付け外すことができます。全長(mm)216グリーン危険物の類別非危険物
  • ハンドル付オイル缶スタンド 角缶用 REX(レックス)[自動車用品]

    ハンドル付オイル缶スタンド 角缶用

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,698税込7,368
    1台
    3日以内出荷
    オイル・塗料などの小分け作業をスムーズに。ハンドルを傾けるだけの簡単作業。
    用途オイルまたは塗料などの小分け作業に!長さ(mm)缶ホルダーからステーまで:約240寸法(mm)380×450×500~770危険物の類別非危険物内径(mm)缶ホルダー部:約250×250
  • キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品]

    キャスター付出張用オイルパン44L

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    出張等でのオイル交換の際便利なオイルタンクです。
    用途オイル交換作業時に付属品キャスタ2個(約Φ98mm)使用方法1キャップ2個を取り外す。2中央のくぼみで廃油を回収します。3廃油回収後、キャップを締めて持ち運びできます。4廃油は、側面のキャップを取り外して排出します。ブラック質量(g)3360サイズ(mm)885x495x188危険物の類別非危険物
  • オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルパン 16L

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    軽くて扱いやすくなっています。
    用途オイル交換作業時にブラック深さ(mm)150危険物の類別非危険物直径(mm)450
  • オイルドレン用受け皿(小) WOLF'S HEAD

    オイルドレン用受け皿(小)

    WOLF'S HEAD
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    オイルドレン用受け皿(小)
    用途オイル交換作業時にブラック危険物の類別非危険物直径(mm)400
  • オイルドレン用受け皿(大) WOLF'S HEAD

    オイルドレン用受け皿(大)

    WOLF'S HEAD
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    オイルドレン用受け皿(大)
    用途オイル交換作業時にブラック危険物の類別非危険物直径(mm)550
  • 48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]

    48Lマルチトレイ

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    パーツクリーナーで洗えて頑丈です。
    用途オイル交換作業時に材質スチール寸法(mm)500×800×120危険物の類別非危険物
  • 13Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]

    13Lマルチトレイ

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    パーツクリーナーで洗えて頑丈です。
    用途オイル交換作業時に寸法(mm)370×490×95危険物の類別非危険物
  • TRP型オイルポンプ(内接歯車ポンプ) TRP-MA テラル

    TRP型オイルポンプ(内接歯車ポンプ) TRP-MA

    テラル
    129,800税込142,780
    1個
    16日以内出荷
    安価。 ・他容積式ポンプと比較して安価です。取扱良い小型。 ・内接歯車型ポンプですので他のポンプに比して同容量の場合取扱良い理想的な小型で軽量です。容積効率が高い。 ・ギヤーポンプに比して容積効率に優れてます。容易なメンテナンス。 ・シンプルな構造で、分解・点検も容易です。低騒音。 ・ギヤーポンプ及び他形式ポンプに比して内接歯車特有の低騒音です。脈動が小さい。 ・外接歯車に比して油流に脈動が小さくなってます。低速高速に適す。 ・毎分500回転~2000回転迄任意な回転でご使用出来ます。 ・最高回転速度は型式により異なりますので機種一覧表を参照して下さい。吸込が強い。豊富なバリエーション。 ・ご希望の容量・機種が選べます。取替部品一部互換性があります。 ・A型ポンプ(MA):小流量・低圧。 ・B型ポンプ:小流量・低圧(可逆式)。 ・E型ポンプ:小流量・中圧。 ・BH型ポンプ:中流量・低圧(可逆式)。 ・HG/HA型ポンプ(MHG/MHA):中流量・中圧。 ・HC型ポンプ(MHC):大流量・中圧。TRP型オイルポンプ概要。 ・内歯車と外歯車の間に仕切が無く、両歯車のみで歯室を形成した内接歯車ポンプです。 ・外歯車の歯形は円弧で、内歯車の歯形はトロコイド曲線上に中心を有する円弧群の包絡線によって形成されます。 ・外歯車(アウターローター)は内歯車(インナーローター)より歯数が1枚多く、同一方向に回転します。 ・外歯の歯数を「Z」とすると、内歯は「Z-1」であり、内歯車と外歯車の回転速度比はZ:Z-1となって、その相対速度が非常に小さいので、歯形の摩耗や騒音が少なくなっています。
    電圧200V(50Hz)、200/220(60Hz)極数4P出力0.2kW概略質量(kg)9.5最大吐出圧力(MPa)0.49[1500min-1][1800min-1]ポンプA型安全弁無し危険物の類別非危険物
  • 樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターBタイプセット ミヤサカ工業

    樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターBタイプセット

    ミヤサカ工業
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。バルブは1/2フルボアタイプ。レバーの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質BS(コック)/PP(取付部)/NBR(パッキン)寸法(mm)55×155質量(g)290使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ50 ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ50

    ミヤサカ工業
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    大量吐出で素早い給油が可能。吐出量は従来品の2倍以上。高粘度の液体もスムーズに吐出。誰でも簡単にワンタッチ脱着可能。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防止。ツマミ操作は90度内で軽くてスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)131×119質量(g)118使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)49×40
  • ワンマンブレーキブリーダー Lisle(ライル)

    ワンマンブレーキブリーダー

    Lisle(ライル)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    セット内容:プラスチックボトル×1、No.1アダプター×1、No.2アダプター×1、No.3アダプター×1。ブレーキのエア抜きを素早く効率的に行うために必要なすべての道具を揃えています。付属のプラスチックボトルが排出されたブレーキフルードを収集し、作業中のメンテナンスを清潔に保ちます。3種類のアダプターが付属しており、一般的なブリーダースクリューに対応していますので、幅広い車両に対応可能です。
    危険物の類別非危険物
  • アングルファンネル(蓋付き) Lisle(ライル)

    アングルファンネル(蓋付き)

    Lisle(ライル)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    付属品:フタ×1、注ぎ口キャップ×1。半透明カラーにより、ファンネル内の液体を確認できます。蓋と注ぎ口キャップが付属しており、異物の侵入を防ぎます。
    材質ポリプロピレン(PP)半透明容量1.6qt[約1.5L]幅(inch)6.69[約170mm]全長(inch)15.25[約387mm]危険物の類別非危険物径(inch)上部開口部径:4[約102mm]
  • オイルドレンパン Lisle(ライル)

    オイルドレンパン

    Lisle(ライル)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    従来品と比べて60%広いキャッチエリアで、排出液を受け取りやすくなっています。滑らかな形状で、拭き取りやすく清掃も簡単です。高さ6.25インチ(159mm)の設計で、狭いスペースにも対応できます。外径1.125インチ(28.6mm)の注ぎ口により、廃液を容器に素早く注ぐことができます。飛び散りを防ぐリップ付きで、持ち運び時や注ぐ際のこぼれを防ぎます。複数の持ち手ポジションにより、持ち運びがしやすくなっています。高密度ポリエチレン製で、薬品や溶剤に対する耐性があります。
    用途オイル等廃液の回収および移し替え作業に材質高密度ポリエチレン(HDPE)ブラック口径(Φmm)注ぎ口外径:28.6本体高さ(mm)159危険物の類別非危険物
オイル機器