カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- JTC(167)
- エスコ(99)
- KTC(63)
- ミヤサカ工業(47)
- エム・あい(36)
- REX(レックス)[自動車用品](35)
- WOLF'S HEAD(26)
- TRUSCO(18)
- ヤマダコーポレーション(18)
- HASCO(14)
- KOTO(12)
- ザーレン(11)
- SIGNET(シグネット)(10)
- 大一産業(10)
- PRESSOL(9)
- 日平機器(8)
- MTO(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- エーモン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(カバー付)
ピグ¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷ドラム缶にぴったりフィットします。 いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。 ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。 約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。 耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。 ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。用途廃油の移し替え材質低密度ポリエチレン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)560×290
オイラー用ノズルフレキ
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷フレキノズルは曲げられます。接続ねじ径は1/4です。用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。適合機種TOC200、300、500材質塩化ビニール(PVC)色半透明品名フレキノズルねじ径1/4危険物の類別非危険物![ペール缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83061085-260824-02.jpg)
ペール缶スタンド2段式
REX(レックス)[自動車用品]¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷オイル・塗料などの小分け作業をスムーズに。ハンドルを傾けるだけの簡単作業。用途オイルまたは塗料などの小分け作業に!付属品ノズル2個付長さ(mm)缶ホルダーからステーまで:約240寸法(mm)400×545×1250危険物の類別非危険物内径(mm)缶ホルダー部:約Φ290
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ40
ミヤサカ工業¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷大量吐出で素早い給油が可能。吐出量は従来品の2倍以上。高粘度の液体もスムーズに吐出。誰でも簡単にワンタッチ脱着可能。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防止。ツマミ操作は90度内で軽くてスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。材質PP(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)131×124質量(g)115使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個4日以内出荷SAE30まで。適用:灯油、ディーゼル油、マシン油等。仕様【垂直揚水】2m【水平運水距離】6m全長(mm)1300質量(kg)5.7材質(本体)アルミ吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)ホース長さ(mm)1370危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー(46958)用 ホース ・チューブ
SIGNET(シグネット)¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷ホースの根本に、本体装着用のプラグ(茶色)がついています。用途メーカー品番:46958 オイルチェンジャー用危険物の類別非危険物
オイルドレーナー見えるくん
KTC¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷上抜き下抜き両方に対応。 透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。 廃油排出が楽なエア加圧式。 レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。質量(kg)32タンク容量(L)80ホース長さ(m)2(排出ホース)ホース径(Φmm)19(排出ホース)キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80全容量(L)廃油受皿:12危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
オイルチェンジャー(46958)用サクションホース、PVCパイプ
SIGNET(シグネット)¥3,498税込¥3,8481本8日以内出荷SIGNETオイルチェンジャー(46958)用のサクションホース、パイプになります。用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。質量(kg)4.8材質(本体)PP備考ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mmタンク容量(L)10(吸込容量:9.5)本体寸法(mm)ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mm使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物
缶スタンド缶保くん 本体スチール製 キャスター付タイプ
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。段積みが可能(2段まで)です。用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番395-0270材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)幅(mm)435高さ(mm)618奥行(mm)440本数(適合)1本適合容器一斗缶・ペール缶危険物の類別非危険物
20.0ml ベローズピペット
エスコ¥335税込¥3691本当日出荷ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
計量オイルジョッキ&漏斗
JTC¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適! JTC7677AとJTC5031のセットとなります。仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類材質(JTC7677A)プラスチック寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205容量(L)(JTC5031)5ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9開口部(mm)(JTC5031)180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
リジッドロック クイックバーム
JUSTRITE¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール耐荷重(kg)5000(可動部分)危険物の類別非危険物
30 ml 注入型計量容器
エスコ¥175税込¥1931個当日出荷エスコ品番EA990PT-30材質プラスチック容量(mL)30質量(g)23最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)21.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
エンジン&トランスミッションオイルロート
KOTO(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。 給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。セット内容タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド質量(kg)0.683ケース寸法(mm)260×260×200危険物の類別非危険物
ドラムキャッチャー
JTC¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm材質ポリエチレン寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ)質量(kg)1.7容量(L)20危険物の類別非危険物直径(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルブレーキオイル入れ
JTC(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷軽自動車やワンボックス車等に最適! タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。全長(mm)550タンク容量(L)1
ブリーダーレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターPタイプセット
ミヤサカ工業¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。ツマミ操作は90度内で軽くスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。材質PP(本体)/POM(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)111×135質量(g)102使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
缶スタンド 角型 シルバー
大塚刷毛製造¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷一斗缶やペール缶入りの塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。用途一斗缶用型式角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×365×475危険物の類別非危険物
日産NISMO オイルチェンジングプレート カーボン
NISMO¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷オイル交換時の情報を記入するリアルカーボン製のプレートです。鉛筆で記入すると消しゴムで消せるので何度でも書き換えることができます。材質CFRP(炭素繊維強化プラスチック)縦(cm)2.5危険物の類別非危険物厚さ(cm)0.1横(cm)9
延長用ホース(小)(1000×Φ4.5mm)
JTC¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷用途JTC1045/JTC1020/JTC1050/JTC1023Aに使用可能ホース長さ(mm)1000×Φ4.5差込口差込口10mm危険物の類別非危険物
真鍮製給油コックキューちゃん
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油適合ペール缶、一斗缶材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)奥行(mm)147危険物の類別非危険物パッキンNBR
5.0ml スポイト
エスコ¥175税込¥1931個4日以内出荷目盛付仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mm危険物の類別非危険物
5.0ml ベローズピペット
エスコ¥100税込¥1101本当日出荷ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製仕様●容量:5.0ml●全長:273mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
10.0ml ベローズピペット
エスコ(1件のレビュー)¥110税込¥1211本当日出荷ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製仕様●容量:10ml●全長:300mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
加圧式ブレーキブリーダー
JTC(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。タンク容量(L)3適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。トラスコ品番137-2138材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)0~60使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等アズワン品番64-8633-94危険物の類別非危険物










![ペール缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83061085-260824-02.jpg)
































![[EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64818873-210511-02.jpg)


![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)




![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)