カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- JTC(167)
- エスコ(100)
- KTC(63)
- ミヤサカ工業(47)
- エム・あい(36)
- REX(レックス)[自動車用品](35)
- WOLF'S HEAD(26)
- TRUSCO(18)
- ヤマダコーポレーション(18)
- HASCO(14)
- KOTO(12)
- ザーレン(11)
- SIGNET(シグネット)(10)
- 大一産業(10)
- PRESSOL(9)
- 日平機器(8)
- MTO(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- エーモン(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 名入れ(4)

オイル処理ボックス
(3474件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
オイル交換ステッカー
(479件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(100枚)当日出荷シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。用途オイル交換時期の確認に。販売区分業務用
オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き
(63件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物
オイルトレイ 排出口付
(557件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として材質ポリエチレン販売区分業務用
オイルファンネル(ノズル付き)
(228件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240販売区分業務用
オイルファンネル
(147件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷用途1L缶や4L缶からの注油に。材質PP質量(g)70容量(L)0.85口径(Φmm)27寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95販売区分業務用
廃油じょうご ドラム缶用
(49件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.68容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155耐熱温度(℃)93販売区分業務用
ポンプ ペール缶用 ダウンストローク
(60件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。用途オイルの汲み上げ作業に質量(g)1000ホース長さ(m)1.28ノズル口径(Φmm)12吐出量(mL)70適合容器ペール缶危険物の類別非危険物販売区分業務用
オイルシリンジ エア抜き・注入兼用
(33件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。容量(mL)200質量(g)222ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物販売区分業務用
クーラントファンネル エア抜き 国産車対応
(176件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)使用方法1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。容量(mL)900外径×全長(mm)約160Φ×225販売区分業務用
プラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ
(22件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。用途ペール缶の開封に。材質樹脂幅(mm)70厚さ(mm)43全長(mm)220質量(g)100販売区分業務用
ブレーキフルードサブタンク 1L
(62件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。用途ブレーキフルードの補給にタンク容量(L)1クランプ幅(mm)17(最大)ノズル口径(Φmm)17サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)販売区分業務用
【名入れ】オイル交換シール 塩化ビニル紙
(49件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(200枚)8日以内出荷データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。ご記入には油性マジックをお使いください。販売区分業務用
クーラントファンネル エア抜き 汎用タイプ
(58件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1容量(L)約2外径×全長(mm)Φ170×220危険物の類別非危険物販売区分業務用
吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119
(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8販売区分業務用
オイルトレイ 簡易版
(140件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています用途乗用車用材質ポリエチレン質量(kg)0.45容量(L)6.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440販売区分業務用
オイルサクションガン
(89件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。用途オイルの吸引と注入付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm)材質スチール全長(mm)442質量(g)1124(本体)タンク容量(mL)1000危険物の類別非危険物販売区分業務用
オイルドレンパン
(67件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。用途携帯用材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物販売区分業務用
ブレーキブリーダー 1.8L
(28件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。用途ブレーキブリーディングやエア抜きに付属品エアーカプラ寸法(幅W×高さH)(mm)260×250タンク容量(L)1.8接続口径(inch)PT1/4ホース内径(Φmm)4使用空気圧力(MPa)0.5~1.2ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8販売区分業務用
オイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付
(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷亜鉛メッキ済のスチール製のため、さびにくくて丈夫です。 廃油の受け皿のほかに、パーツトレーとしての使用も可能です。 取っ手がついていて持ち運びにも便利です。用途廃油の受け皿や工具入れとして材質スチール(亜鉛メッキ)危険物の類別非危険物販売区分業務用
ブレーキフルードブリーダー
(255件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7販売区分業務用
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用
(53件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)質量(kg)4.5タンク容量(L)9.5(使用可能容量)使用空気圧力(MPa)0.5~0.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650耐熱温度(℃)60(本体)販売区分業務用
オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き
(16件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物
オイルポンプ ペール缶用
(67件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。用途20Lペール缶専用適合対応粘度 0~100質量(kg)3.9車輪径(Φmm)150吐出量65mL/1ストロークホース長さ(m)1.5適合容器20Lタンク販売区分業務用
プラグオープナー ドラム缶用
(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷軽量で耐食性の強いアルミ製。材質アルミ幅(mm)105厚さ(mm)52全長(mm)380質量(g)420販売区分業務用
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用
(82件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで適合容器4L缶販売区分業務用
ラインストッパー
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4個)当日出荷用途に合わせて4サイズに対応できます。 ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。 手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。用途ブレーキ周りの整備に。セット内容フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個材質ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム)タイプトヨタ、ホンダ、キャンターなど危険物の類別非危険物販売区分業務用
廃油じょうご ペール缶用
(57件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。用途20Lペール缶用材質PP容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120耐熱温度(℃)93販売区分業務用
吸込みノズル オイルチェンジャー用
(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。危険物の類別非危険物
ピストンポンプ オイル用
(23件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)スチールクロムメッキ最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)ホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体オイル・灯油・軽油ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶危険物の類別非危険物販売区分業務用
【名入れ】オイル交換シール メタル紙
(12件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(200枚)8日以内出荷高級感溢れるメタル紙を使用。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。材質メタル紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ販売区分業務用
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル
(92件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイクタイプ負圧式タンク容量(L)9作動方式手動用チューブ全長(m)1.1販売区分業務用
フレキシブルブレーキブリーダータンク
(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷通常のブリーダーが使用できない車種に最適。 ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!用途自動車のブレーキオイル交換に。付属品ノズル、止め金具材質PE(タンク)、黄銅(アダプタ)寸法(幅W×高さH)(mm)105×560(本体)、105×180(タンク)タンク容量(L)1ホース長さ(mm)210危険物の類別非危険物販売区分業務用
【名入れ】オイル交換シール 上質シート
(7件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(200枚)8日以内出荷上質紙タイプはボールペンはもちろん鉛筆でもご記入頂けます。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。材質上質紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ販売区分業務用
オイルトレイ トラック・バス用
(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として材質ポリエチレン質量(kg)1.8容量(L)24寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×550×810販売区分業務用
オイルファンネル ハンディタイプ
(67件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。取り付け部分は約20~40mmまで広がります。用途オイル、水、冷却液など材質PP寸法(mm)45×45×100色イエロー質量(g)約10口径(Φmm)約22販売区分業務用
オイルトレイ 大型トラック用 車輪付き
(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。用途オイルの抜き取りと保管に材質HDPE質量(g)4100容量(L)44寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885危険物の類別非危険物販売区分業務用
オイルトレイ トラックホイール
¥2,198税込¥2,4181個欠品中トラックのリアシャフトを抜いた際に流れ出るオイルの受け皿です。用途ホイールハブのオイル受けに材質HDPE質量(g)380容量(L)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×246×316危険物の類別非危険物販売区分業務用
【名入れ】オイル交換シール フリーデザイン
(7件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081セット(400枚)8日以内出荷データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 お好みに合わせたデザインで御社オリジナルの名入れオイル交換シールが低ロットで製作可能です。 お客様のご希望のデザインでお作り致します!寸法(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ販売区分業務用
ポータブルオイルチェンジャー用部品 手動 エアー兼用
¥299税込¥3291個当日出荷手動・エアー兼用ポータブルオイルチェンジャー用の交換用バルブです。用途注文コード:89825041用適合注文コード:89825041用危険物の類別非危険物販売区分業務用














































![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)