8ページ目: オイル機器

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
765件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20L 丸缶用スタンド エスコ

    20L 丸缶用スタンド

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
    用途丸型20L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-6適合種別20L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500危険物の類別非危険物
  • 軽量&コック付オイルシリンジ 日平機器

    軽量&コック付オイルシリンジ

    日平機器(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
    トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
  • ペール缶ロート KOTO

    ペール缶ロート

    KOTO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。 オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。 2L缶なら4本同時に排出可能です。
    寸法(mm)Φ350×125危険物の類別非危険物
  • クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2 HASCO

    クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2

    HASCO(3件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
    用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。タンク容量(L)3ホース長さ(m)3危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンドSKC-01 エム・あい

    ステンレス缶スタンドSKC-01

    エム・あい
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    中身の取出しも片手でOK。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。 内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
    寸法(mm)395×420×860有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
  • オイルストッパー KOTO

    オイルストッパー

    KOTO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FR車トランスミッション用オイルストッパーです。 ワンタッチ。簡単はめ込むだけで、トランスミッションオイルをストップします。 クラッチディスク交換作業の必需品です。
    危険物の類別非危険物
  • ディーゼル燃料ブリーダー HASCO

    ディーゼル燃料ブリーダー

    HASCO
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。
    適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジンタンク容量(L)6危険物の類別非危険物
  • オイルストッパー JTC

    オイルストッパー

    JTC
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    仕様適応パイプ差込サイズ:1/2"・3/8"・5/16"BANJOタイプトヨタ・ホンダ・キャンター等危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルファンネル JTC

    フレキシブルファンネル

    JTC(1件のレビュー)
    5,588税込6,147
    1個
    当日出荷
    ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
    材質アルミニウム+NBR危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応寸法(L×W)(mm)372×170
  • 一斗缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業

    一斗缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
    用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
  • コッくんドラム缶用1インチタイプ ミヤサカ工業

    コッくんドラム缶用1インチタイプ

    ミヤサカ工業
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
    用途ドラム缶からの液体の小分け作業に適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶トラスコ品番802-1368材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PPレッド質量(g)915外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5幅W×全長(mm)55×200使用流体溶剤を除くほとんどの流体危険物の類別非危険物
  • エコポリブレンド アキュームレーションセンター(4ドラム缶用) ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー

    エコポリブレンド アキュームレーションセンター(4ドラム缶用)

    ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
    用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン耐荷重(kg)約2268寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×1245×140危険物の類別非危険物
  • エアー加圧式オイルドレーン MTO

    エアー加圧式オイルドレーン

    MTO(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    最高170cmまで受皿を上げることが可能。 受皿は回転が可能。 標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせするレベルガイド付き。 大容量80Lタンク タンク内の排油はエアーを利用して簡単に排出可能。
    付属品ワイドアダプター、ネット仕様廃油排出/エアー加圧式材質受皿/PP、タンク/スチール質量(kg)31サイズ(cm)45×45×122~170直径(Φcm)受皿/38タンク容量(L)80耐熱温度(℃)受皿/120高さ(cm)受皿/122~170の間で調整可能危険物の類別非危険物
  • 浅型段ボール・バッグインコンテナ用スタンド ダイヤ精工

    浅型段ボール・バッグインコンテナ用スタンド

    ダイヤ精工
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    適合1本トラスコ品番431-3747幅(mm)545質量(kg)6キャスター危険物の類別非危険物
  • ステンレス一斗缶スタンド 一段式 ダイヤ精工

    ステンレス一斗缶スタンド 一段式

    ダイヤ精工
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。 組立はとても簡単です。 給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
    用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。 内容物の小出し作業用専用スタンドです。仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付適合1本トラスコ品番431-3755質量(kg)4.6材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)PP・EVA角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940材質(ハンドル)PVC適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用アダプター ミヤサカ工業

    ドラム缶用アダプター

    ミヤサカ工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番437-1984アズワン品番1-3832-12危険物の類別非危険物
  • ラジタン クーラント充填機 ザーレン

    ラジタン クーラント充填機

    ザーレン(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    注入時のエア抜きが簡単。 エアの噴き返しがあっても、タンクで吸収するので安心です。 充填と同時にエア抜きができるため、走行後の冷却水の補充の手間が省けます。 シリンダガスケットの噴き抜け点検ができます。 タンクが半透明のため、冷却水の減り具合がわかります。 パワートレーン修理後の水補充にも利用可能。
    付属品Aキャップ、Bキャップ質量(g)958危険物の類別非危険物
  • オイルドレンOD-A用受け皿 MTO

    オイルドレンOD-A用受け皿

    MTO
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    適合OD-A用危険物の類別非危険物
  • 丸型カーンスタンド2缶用 リキマエダ

    丸型カーンスタンド2缶用

    リキマエダ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
    高さ(mm)上段約730、下段約200(水平時投入高さ)質量(g)4900タイプ丸型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1075×415×460危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーセット KTC

    ブレーキブリーダーセット

    KTC
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5危険物の類別非危険物
  • スチール缶スタンド エム・あい

    スチール缶スタンド

    エム・あい
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    中味の取り出しも片手で出来ます。 一斗缶など缶や箱を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
    用途内容物の小分けに便利です危険物の類別非危険物
  • オイルドレン50L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルドレン50L

    REX(レックス)[自動車用品]
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。
    用途オイル交換作業時に高さ(mm)受け皿:920~1460タンク容量(L)50寸法(Φmm)[受け皿開口部]小:400、大:550収納時全高(mm)950危険物の類別非危険物
  • 出張用オイルパン17L REX(レックス)[自動車用品]

    出張用オイルパン17L

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    出張等でのオイル交換の際便利なオイルタンクです。
    用途オイル交換作業時に使用方法1キャップ2個を取り外す。2中央のくぼみで廃油を回収します。3廃油回収後、キャップを締めて持ち運びできます。4廃油は、側面のキャップを取り外して排出します。ブラック質量(g)1000サイズ(mm)671x380x138危険物の類別非危険物
  • ペール缶用オイルパン 3L WOLF'S HEAD

    ペール缶用オイルパン 3L

    WOLF'S HEAD
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    20Lペール缶にのせるだけで使用可能です。オイルフィルターの油切りや廃油の移し換えに便利です。
    用途オイル交換作業時に質量(kg)0.5ブラック容量(L)3サイズ(mm)350x345x130危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用オイルパン 15L WOLF'S HEAD

    ドラム缶用オイルパン 15L

    WOLF'S HEAD
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    ドラム缶の上に載せるだけでお手軽です。廃油が流れやすい傾斜付きのオイルパン。
    用途オイル交換作業時に厚さ(mm)150ブラック容量(L)15危険物の類別非危険物直径(mm)590
  • オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルパン 8L

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    軽くて扱いやすくなっています。
    用途オイル交換作業時にブラック深さ(mm)110危険物の類別非危険物直径(mm)390
  • オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルパン 24L

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    パーツクリーナーで洗えて頑丈です。
    用途オイル交換作業時に長さ(mm)820幅(mm)545深さ(mm)200危険物の類別非危険物
  • 1斗缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品]

    1斗缶スタンド2段式

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    オイル・塗料などの小分け作業をスムーズに。ハンドルを傾けるだけの簡単作業。
    用途オイルまたは塗料などの小分け作業に!付属品ノズル2個付長さ(mm)缶ホルダーからステーまで:約240寸法(mm)400×545×1250危険物の類別非危険物内径(mm)缶ホルダー部:約250×250
  • ブレーキオイル抜き取り器 (エアー式) エスコ

    ブレーキオイル抜き取り器 (エアー式)

    エスコ
    23,400税込25,740
    1台
    翌々日出荷
    レバーロック付き。標準、ABSブレーキシステムの両方に。こぼさず古いブレーキオイルを抜き取ります。空気吸入なので、火花が発生しません。内蔵したバルブとセーフティカップで、自動的に抜き取りを止めます。
    付属品4×8mm×1mシリコンチューブ(1本)、ユニバーサルラバーアダプター、プラグ、サイレンサー仕様【吸気口】1/4”質量(kg)1.07容量(L)2温度範囲(℃)【液体】-19~60使用圧力(平均)2CFM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×240使用エアー圧力(MPa)0.28~1.2ホース寸法(mm)内径:4 全長:1m危険物の類別非危険物
  • オプションタンク HASCO

    オプションタンク

    HASCO
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新たに追加されたスタビライザーにより、タンクの耐用年数が伸びます。
    用途OM-225用オプション部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
  • オイルパンスプレッド ヤマダコーポレーション

    オイルパンスプレッド

    ヤマダコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    オイルドレーン類の油受けへワンタッチ装着するだけでオイルドレーン本体を移動させることなく、排出廃油の回収作業が可能。車両ドレン口より横方向へ勢いよく排出される廃油から、糸状の垂れ落ちる廃油までの回収が快適に。大型車両整備の現場ではリフトアップした車両のデフ部ドレン口とリフトとの隙間に挿入して使用。リフトや床面、ピット内などの廃油垂れを防止。油受けの回収範囲の拡張による作業性向上や整備場内の汚れ防止、機器類の破損防止。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)334×366危険物の類別非危険物
  • LLCバキュームチャージャーアナログ プロステップ

    LLCバキュームチャージャーアナログ

    プロステップ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物
  • 永興製 オイルチェンジャー 永興電機工業

    永興製 オイルチェンジャー

    永興電機工業
    67,980税込74,778
    1式
    6日以内出荷
    小低粘度オイル用ポンプ!!。低粘度オイル(軽油・灯油)から高粘度オイル(作動油・エンジンオイル)まで。適合し、燃料の供給、オイル交換など幅広く使用可能!。ハンドルバーもついていますので片手で持ったまま。岸壁から乗り移りや建機ステップの登り下りが苦になりません。正逆両回転のため、エンジン廃油の抜き取り・新油の注入の一連作業が。ホースの差し替えナシに可能。DC24Vのマグネットモーターと直結のトロコイドポンプで自吸揚程2mと強力!。甲板からでも船底のエンジンの抜き取りが可能
    質量(kg)4.3電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)12吸入/吐出口径(mm)20危険物の類別非危険物最大自吸力(m)1
  • チェックマン イージーオイルレスキュー CMR

    チェックマン イージーオイルレスキュー

    CMR
    11,980税込13,178
    1個ほか
    8日以内出荷
    ・CMRのイージーオイルレスキューです。・ガレージや作業現場でのオイル漏れ、車やバイクの整備中の油汚れ…突然の出来事に焦った経験はありませんか?そんなあなたの不安を解消し、迅速かつ徹底的に油汚れを処理するための商品です。・持ち運びやすく、車載にもちょうど良いサイズ!。・オイルの吸着から清掃まで、充実した7アイテムセット!。使用方法。1.床面にこぼれたオイルを、オイル吸着マットに吸わせる。2.残りのオイルにオイル吸着材をふりかけ、オイルを吸わせる。3.オイル吸着材をチリトリで集め、ゴミ袋にいれる。4.強アルカリ洗浄剤をオイル処理後の床面にスプレーする。5.3~5分程度放置し、水で流すかウエスでふき取ってください。
    危険物の類別非危険物
  • ATF オイル注入器 国産車用セット JTC

    ATF オイル注入器 国産車用セット

    JTC
    52,980税込58,278
    1セット
    5日以内出荷
    車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり
    寸法(mm)330×260×650適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用オイルパン (格子無) エスコ

    ドラム缶用オイルパン (格子無)

    エスコ
    31,900税込35,090
    1個(1個)
    翌日出荷
    格子無しタイプ。33・55ガロンドラム缶用。錆や腐食に強くなっています。
    仕様格子:無材質ポリエチレン寸法(mm)813×689×206(H)質量(kg)9容量(L)86耐荷重(kg)453
  • オイルエレメント取り外しセット REX(レックス)[自動車用品]

    オイルエレメント取り外しセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1箱(2個)
    欠品中
    容量(mL)【普通自動車用】240、【軽自動車用】180高さ(mm)138危険物の類別非危険物直径(mm)63~67
  • RS PRO オイルドレンパン RS PRO

    RS PRO オイルドレンパン

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    車両用しずく受け. 黒色耐衝撃性ポリエチレン製 内部にドレインフィルタなどの置き場付き
    仕様材質 = ポリエチレン寸法 = 400.0mm幅 = 400.0mm形状 = 丸型危険物の類別非危険物
  • オイルフィルター交換キャッチャー CUSTOR(クストー)

    オイルフィルター交換キャッチャー

    CUSTOR(クストー)
    4,398税込4,838
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容大・小 各1個サイズ【小】軽自動車用(サイズ:63~67mm/容量:180cc)【大】普通車用(サイズ:73~76mm/容量:240cc)高さ(mm)138危険物の類別非危険物
  • 油圧ブレーキブリーディングキット ParkTool(パークツール)

    油圧ブレーキブリーディングキット

    ParkTool(パークツール)
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷
    ミネラルオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットです。 油圧ブレーキブリーディングキット(BKM-1.2)は、Shimano(R)、Magura(R)、TRP(R)、Tektro(R)、Trick Stuff(R)、SRAM(R)DB8、Campagnolo(R)、Promax(R)、Clarks(R)他、ほとんどのミネラルオイル用油圧ディスクブレーキモデルに使用できます。 本製品はブレーキシステムへの気泡の混入を防ぐため、長期間にわたり高いブレーキパフォーマンスを維持することができます。 シリンジ、シャットオフクリップ付きホース、マルチサイズに対応できる複数のブリードブロック、ブリードファンネル、シリンジホルダー、頑丈な収納バッグ、フルード処理袋、複数のホースアダプタなども付属しており、ミネラルオイル用油圧ブレーキに使用されているさまざまな規格に対応しています。 ※DOTオイル用、ミネラルオイル用はそれぞれ専用とし、共用しないで下さい。 ※DOTオイルとミネラルオイルはブレーキシステム内や、ツール内で絶対に混ぜないで下さい。ブレーキが破損する恐れがあります。
    仕様●セット内容●▼ファンネル●▼収納ケース●▼20mLシリンジ2本●▼Shimano(R)ミネラルオイルブレーキシステムなどに使用されるブリードニップル用ホース●▼交換用ホース●▼オープンエンド型ホース●▼クリップ付きホース2本●▼シリンジホルダー2個●▼汎用10mm/12mmブリードブロック2個●▼スペア用0リング6個●▼汎用M6×1.0アダプター2個(黒)●▼Shimano(R)用ファンネルエクステンションアダプター(シルバー)●▼Magura(R)用M6×0.75アダプター(青)●▼FormulaTM CuraTM 用M5×0.8アダプター2個(紫)●▼Promax(R)用M6×1.0アダプター(緑)●▼汎用ホースコンプレッションスリーブ●▼SRAM(R)DB8、Trick Stuff(R)、Campagnolo(R)用 M4 x 0.7アダプター2個(ゴールド)●▼11mmブリードブロック2個●▼フルード処理袋、バッグ●※ブレーキフルードは付属しません。アズワン品番67-5204-07危険物の類別非危険物
オイル機器