7ページ目: オイル機器

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
766件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮製給油コックキューちゃん TRUSCO

    真鍮製給油コックキューちゃん

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油適合ペール缶、一斗缶材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)奥行(mm)147危険物の類別非危険物パッキンNBR
  • 5.0ml スポイト エスコ

    5.0ml スポイト

    エスコ
    175税込193
    1個
    4日以内出荷
    目盛付
    仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mm危険物の類別非危険物
  • 5.0ml ベローズピペット エスコ

    5.0ml ベローズピペット

    エスコ
    100税込110
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:5.0ml●全長:273mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
  • 10.0ml ベローズピペット エスコ

    10.0ml ベローズピペット

    エスコ(1件のレビュー)
    110税込121
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:10ml●全長:300mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
  • [エアー式]ブレーキブリーダーキット エスコ

    [エアー式]ブレーキブリーダーキット

    エスコ
    5,460税込6,006
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 大型ドレンパン グリーン FLOTOOL

    大型ドレンパン グリーン

    FLOTOOL(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    クーラント液、エンジンオイルの交換に使用するドレンパンです。19Lの大容量タイプです。クーラント交換の場合、乗用車であればほとんどの車種に使用可能です。複数所有の場合重ねて収納が可能な為、場所を取りません。
    用途クーラント液。エンジノイル交換グリーン容量(L)19危険物の類別非危険物
  • ルーフィングバッグ ケーマックス

    ルーフィングバッグ

    ケーマックス
    11,980税込13,178
    1ケース(1枚)
    5日以内出荷
    ルーフィング材の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。1000~1200サイズに対応。
    仕様PP板入り寸法(Φ×高さH)(mm)300×1200危険物の類別非危険物
  • ノズルアダプタ JATE911ヨウ KTC

    ノズルアダプタ JATE911ヨウ

    KTC
    729税込802
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイルキャッチャー 60L JTC

    オイルキャッチャー 60L

    JTC(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    溜まった廃油はエアーで排出できます。 廃油のタンク内残量がわかります。
    仕様排出:エアー式直径(Φmm)廃油受皿:420高さ(mm)1060~1650タンク容量(L)60使用空気圧力(MPa)0.2以下ホース長さ(m)1.45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化ポリタンク ミヤサカ工業

    強化ポリタンク

    ミヤサカ工業
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    耐荷重300キロ超の強化ポリタンクです。積重ね保管が可能です。
    種別20リットルアズワン品番61-7000-28危険物の類別非危険物
  • 20L缶用オイルポンプ(手押し式) エスコ

    20L缶用オイルポンプ(手押し式)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,320税込5,852
    1個
    翌日出荷
    付属品アルミ製ノズルエスコ品番EA990XD-6材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂全長(mm)440質量(g)820容量(L)【ドラム】20ホース長さ(m)1.3吐出量(mL/ストローク)71危険物の類別非危険物
  • 軽量&コック付オイルシリンジ 日平機器

    軽量&コック付オイルシリンジ

    日平機器(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
    トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
  • コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

    コッくんSUSタイプ

    ミヤサカ工業
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番754-9156危険物の類別非危険物
  • 一斗缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業

    一斗缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
    用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用アダプター ミヤサカ工業

    ドラム缶用アダプター

    ミヤサカ工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番437-1984アズワン品番1-3832-12危険物の類別非危険物
  • オイルドレンOD-A用受け皿 MTO

    オイルドレンOD-A用受け皿

    MTO
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    適合OD-A用危険物の類別非危険物
  • オイルドレーン MTO

    オイルドレーン

    MTO(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    エアーも電気もいらないシンプル設計。大きな受け皿と使いやすさで作業がカンタン!!
    用途廃油処理に仕様最高位1620mm、最低位1220mm、受け皿直径440mm、キャスター付タンク容量(L)30パイプ径(Φmm)50危険物の類別非危険物
  • ブリーダーレンチセット KTC

    ブリーダーレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
    用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
  • オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルパン8L

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    軽くて扱いやすくなっています。
    用途オイル交換作業時に材質PP寸法(mm)435×405×105質量(g)400容量(L)8内寸(mm)345×365×100危険物の類別非危険物
  • 樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターQタイプセット ミヤサカ工業

    樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターQタイプセット

    ミヤサカ工業
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。ツマミ操作は90度内で軽くスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(本体)/POM(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)124×141質量(g)131使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • アングルファンネル(蓋付き) Lisle(ライル)

    アングルファンネル(蓋付き)

    Lisle(ライル)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    付属品:フタ黒×1、ノズル×1、注ぎ口キャップ黒)×1。オフセット注ぎ口により、アクセスしにくい箇所でも液体を注ぎやすいです。半透明素材で液体の流れや残量を確認できます。フタとキャップ付きで、異物混入を防ぎます。
    用途トランスミッションやディップスティックチューブへの注入作業に材質プラスチック半透明高さ(inch)10[約254mm]オフセット6-3/4インチ[約171mm](口の中心から注ぎ口の中心まで)危険物の類別非危険物
  • ペール缶用バッグ エスコ

    ペール缶用バッグ

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    4日以内出荷
    ペール缶2個まで荷揚可能。開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。強度試験済で安心して使用できます。
    材質【内側】ターポリン【外側】ナイロン【底板】ポリプロピレン寸法(mm)Φ350×750容量ペール缶2缶質量(g)1600危険物の類別非危険物
  • オイルポンプ (手押し式) エスコ

    オイルポンプ (手押し式)

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌日出荷
    20Lペール缶用。樹脂製のペール缶でも使用可能。オイル、潤滑油等 SAE 140 まで対応。
    方式【排出】手動式口内径(Φmm)【吐出ノズル】10口外径(Φmm)【吐出ノズル】14吐出ホース(mm)Φ15×1270本体サイズ(mm)Φ310×610吐出量(mL/ストローク)60危険物の類別非危険物
  • ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC

    ろ紙交換用オイルフィルタレンチ

    KTC
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
    用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。トラスコ品番592-5710材質アルミ差込角(mm)9.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックドレンプラグツールセット JTC

    プラスチックドレンプラグツールセット

    JTC
    14,430税込15,873
    1個
    5日以内出荷
    プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
    用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホース エスコ

    オイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホース

    エスコ
    470税込517
    1本
    翌日出荷
    EA991CR-7用替えホース。
    材質ナイロンホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • エアー式オイルチェンジャー WOLF'S HEAD

    エアー式オイルチェンジャー

    WOLF'S HEAD
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
    付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450材質ポリエチレン質量(kg)約2.8タンク容量(L)9.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
  • ポータブルベアリングパッカー WOLF'S HEAD

    ポータブルベアリングパッカー

    WOLF'S HEAD
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
    用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
  • 受皿のみ JTC

    受皿のみ

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    JTC2018CJ用
    危険物の類別非危険物
  • ペール缶・一斗缶コック AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶・一斗缶コック

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
    用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。仕様エア抜きパイプ:あり材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ幅(mm)84高さ(mm)277奥行(mm)194間口(mm)13口径(Φmm)48.8外径(Φmm)缶吐出口:48.8レバー色オレンジ適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス口径(mm)取付:48.8危険物の類別非危険物パッキンNBR
  • 缶スタンド SARAYA(サラヤ)

    缶スタンド

    SARAYA(サラヤ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    一斗缶から小分け容器への詰め替えが簡単にできる便利なスタンドです。
    用途17kg一斗缶を傾ける際に使用するトラスコ品番176-0504危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.0ml ベローズピペット エスコ

    1.0ml ベローズピペット

    エスコ
    75税込83
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5ml危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャーマッハヌーケル ナイロンチューブ ザーレン

    オイルチェンジャーマッハヌーケル ナイロンチューブ

    ザーレン
    3,698税込4,068
    1本
    8日以内出荷
    吸入ラインが細い(マッハヌーケル純正パイプで対応できない)場合に使用できます。
    用途マッハヌーケルのオプション部品/純正ノズルで対応できない場合にトラスコ品番206-8824材質ナイロン質量(g)150ホース長さ(mm)750ホース外径(Φmm)5アズワン品番64-8615-74危険物の類別非危険物
  • [EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホース エスコ

    [EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホース

    エスコ
    655税込721
    1本
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 10.0ml 注入型計量容器 エスコ

    10.0ml 注入型計量容器

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイルトレー 日平機器

    オイルトレー

    日平機器
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    用途流体を排出する際の受け皿に。トラスコ品番200-4414材質ポリプロピレン質量(g)400危険物の類別非危険物
  • ペール缶バッグ ケーマックス

    ペール缶バッグ

    ケーマックス
    9,898税込10,888
    1枚
    8日以内出荷
    ペール缶の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。2缶まで入れることができます。
    タイプPP板入り寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ350×750危険物の類別非危険物
  • オイル交換ラベル(店舗用) KITACO

    オイル交換ラベル(店舗用)

    KITACO
    2,798税込3,078
    1セット(50枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ

    ミヤサカ工業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。繰り返し使用でき、経済的です。
    種別PSタイプ危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ

    ミヤサカ工業
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。レバーの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。
    寸法(Φmm)50危険物の類別非危険物
オイル機器