絞り込み
ブランド
- 旭エンジニアリング
- モノタロウ(1)
- 3M(2)
- 3M(スリーエム)(10)
- BLUESTAR(36)
- DJ(ドライブジョイ)(5)
- PERMATEX(38)
- PROST's(4)
- SOFT99(12)
- WURTH(ウルト)(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- エスコ(5)
- エムエスアカデミー(MS ACADEMY)(9)
- サンデーペイント(9)
- スワンボンド(4)
- テクノ・ソテック(14)
- ビッグ(3)
- リークラボ・ジャパン(3)
- 日本特殊塗料(3)
- 武蔵ホルト(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

浸透作業用CF
旭エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981個当日出荷QCに比べ粘度が1/2と低粘度なレジン液です。線キズや冬場の作業時に有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度20cps危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
フィルム25
旭エンジニアリング¥999税込¥1,0991組当日出荷レジン液を固める際に仕上用レジンPFをガラス面に一滴垂らしてからその上からフィルムで押さえてください。25回分です。危険物の類別非危険物
WRSガラスリペアワン
旭エンジニアリング¥3,980税込¥4,3781セット当日出荷傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。セット内容ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
仕上げ作業用PF
旭エンジニアリング¥5,698税込¥6,2681個当日出荷QCに比べると50倍と高粘度なレジン液です。仕上げ作業専用で垂れ流れず、窪み傷にも有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。用途仕上げ作業用・工業用途用容量(g)3粘度2000cps危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
浸透作業用QC
旭エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981個当日出荷初期導入時のレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度40cps危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ラジエター洗浄剤(中性)
旭エンジニアリング¥3,998税込¥4,3981本(1000mL)当日出荷本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
コードレスドリル
旭エンジニアリング¥15,600税込¥17,1601台当日出荷レジン液の通り道をつけるため先端にドリルを付けて使用します。最終の仕上げ作業時に先端にフェルトバーをつけてコンパウンドで磨きます。出力(W)20回転数(min-1[r.p.m])0~14000本体寸法(mm)150×Φ25本体質量(g)82充電時間(時間)バッテリー:約2(USBケーブル)入力(W)12危険物の類別非危険物稼働時間(時間)無負荷:約2(最高回転、無負荷時)
9灯LED
旭エンジニアリング¥11,700税込¥12,8701個4日以内出荷可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。質量(g)約120(電池含む)電源単4アルカリ電池3本危険物の類別非危険物
補充キット5回分
旭エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷5回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各5、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
スターターキット5回分
旭エンジニアリング¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷5回分のリペアーフルキットです。セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各5/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
スターターキット25回分
旭エンジニアリング¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷25回分のリペアーフルキットです。セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各25/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ラジエーターストップリーク+トリートメント
旭エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981本(1000mL)4日以内出荷1本で5つの効果!1漏れ止め(固形物なし)、2防錆(錆防止)、3消泡(水流安定)、4潤滑向上(ウォーターポンプの鳴き止め)、5漏れ箇所を検知(蛍光剤)。ノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたは かさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。ラジエター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くし異音を解消します。UV ランプで照射すると蛍光剤が発光し、漏れ箇所を検知することが可能です。使用方法ラジエターキャップを開いて20Lに1本(1L)の割合で LLC 交換毎に注入してください。危険物の類別非危険物
9灯LED+クランプ
旭エンジニアリング¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。クランプ付きです。使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。質量(g)約120(電池含む)電源単4アルカリ電池3本危険物の類別非危険物
浸透作業用NL
旭エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981個当日出荷可視光、紫外線の両方で硬化するレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度50cps危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
補充キット15回分
旭エンジニアリング¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷15回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各15、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
補充キット25回分
旭エンジニアリング¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷25回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各25、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
スターターキット15回分
旭エンジニアリング¥57,980税込¥63,7781セット4日以内出荷15回分のリペアーフルキットです。セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各15/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
フェルトバー
旭エンジニアリング¥7,698税込¥8,4681組(5本)4日以内出荷最終ガラス上に固まった仕上げ用レジン液を超微粒子研磨剤で磨く時に、コードレスドリルの先端に付けて使用します。危険物の類別非危険物
傷入りガラス
旭エンジニアリング¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷自動車の合わせガラスを再現し、ガラスリペアのトレーニングを行うための傷入りガラスです。サイズは150×300mmです。危険物の類別非危険物
超微粒子研磨剤
旭エンジニアリング¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ガラス面にできたレジンの凹凸を滑らかにするためにフェルトバーに塗布して使用する研磨剤です。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ブレードホルダー
旭エンジニアリング¥1,950税込¥2,1451個4日以内出荷ガラスから台座を外すのと、ガラスに残った固まった仕上用レジンをそぎ落とすのに使用します。ブレードは1枚付いております。危険物の類別非危険物
紫外線カバー
旭エンジニアリング¥1,560税込¥1,7161個4日以内出荷紫外線を浴びる屋外で使用される際、必ずカバーを装着してください。ホース側に取り付けてから装着してください。危険物の類別非危険物