カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PERMATEX(41)
- BLUESTAR(36)
- 旭エンジニアリング(32)
- 武蔵ホルト(20)
- テクノ・ソテック(14)
- SOFT99(11)
- エムエスアカデミー(MS ACADEMY)(9)
- サンデーペイント(5)
- DJ(ドライブジョイ)(5)
- スワンボンド(4)
- WURTH(ウルト)(4)
- PROST's(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- ビッグ(3)
- リークラボ・ジャパン(3)
- エスコ(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- 3M(2)
- 旭産業(エアーゲージ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 補修剤

FRP補修用
コニシ(33件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(100g)当日出荷2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。成分エポキシ樹脂系トラスコ品番374-8448セット内容A剤+B剤 100g色アイボリーホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.075L危険物の性状非水溶性
パネルボンド200ml用ミキシングノズル
3M¥3,398税込¥3,7381袋(6本)当日出荷3M オートミックス システム製品用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。用途3M オートミックス システム製品吐出用。トラスコ品番397-7481材質プラスチック全長(mm)130危険物の類別非危険物
エバポレータークリーナーエクストリームフォーム
ワザアリケミカル¥2,598税込¥2,8581本(450mL)7日以内出荷▶特長 濃密泡でフィンの奥まで届き、バクテリアやタバコの臭いを 洗浄&抗菌カバー用途▶使用例 エアコン吹き出し口からのカビ臭・タバコ臭に ▶使用方法(施工目安:1年) エバポレーターのドレンホースに接続し、液剤を直接噴射 約60分程度放置し、ドレンから排出危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
アルミメッシュシート
武蔵ホルト(4件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷特殊加工のアルミメッシュシートで耐熱性(660℃)に優れています。弾力性と加工性に優れ、ボディやマフラーの補修に最適です。耐熱温度(℃)660危険物の類別非危険物
FRP補修4kgセット
ビッグ(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷使いやすいサイズのガラスマットが2枚入った業務用の補修セットです。セット内容ポリエステル樹脂4kg、硬化剤80mL、ガラスマット100×100cm(2枚)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1600g危険物の性状非水溶性
スピードフラッシュ
武蔵ホルト¥999税込¥1,0991個(250mL)4日以内出荷ラジエータの強力洗浄剤(即効性)。ラジエータと詰まった水路を素早く洗浄します。オーバーヒートの原因となる冷却系統内部に発生する錆やスラッジを除去します。ラジエータの種類(鉄、アルミ、真鍮)、ゴムホース、各金属部問わず使用できます。全てのクーラントに使用できます。用途エンジン冷却機構の洗浄用・液体成分ケイ酸ナトリウム色クリア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×75×40内容量(mL)250危険物の類別非危険物
高耐熱レッドRTVシリコン
PERMATEX¥1,698税込¥1,8681本当日出荷酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適用途ガスケットシール剤液色赤容量(g)85適合温度(℃)-54~343最大隙間(mm)6(補修隙間)危険物の類別非危険物
ラジエーターのモレストップ
SOFT99(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(125mL)当日出荷ラジエーターに入れるだけで、穴・ひび割れをふさぎモレを止めます。 予防にも使えます。用途ラジエーターの穴、ひび割れ補修用危険物の類別非危険物
FRP補修1kgセット
ビッグ(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷セット内容ポリエステル樹脂1kg、硬化剤15mL、ガラスマット100×100cm危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400g危険物の性状非水溶性
高耐熱レッドRTVシリコン
PERMATEX¥4,698税込¥5,1681個当日出荷酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適 反応形態:脱酢酸、比重:1.30 高耐熱・大型車、一般シール用用途ガスケットシール剤液色赤容量(g)311適合温度(℃)-54~343最大隙間(mm)6(補修隙間)危険物の類別非危険物
ブリーザーシールガスケット
OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷適合車種スズキ:ワゴンR[代表純正番号:11197-58J51]、ニッサン:モコ[代表純正番号:13276-4A00B]、マツダ:キャロル[代表純正番号:1A00-10-232A]危険物の類別非危険物
マフラー耐熱バンド マルチ
SOFT99(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マフラーのパイプ接合部やサイレンサー(太鼓部分)との接合部など、直線や平面部以外の複雑な形状をした個所に対応できるマフラー耐熱バンド。用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-4049幅(mm)110適合パイプ径(Φmm)32~50危険物の類別非危険物
クリアスター オールマイティ 浸透レジンG55(1/2oz)
BLUESTAR¥9,998税込¥10,9981個当日出荷フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
クリアスター UV硬化レジン 1/2oz(赤ラベル)
BLUESTAR¥10,980税込¥12,0781式当日出荷ウィンドリペア用パーツ 粘度の高いレジ液。丸い傷や仕上げ時のくぼみの補修に使用。用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
オリジナルガスケットシェラック
PERMATEX¥1,298税込¥1,4281本(59mL)当日出荷▶特長 低圧、低温の箇所に使用可能 耐薬品性・耐ガソリン性 ▶適用温度範囲 -54℃~177℃用途燃料系、ホース、パイプのシール、 紙製およびフェルト含浸紙のシール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59mL危険物の性状非水溶性
LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 180g
リークラボ・ジャパン¥65,980税込¥72,5781本4日以内出荷UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
マフラーパッチワークキット
スワンボンド(12件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを使用して、マフラーの腐食穴補修やマフラー交換及び排気ガス系統のガス漏防止補修等を行う時に併用すると便利な継ぎはぎ用のキットです。耐熱度は約660℃です。 アルミホイルテープには、粘着糊が付いておりますので、固定し易く能率的です。使用方法穴周辺の錆や汚れをワイヤブラシで落とし、スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗り、穴の大きさより、やや長く広い目にセラミッククロスを切り取ります。穴の上に蓋をするようにセラミッククロスを貼り付け、貼り付けた周辺部に、次いで、全面にスワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗って下さい。マフラーに一巻きするよりも、若干長い目にアルミテープを切り取り、切り取ったアルミテープのセパレーターを剥がし、穴を補修した上からマフラーに一巻きして貼り付けます。巻き付けたアルミテープが、剥がれ落ちない様に上から針金を巻き、アルミテープ補修済穴近辺部にスワンボンドNo.8000を塗ります。更に強度良くしたい時は巻き付けたアルミテープの周辺と全面に塗って下さい。エンジンを始動して、アイドリング20分前後でマフラーコーキングは乾燥硬化しますので、空吹かしは避けて下さい。キット内容セラミッククロス1枚アルミホイルテープ1枚(50mm×2m)巻き付け用針金1本(2m)危険物の類別非危険物
スリーセメント(万能接着剤)ウェザーストリップ専用(ブラック)
DJ(ドライブジョイ)¥2,098税込¥2,3081本(150g)3日以内出荷ウェザーストリップやビニールレザーなどの接着に適した合成ゴム系の汎用接着剤です。色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15L
マフラーコーキング 注入器付型
スワンボンド(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。 耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。 パイプの接合部に穴のあるマフラーに使い易いように注入器が付いています。用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。セット内容マフラーコーキング290mL、注入器2個使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、接合両パイプをはめ込んでください。注入器のピストンを抜いてください。スワンボンドNo.8000のチューブのキャップをはずし、注入器のシリンダーにあててチューブを軽くしぼり、注入器のシリンダーに圧入してください。注入器のシリンダーにピストンをはめ込み、注入器内に約5mL残る様にして、余分を排出し、マフラー、パイプの注入口に注入器の先端を差し込み、ゆっくりと注入口の首元にあふれ出る迄完全に注入してください。注入器は使用後直ちに水洗し、スワンボンドNo.8000を完全に除去しておいてください。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。バンド締めが付いている時はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。危険物の類別非危険物
クリアスター 粘着シールのみ(25枚)
BLUESTAR¥6,998税込¥7,6981式当日出荷フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
フィルム25
旭エンジニアリング¥999税込¥1,0991組当日出荷レジン液を固める際に仕上用レジンPFをガラス面に一滴垂らしてからその上からフィルムで押さえてください。25回分です。危険物の類別非危険物
コールドウエルドボンディング
PERMATEX¥1,898税込¥2,0881個当日出荷2液性エポキシ補修材 マルチメタル用。アルミニウム、スチール、真鍮、青銅、鋳物、鍛造等に最適。硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。用途接着剤容量(g)主剤28,硬化剤28硬化時間(分)初期:4耐圧力性3000PSI(スチール)適合温度(℃)-54~176危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01176L剪断強度(N・m)24危険物の性状非水溶性
ラジエターシステム 多走行車用
呉工業(クレ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷サビの発生による冷却トラブルやクーラントの液漏れを予防・防止する多走行車用クーラント強化剤 耐熱、耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)が防錆性能を復活させ、長期間防錆効果を保ちます。 特殊微粒子パウダーが微細な亀裂や穴をふさぎ、クーラントを交換してもふさいだ箇所は効果が持続します。 あらかじめ注入しておくと液漏れを予防できます。 強力な消泡性能を発揮し、クーリング効果を向上させます。用途四輪自動車用クーラント強化・漏れ防止剤危険物の類別非危険物
ガラスリペアキット
武蔵ホルト(16件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。 こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性
クリアスター クラックフィラーレジン 1/2oz(青ラベル)
BLUESTAR¥10,980税込¥12,0781式当日出荷フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
クリアスター 粘着シール & 台座セット(各10枚)
BLUESTAR¥9,698税込¥10,6681式当日出荷フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
クリアスター UVランプ一式(紫外線用)
BLUESTAR¥11,980税込¥13,1781式当日出荷フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
クリアスター 大型インジェクターポンプ
BLUESTAR¥11,980税込¥13,1781式当日出荷ウィンドリペア用パーツ 真空引き、加圧作業に使用用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
Grasp 高性能補修剤 50mL
テクノ・ソテック(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(50mL×3本)当日出荷から6日以内出荷プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。危険物の類別非危険物
幅広マフラー耐熱テープ
SOFT99(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷テープ幅が10cmもあるので縦方向に割れた亀裂でも、ひと貼りでOK。 耐熱温度は150℃ですので高温部分の補修はもちろん、破損予防にも使えます。用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-3883テープ幅(mm)100テープ長さ(m)1耐熱温度(℃)150危険物の類別非危険物
ラジエーターシーラー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(220mL)当日出荷ラジエーターの亀裂を急速にシールします。防錆剤、洗浄剤、クーラントと併用しても差しつかえありません。用途軽自動車から大型車までのラジエーターに。成分繊維状物質、パルプ粉末、メタノール、水、指定可燃物(可燃性液体類)使用方法ラジエーター容量4リットル(普通車)に対して1本の割合で使用して下さい。危険物の類別非危険物
クリアスター ドリル用替刃(5本入) 刃先0.8Φ
BLUESTAR¥4,798税込¥5,2781セット(5本)当日出荷フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
クリアスター 透明フィルム(24枚)
BLUESTAR¥999税込¥1,0991式当日出荷フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
クリアスター オールマイティ ピットレジンG370(1/4oz)
BLUESTAR¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ウィンドリペア用パーツ 仕上げ時、衝撃点の傷口を平らに埋めるための液用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
ラジエーターシール HP (細目) 添加剤
WURTH(ウルト)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(150mL)当日出荷クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション。最大0.1mmまでの漏れを防止。冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません。不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能。マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果。10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください用途適用領域。シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。説明書。エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。色青pH値9香り特有の臭い密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.15kg
ヴイウェーブコアカットステープルD
エムエスアカデミー(MS ACADEMY)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか当日出荷から10日以内出荷修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意危険物の類別非危険物
WRSガラスリペアワン
旭エンジニアリング¥3,980税込¥4,3781セット当日出荷傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。セット内容ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クリアスター 台座のみ(25枚)
BLUESTAR¥11,980税込¥13,1781式当日出荷フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
ウォーターポンプ&サーモスヨウRTVシリコン
PERMATEX¥999税込¥1,0991本当日出荷ウォーターポンプ専用タイプ ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。用途ガスケットシール剤液色グレー容量(g)14適合温度(℃)-54~260危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00028L危険物の性状非水溶性



















































![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)