6ページ目: 補修剤

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
245件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補充キット25回分 旭エンジニアリング

    補充キット25回分

    旭エンジニアリング
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    4日以内出荷
    25回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各25、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • スターターキット15回分 旭エンジニアリング

    スターターキット15回分

    旭エンジニアリング
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    4日以内出荷
    15回分のリペアーフルキットです。
    セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各15/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • クランプ 旭エンジニアリング

    クランプ

    旭エンジニアリング
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    9灯LED専用の治具です。強力吸盤で作業中の落下を防止します。
    危険物の類別非危険物
  • 替えラバー 旭エンジニアリング

    替えラバー

    旭エンジニアリング
    ¥1,950税込¥2,145
    1個
    5日以内出荷
    ポンプVP60用の替えラバーです。使用しているうちに摩擦ですり減っていきますので定期的に交換してください。
    危険物の類別非危険物
  • フェルトバー 旭エンジニアリング

    フェルトバー

    旭エンジニアリング
    ¥7,698税込¥8,468
    1組(5本)
    4日以内出荷
    最終ガラス上に固まった仕上げ用レジン液を超微粒子研磨剤で磨く時に、コードレスドリルの先端に付けて使用します。
    危険物の類別非危険物
  • 替えバルブ 旭エンジニアリング

    替えバルブ

    旭エンジニアリング
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    ポンプVP60内の空気を出し入れするためのバルブです。
    危険物の類別非危険物
  • 傷入りガラス 旭エンジニアリング

    傷入りガラス

    旭エンジニアリング
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    4日以内出荷
    自動車の合わせガラスを再現し、ガラスリペアのトレーニングを行うための傷入りガラスです。サイズは150×300mmです。
    危険物の類別非危険物
  • 超微粒子研磨剤 旭エンジニアリング

    超微粒子研磨剤

    旭エンジニアリング
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    ガラス面にできたレジンの凹凸を滑らかにするためにフェルトバーに塗布して使用する研磨剤です。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 衝撃点傷作成ボール 旭エンジニアリング

    衝撃点傷作成ボール

    旭エンジニアリング
    ¥1,755税込¥1,931
    1個
    4日以内出荷
    トレーニングガラスに飛び石の傷を作る時に使用します。強弱で様々な傷を作成できます。
    危険物の類別非危険物
  • ブレードホルダー 旭エンジニアリング

    ブレードホルダー

    旭エンジニアリング
    ¥1,950税込¥2,145
    1個
    4日以内出荷
    ガラスから台座を外すのと、ガラスに残った固まった仕上用レジンをそぎ落とすのに使用します。ブレードは1枚付いております。
    危険物の類別非危険物
  • ブレード5 旭エンジニアリング

    ブレード5

    旭エンジニアリング
    ¥1,365税込¥1,502
    1組(5本)
    4日以内出荷
    ブレードホルダーに装着する替刃です。
    危険物の類別非危険物
  • 紫外線カバー 旭エンジニアリング

    紫外線カバー

    旭エンジニアリング
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    4日以内出荷
    紫外線を浴びる屋外で使用される際、必ずカバーを装着してください。ホース側に取り付けてから装着してください。
    危険物の類別非危険物
  • エキゾーストリペアキット PERMATEX

    エキゾーストリペアキット

    PERMATEX
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    自動車用のマフラー、テールパイプ等のひび割れ、亀裂をシールに最適。 トラック、トラクター、農業機器等にも使用可能。
    用途メンテナンス耐熱温度(℃)~540危険物の類別非危険物
  • ライトスタッフブラックRTVシリコン PERMATEX

    ライトスタッフブラックRTVシリコン

    PERMATEX
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
    用途ガスケットシール剤液色黒容量(g)212適合温度(℃)-59~232危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX

    高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用

    PERMATEX
    ¥9,898税込¥10,888
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。 含有物メタクリレートモノマー(CAS25852-47-5)、ポリエステルレジン(CAS39382-25-7)、サッカリン(CAS81-07-2)、ジメチルベンゼン過酸化水素(CAS80-15-9)
    用途潤滑性を有する永久固定用使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。使用温度範囲(℃)-55~150液色赤硬化時間(分)1(初期)推奨ねじ径10~25mm硬化時間(時間)24(完全)危険等級Ⅲ強度区分高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • はめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属 PERMATEX

    はめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属

    PERMATEX
    ¥7,198税込¥7,918
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    金属部品専用のはめ合い用嫌気性接着剤です。 プーリー、ギヤ、スリーブや留め具の固定に使用します。 プラスチック材質には使用できません。
    用途はめ合い固定剤・圧入用、圧入アッセンブリーの補強使用方法1.塗布面の埃、水分、サビ、油をブレーキパーツクリーナ等で徹底的に取り除き乾燥させます。2.ベアリング固定用接着剤を両方のパーツに塗り込み、パーツを回しながら組み込んでください。3.約1時間程度でパーツは固定され、24時間で完全に硬化します。4.はみ出した液はペーパータオル等で拭き取ってください。5.再び分解するためには、260℃以上の熱を加えてプレス、もしくはプラーを使用して分解してください。使用温度範囲(℃)-55~150液色緑硬化時間(分)1(初期)硬化時間(時間)24(完全)危険等級Ⅲ強度区分中強度・低粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用 PERMATEX

    嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用

    PERMATEX
    ¥7,698税込¥8,468
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    金属部品専用のフランジシール剤です。 ギヤケース、ポンプ、コンプレッサーなどの接着に最適です。 硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。 プラスチック材質には使用できません。 耐熱性があります。
    用途嫌気性フランジシーラント耐熱用使用方法1.接着する表面を洗浄しきれいにしてください。2.フランジの片側にフランジシーラントを塗布してください。3.塗布後、フランジ面に合わせてください。4.合わせたら、規定トルクで締め付けてください。5.締め付け後、1時間で硬化します。完全硬化は24時間です。6.はみ出した部分は硬化しませんので、ウエス等で拭き取ってください。液色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 超高強度・ねじロック レッド 金属部品専用 PERMATEX

    超高強度・ねじロック レッド 金属部品専用

    PERMATEX
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(6mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度永久固定用一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途超高強度・ねじロック、カムシャフト、スプロケットボルト、リングギアボルト使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。使用温度範囲(℃)-55~150液色赤硬化時間(分)20(初期)推奨ねじ径10~25mm硬化時間(時間)24(完全)危険等級Ⅲ強度区分高強度・永久固定用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性
  • ガラス補修剤 ウィンドシールドリペアキット PERMATEX

    ガラス補修剤 ウィンドシールドリペアキット

    PERMATEX
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(5mL)
    9日以内出荷
    ウインドシールドリペアキットは、小石などで損傷した自動車フロントガラス用の太陽光で自然硬化する補修剤です。 ブルズアイやスターブレイク、欠けをすぐに修理することができます。 クラック状(ひび割れ)の損傷には使用できません。
    用途ガラス補修剤付属品レジン0.75mL、シリンジ、両面テープ冶具、ディスク、フィルム使用方法1.損傷箇所のガラス片を取り除き、クリーナーなどで油分を取り除きます。2.両面テープ冶具の保護シールを剥がしてください。両面テープ冶具を破損部中央に貼ってください。・直径10mm切込み部中央に破損部がくるように貼ってください。緑色部分が表です。3.圧着後、表側(緑色)保護シールを剥がしてください。4.緑色保護シールを剥がした所に付属のディスク(グレー)を貼りつけてください。・ディスクのノズル部が上を向くように取り付けてください。5.ディスク中央部の穴にレジンを注入してください。・注入量は、ディスクノズル部より出ない程度。6.ディスク中央部にシリンジを取り付けてください。・必ず、奥まで差し込んでください。7.ディスクにシリンジを取り付け後、プランジャーを上部切り口リンクに掛けた状態で10分間保持してください。8.10分保持後、7の状態でシリンジを取り外します。取り外し後、再度シリンジを取り付けプランジャーを一段下げ20分間保持してください。9.ディスクと両面テープ冶具を取り外し。テープ糊とレジンを取り除いてください。10.補修部にレジンを塗布し付属の黄色シートを当ててください。11.黄色いシートを当てた後、ヘラ等で空気を取り除き15分間放置してください。12.黄色いシートを取り外し、カッターでレジンを取り除いてください。その際、ガラスに傷を付けない様に細心の注意を払ってください。液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • パーマポキシーシリンジ 1分硬化エポキシ接着剤 50P84160JP PERMATEX

    パーマポキシーシリンジ 1分硬化エポキシ接着剤 50P84160JP

    PERMATEX
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(25mL×2本)
    9日以内出荷
    主剤と硬化剤の配合比がワンプッシュで正確に出るので、専用ガンやノズルが不要。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着はできません。 内容量主剤/硬化剤25mL。
    用途エポキシ接着剤、肉盛り補修および接着使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性な面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください(接着力増)。4.シリンジピストン上部のストッパー(黒)を外してください。5.カッター等でノズル先端部を切り取ってください。6.ピストンを押して接着剤を出してください。7.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。8.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(4~6分で初期硬化します)。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。液色透明硬化時間(分)1(初期)硬化時間(時間)4(完全)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • MoCOOL MOTUL

    MoCOOL

    MOTUL
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(0.5L×12缶)
    翌々日出荷
    冷却システム内における冷却液の水温を下げることを目的に開発された、濃縮タイプの自動車・バイク用ラジエーター冷却材。 レースや夏季におけるラジエーター内の水温上昇を最大10℃抑え、効率的な熱交換を実現します。 加えて、マグネシウム合金・アルミ鋳物・鋳鉄・銅・黄銅に対する防錆効果も備えています。 コストパフォーマンスにも優れた濃縮タイプで、推奨希釈濃度の5vol.%で使用した場合には、本製品1本で約10Lの冷却水ができます。
    用途ラジエター冷却剤仕様濃縮タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • メルティングナイフ(湾曲) エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    メルティングナイフ(湾曲)

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    切断 熱したメルティングナイフで、自由自在にプラスチックを切断できます。 溶解 プラスチックをと可使時間(分/25℃)、割れ目を接合することができます。 溶接 廃プラスチックを割れ目に溶かし込み、隙間を埋めることができます。 整形 凸凹のあるプラスチック表面を平らに整形することができます。
    形状湾曲危険物の類別非危険物
  • メルティングナイフ(ストレート) エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    メルティングナイフ(ストレート)

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    切断 熱したメルティングナイフで、自由自在にプラスチックを切断できます。 溶解 プラスチックをと可使時間(分/25℃)、割れ目を接合することができます。 溶接 廃プラスチックを割れ目に溶かし込み、隙間を埋めることができます。 整形 凸凹のあるプラスチック表面を平らに整形することができます。
    形状ストレート危険物の類別非危険物
  • フラットウェーブコアカットステープルF エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    フラットウェーブコアカットステープルF

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(100個×10袋)
    10日以内出荷
    修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
    危険物の類別非危険物
  • ストレートヴイコアカットステープルE エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    ストレートヴイコアカットステープルE

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)ほか
    10日以内出荷
    修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
    危険物の類別非危険物
  • スクエアーウェーブコアカットステープルA エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    スクエアーウェーブコアカットステープルA

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(100個×10袋)
    10日以内出荷
    修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
    危険物の類別非危険物
  • オートミックスプラスチックリペアパテ 3M(スリーエム)

    オートミックスプラスチックリペアパテ

    3M(スリーエム)
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット
    5日以内出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。3Mオートミックス ハンドガン8117または3Mオートミックスエアーガン9930で使用します。ミキシングノズル2本入り。
    色灰色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • ガスケットフルード TB1211(白色) PITWORK(日産)

    ガスケットフルード TB1211(白色)

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(100g)
    欠品中
    接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
    用途汎用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クイックフィルム テクノ・ソテック

    クイックフィルム

    テクノ・ソテック
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(15枚)
    4日以内出荷
    成形用:パテに被せ使用。
    用途パテの押さえに。危険物の類別非危険物
  • フレキシーラップP 武蔵ホルト

    フレキシーラップP

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    車のエキゾーストパイプの穴・ヒビ割れを金属板で強力に補修します。面倒な取り外し作業をすることなく簡単に、補修できます。短時間でキレイに仕上がります。ドライバーで締めこむだけです。
    危険物の類別非危険物
  • ガラスクロス サンデーペイント

    ガラスクロス

    サンデーペイント
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻
    翌々日出荷
    ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
    用途FRP基材長さ(m)50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスマット サンデーペイント

    ガラスマット

    サンデーペイント
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻
    翌々日出荷
    ガラス繊維を編んでマット状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
    用途FRP基材長さ(m)64危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンローラースペア サンデーペイント

    グリーンローラースペア

    サンデーペイント
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    FRPポリベスト主剤とFRPポリベスト硬化剤を混合した液体を引きならす為の専用ローラーの付け替え用スペアです。
    トラスコ品番818-6530危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンローラーセット サンデーペイント

    グリーンローラーセット

    サンデーペイント
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    FRPポリベスト主剤とFRPポリペスト硬化剤を混合した液体を引きならす為の専用ローラーです。
    トラスコ品番818-6529危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼリー状瞬間接着剤 SOFT99

    ゼリー状瞬間接着剤

    SOFT99
    ¥689税込¥758
    1個(3g)
    6日以内出荷
    垂直・凸凹面にも使える、垂れ落ちないゼリー状の瞬間接着剤。 硬化速度を抑えてあるので、貼り合わせた後の位置修正も可能。
    用途レザー、プラスチック部分のはがれ、割れ補修用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3g危険物の性状非水溶性
  • FRP補修ミニキット ビッグ

    FRP補修ミニキット

    ビッグ
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    5日以内出荷
    お求めやすい少量セット。
    セット内容ポリエステル樹脂500g、硬化剤8cc、洗浄剤250cc、刷毛、ガラスマット50×50cm、割箸、PPカップ、ポリ手袋、ペーパー#80/#120各2枚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200g危険物の性状非水溶性
  • フレキシーラップ(J) 武蔵ホルト

    フレキシーラップ(J)

    武蔵ホルト(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(150g)
    当日出荷
    車のマフラーサイレンサー溶接部分の穴・ヒビ割れを金属板で強力に補修します。面倒な取り外し作業をすることなく簡単に補修できます。短時間でキレイに仕上がります。
    用途ジョイント・曲部の接合部用セット内容ガンガムチューブ150g×1、フレキシラップ×1色グレー危険物の類別非危険物
  • ラジエーターフラッシュ ( Radiator Flush) アイシン精機

    ラジエーターフラッシュ ( Radiator Flush)

    アイシン精機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(300mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • クリアスター UV硬化型スタンダードキット UV-24 BLUESTAR

    クリアスター UV硬化型スタンダードキット UV-24

    BLUESTAR
    ¥54,980税込¥60,478
    1式
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター コレット(ピットポリッシャー用) BLUESTAR

    クリアスター コレット(ピットポリッシャー用)

    BLUESTAR
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
補修剤