シール材とは、薬剤を硬化させ、資材と資材を貼り合わせたり、また欠損した部分を補修したりする接着剤・補修材です。シリコーンRTVゴムは、容器から押し出すと、空気中の湿気により硬化し、ゴム弾性体となり、接着やシールをはじめ、コーティング用など幅広い用途に使われています。シリコンシーラントは、自動車のエンジン各部をはじめ、ミッションやデフなどの液状ガスケット、自動車ボデーの接合部または隙間のシールなどに使用。 耐熱性に優れているので、-60℃から250℃までの広範囲で使用できます。コーキングガンは、穴やヒビ割れなどの修理やコーキング作業に使用される カートリッジガンです。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールパッキン ブラック 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)

    シールパッキン ブラック 液状ガスケット

    DJ(ドライブジョイ)(23件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(100g)
    当日出荷
    エンジンオイルに耐性のあるシール剤。
    用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • ブラックシーラー 武蔵ホルト

    ブラックシーラー

    武蔵ホルト(44件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(50g)
    当日出荷
    耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
    ブラック質量(g)50耐熱温度(℃)-50~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
  • シリコーン シーラント スワンボンド

    シリコーン シーラント

    スワンボンド(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。 耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。 非流動型は垂れ止めに優れています。 空気中の水分と化学反応をして硬化します。
    用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。 自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。 配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。 ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。 屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。使用温度範囲(℃)-60~250硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • カッパースプレーAガスケット耐熱性接着剤(255g) PERMATEX

    カッパースプレーAガスケット耐熱性接着剤(255g)

    PERMATEX(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(255g)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量107mL危険物の性状非水溶性
  • ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色) PITWORK(日産)

    ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色)

    PITWORK(日産)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(150g)
    当日出荷
    接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
    用途体エンジンオイル性、耐LLC性良好、オイル・水に対し共用可。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • シールパッキン 1281 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)

    シールパッキン 1281 液状ガスケット

    DJ(ドライブジョイ)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(100g)
    当日出荷
    ギアオイルに耐性のあるシール剤、ATFオイルに耐性のあるシール剤。
    用途トランスミッションケース合わせ面、デフケース合わせ面。赤褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • クリアシーラー 武蔵ホルト

    クリアシーラー

    武蔵ホルト(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(60g)
    当日出荷
    耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
    クリア質量(g)50耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
  • すきまシール剤 SOFT99

    すきまシール剤

    SOFT99(18件のレビュー)
    719税込791
    1個(30g)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウィンドー、トランクなどのゴムパッキンのひび割れ補修、充填、接着に使います。 耐熱・耐寒性に優れ、弾力性が長期持続。
    用途ウェザーストリップ等のゴム補修および防水シール用付属品充てんノズル、巻き上げ金具、ヘラ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シールパッキン 1282B 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)

    シールパッキン 1282B 液状ガスケット

    DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(100g)
    当日出荷
    LCC・水に耐性のあるシール剤。
    用途ウォーターポンプとブロック合わせ面。黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 高耐熱レッドRTVシリコン PERMATEX

    高耐熱レッドRTVシリコン

    PERMATEX
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適
    用途ガスケットシール剤液色容量(g)85適合温度(℃)-54~343最大隙間(mm)6(補修隙間)危険物の類別非危険物
  • 高耐熱レッドRTVシリコン PERMATEX

    高耐熱レッドRTVシリコン

    PERMATEX
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適 反応形態:脱酢酸、比重:1.30 高耐熱・大型車、一般シール用
    用途ガスケットシール剤液色容量(g)311適合温度(℃)-54~343最大隙間(mm)6(補修隙間)危険物の類別非危険物
  • シリコン系耐油ガスケット ウルトラブラック RTVシリコン PERMATEX

    シリコン系耐油ガスケット ウルトラブラック RTVシリコン

    PERMATEX(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(95g)
    当日出荷
    O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
    用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー成分ジメチルシロキサン系使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴を取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。使用温度範囲(℃)-54~204液色危険物の類別非危険物
  • 汎用(PTFE配合)スレッドシーラント PERMATEX

    汎用(PTFE配合)スレッドシーラント

    PERMATEX
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    スレッドシーラントはシールテープに代わる嫌気性配管シール剤です。1液性で液体であるため施工しやすく、振動、温度変化、圧力による漏れを抑えて、腐食やかじりを防止します。 金属用。一般金属配管のシール、A/Cシステムの配管、油圧システムの配管、テンパラチャーセンディング継手などに使用。
    用途配管シール剤容量(g)28引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~149危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.013mL危険物の性状非水溶性
  • ウォーターポンプ&サーモスヨウRTVシリコン PERMATEX

    ウォーターポンプ&サーモスヨウRTVシリコン

    PERMATEX
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ウォーターポンプ専用タイプ ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
    用途ガスケットシール剤液色グレー容量(g)14適合温度(℃)-54~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00028L危険物の性状非水溶性
  • 一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラント PERMATEX

    一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラント

    PERMATEX
    4,598税込5,058
    1個(50mL)
    当日出荷
    スレッドシーラントは、テフロンテープに変わる一液無溶剤タイプのシール剤です。 金属間の隙間に入り空気が遮断されると室温にて硬化が始まり、強靭な膜を作り、すばらしいシール性を発揮します。
    用途高性能・ねじシール剤、エアー配管、油圧配管、冷却水路、燃料系の継手部、油圧空圧ねじ込み継手使用方法1.ネジ部の水分、油分、汚れを落とし乾燥させます。2.スレッドシーラントをオネジ側に塗布します。・塗布の際、ねじ山を1山開けて塗布してください。・塗布量25A以下の配管はネジ方向に3山半周塗布32A以上の配管はネジ方向に3山以上全周塗布3.スパナ・バイブレンチ等でしっかりと締め付けます。4.はみ出したシーラント剤はウエスで拭き取ってください。・シーラント剤のはみ出し部分は硬化しませんが、ネジ接合部は完全に硬化します。使用温度範囲(℃)-55~150液色引火点(℃)100以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.025L危険物の性状非水溶性
  • 一般継手用耐スレッドシーラント PERMATEX

    一般継手用耐スレッドシーラント

    PERMATEX
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ネジ山のスペースを埋めることにより、振動・傷ついたネジ山・温度変化・溶剤の蒸発による漏れを防止する配管シール剤です。 油圧継手や空圧継手のシール、エアー配管、冷却水路、燃料系の継手部、パワーステアリング継手、送信センサー継手、ブレーキ継手、シールテープの代替・テフロンを含む。 OEM仕様・認定
    用途耐熱用・テフロンテープの代替容量(mL)50液色引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL粘度(cP)350000危険物の性状非水溶性
  • 溶剤系非硬化型ガスケット パーマシールド PERMATEX

    溶剤系非硬化型ガスケット パーマシールド

    PERMATEX
    3,298税込3,628
    1個(59mL)
    当日出荷
    パーマシールドを塗布する事で、シール性が向上します。 粘度が低く、非常に薄くのばす事ができます。 硬化しません。長時間使用した後も組み付け部分を簡単に分解する事ができます。 適用温度範囲が-50℃~260℃と耐熱性に優れています。 ガソリン、各種オイル、LLCに対し優れたシール性を発揮します。 金属加工されたフランジ面に単独で使用したり、メタル、ペーパー成型ガスケットに薄く塗布して使用する用途に適します。
    用途非硬化型ガスケット、エンジンのガスケットシール、インテークマニホールド、ヘッドガスケット、クランクケース、シリンダーヘッドカバー使用方法1.フランジ面の汚れ、油等を落とし乾燥させます。2.フランジ面にシール剤を塗布し、薄く均一に塗り広げます。3.すぐにフランジ面を組み付けます。4.組み付けた部分を再分解する際、パーマシールドは乾燥せず固まらないので、パーマシールドを再度塗布することなくそのまま組み付ける事ができる場合があります。使用温度範囲(℃)-50~260液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.059L危険物の性状水溶性
  • シリコン系耐油ガスケット ブルー ウルトラブルーRTVシリコン PERMATEX

    シリコン系耐油ガスケット ブルー ウルトラブルーRTVシリコン

    PERMATEX
    2,698税込2,968
    1個(95g)
    当日出荷
    O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
    用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー成分ジメチルシロキサン系使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴と取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。使用温度範囲(℃)-23~260液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.009L危険物の性状非水溶性
  • 溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント PERMATEX

    溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント

    PERMATEX
    6,498税込7,148
    1個(473mL)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、燃料系やホースのシールに使用できます。 半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易です。
    用途耐薬品性に優れ燃料系やホースのシールに使用可能、半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易成分アセトン(CAS67-64-1)、ヘキサン(CAS110-54-3)、ロジン(CAS8050-09-7)使用方法1.本体のキャップ部を取り外すとハケが付いていますので、各表面に薄く均一に液を塗布します。2.部品を所定の位置に組み付ける前に数分間自然乾燥させてください。3.自動車用エンジンガスケット、機械加工面、ねじ溝の組み付け部などに使用できます。使用温度範囲(℃)-54~260液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状水溶性
  • シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ エスコ

    シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1箱(10本)
    翌日出荷
    一成分形シリコーン樹脂剤 耐候性、耐久性に優れています。 シリコン入りシール剤 目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。
    危険物の類別非危険物
  • 中強度・ねじロック ブルー 金属ネジ専用 PERMATEX

    中強度・ねじロック ブルー 金属ネジ専用

    PERMATEX
    2,998税込3,298
    1個(10mL)
    欠品中
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途中強度・ねじロック、一般金属ネジ部品のロック、工具にて取り外し可能使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。使用温度範囲(℃)-55~150液色推奨ねじ径6~20mm硬化時間(時間)4(完全)危険等級強度区分高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコーンシーラント (自動車用) エスコ

    シリコーンシーラント (自動車用)

    エスコ
    4,910税込5,401
    1本
    翌々日出荷
    スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に。耐熱温度が非常に高く、耐油性・耐グリース性があります。耐圧・経年劣化にも強く、非常に弾力があります。ギアボックス、バルブ、オイルポンプ、ウォーターポンプ、ギアおよび車軸、フランジ、タンクおよびコンテナなど多くの用途で使用できます。
    用途エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等に硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~35硬度(ショア A)30
  • OEM Match ソーセージパック用チップアダプター 08206 3M(スリーエム)

    OEM Match ソーセージパック用チップアダプター 08206

    3M(スリーエム)
    16,980税込18,678
    1箱(6袋×36本)
    65日以内出荷
    3M ウレタンボデー シーラーソーセージパック 8654および3M ファイン ボデー シーラーソーセージパック 8767でも、3M OEM Match さざ波用チップ 33995、3M OEM Match ウィングノズルチップ 33997、3M OEM Match ワイドチップ 33998を活用して、多くの自動車で採用されている各種シーラー外観・テクスチャを再現します。カートリッジタイプの1液型シーラーでは使用するとができません。
    用途自動車補修危険物の類別非危険物
  • OEM Match さざ波用チップ 33995 3M(スリーエム)

    OEM Match さざ波用チップ 33995

    3M(スリーエム)
    28,980税込31,878
    1箱(5パック×50本)
    92日以内出荷
    多くの自動車で採用されているさざ波形シーラーの外観・模様を再現するための専用ノズルチップです。ノズルにあるビード幅の調整機能と塗布中に空気圧を調整することで、ビードの幅、テクスチャー、厚みを調整し、新車同様の外観をより簡単に再現できるようにサポートします。3M OEM Match エポキシシーラーおよび別売りの3M OEM Match ソーセージパック用チップアダプターを使用することで3M ファイン ボデー シーラー ソーセージパック 8767、3M ウレタン ボデー シーラー ソーセージパック 8654に使用可能です。
    用途自動車補修危険物の類別非危険物
  • OEM Match ウィングノズルチップ 33997 3M(スリーエム)

    OEM Match ウィングノズルチップ 33997

    3M(スリーエム)
    8,398税込9,238
    1箱(5パック×50本)
    92日以内出荷
    多くの自動車で採用されているヘミングシーリング用のノズルチップです。ウィング形状のサポートがシーラー塗布時のガイドとなり、スムーズな塗布をサポートします。ウィング部がシーラーの塗布箇所に合わせて、簡単にカット調整可能です。
    用途自動車補修危険物の類別非危険物
  • OEM Match ワイドチップ 33998 3M(スリーエム)

    OEM Match ワイドチップ 33998

    3M(スリーエム)
    8,398税込9,238
    1箱(5パック×50本)
    92日以内出荷
    多くの自動車で採用されているシーラーの様々な外観・模様を再現できるノズルチップです。任意のシーラー幅に合わせて、チップをカットすることで簡単に調整することができます。新車同様のシーラーを再現できるようサポートします。
    用途自動車補修危険物の類別非危険物
  • OEM Match エポキシシーラー 3M(スリーエム)

    OEM Match エポキシシーラー

    3M(スリーエム)
    55,980税込61,578
    1箱(6個)
    95日以内出荷
    2液エポキシ系シーラーで、頑丈でありながら柔軟なシーラーです。さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャの再現をサポートします。速硬化性があり、塗布後15分で塗装が可能です。
    用途自動車補修付属品ミキシングノズル(2本)容量(mL)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ウルトラガスケットメーカー(青)(99g) PERMATEX

    ウルトラガスケットメーカー(青)(99g)

    PERMATEX
    3,298税込3,628
    1本(99g)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性ガスケットメーカー(赤)(50ml) PERMATEX

    嫌気性ガスケットメーカー(赤)(50ml)

    PERMATEX
    4,498税込4,948
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.5mL危険物の性状非水溶性
  • ウルトララバーガスケット(茶)(28g) PERMATEX

    ウルトララバーガスケット(茶)(28g)

    PERMATEX
    2,398税込2,638
    1本(28g)ほか
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • スーパーハイタックガスケットシーラント(黄)(51ml) PERMATEX

    スーパーハイタックガスケットシーラント(黄)(51ml)

    PERMATEX
    1,398税込1,538
    1本(51mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量32mL危険物の性状非水溶性
  • 7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付 エスコ

    7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付

    エスコ
    68,000税込74,800
    1個
    翌日出荷
    自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
    仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル危険物の類別非危険物
  • ライトスタッフブラックRTVシリコン PERMATEX

    ライトスタッフブラックRTVシリコン

    PERMATEX
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
    用途ガスケットシール剤液色容量(g)212適合温度(℃)-59~232危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用 PERMATEX

    嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用

    PERMATEX
    7,698税込8,468
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    金属部品専用のフランジシール剤です。 ギヤケース、ポンプ、コンプレッサーなどの接着に最適です。 硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。 プラスチック材質には使用できません。 耐熱性があります。
    用途嫌気性フランジシーラント耐熱用使用方法1.接着する表面を洗浄しきれいにしてください。2.フランジの片側にフランジシーラントを塗布してください。3.塗布後、フランジ面に合わせてください。4.合わせたら、規定トルクで締め付けてください。5.締め付け後、1時間で硬化します。完全硬化は24時間です。6.はみ出した部分は硬化しませんので、ウエス等で拭き取ってください。液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ガスケットフルード TB1211(白色) PITWORK(日産)

    ガスケットフルード TB1211(白色)

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(100g)
    欠品中
    接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
    用途汎用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • タキシール600 2本入り タキロン

    タキシール600 2本入り

    タキロン
    8,398税込9,238
    1ケース(2本)
    7日以内出荷
    一液で作業性に優れています。ウレタン系塗膜防水材に対して接着性が非常に良いです。
    用途端部処理剤として。危険物の類別非危険物
シール材