接着剤・補修材は、薬剤を硬化させることで資材同士を貼りあわせたり、欠損した部分を補填するもので、主に1液型と2液型に分けることができます。1液型は成分が空気中に揮発すること、または空気中にある水分と化学反応を起こすことにより硬化するものです。2液型は樹脂に硬化剤を混合して化学反応を起こし硬化させるものです。接着剤・補修材には様々な種類がありますが、特にプラスチック類の貼り合わせには専用の接着剤が必要なこともあるため、材質との相性を確認することが大切です。
244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートウエルド 隆成コミュニティ

    オートウエルド

    隆成コミュニティ(141件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
    用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
  • フロントガラス簡単補修セット モノタロウ

    フロントガラス簡単補修セット

    モノタロウ(435件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
    用途合わせガラス用セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • シールパッキン ブラック 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)

    シールパッキン ブラック 液状ガスケット

    DJ(ドライブジョイ)(23件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(100g)
    当日出荷
    エンジンオイルに耐性のあるシール剤。
    用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • RADWELD Holts

    RADWELD

    Holts(72件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(125mL)ほか
    当日出荷
    ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。 使用目安/冷却水10Lに対して125mL
    危険物の類別非危険物
  • マフラーコーキング スワンボンド

    マフラーコーキング

    スワンボンド(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(290mL)
    当日出荷
    マフラー交換の省力化商品!!固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。 耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
    用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。セット内容-使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、塗り込んで下さい。マフラーの接合部に使用の場合は、太い方のパイプの内側に5~6mmの厚みに塗って差し込み後、外側にも塗って仕上げて下さい。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。スワンボンドNo.8000を使用してマフラーを接合後、バンド締めが付いている場合はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。危険物の類別非危険物
  • FRP用洗浄液 日本特殊塗料

    FRP用洗浄液

    日本特殊塗料
    1,998税込2,198
    1缶(500mL)ほか
    当日出荷
    ポリエステル樹脂等を使用した際の用具の洗浄用溶剤です。
    用途ハケ・脱泡ローラー等の洗浄、脱脂処理にご使用ください。成分有機溶剤(アセトン・メタノール)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ガンガムチューブ 武蔵ホルト

    ガンガムチューブ

    武蔵ホルト(63件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(150g)
    当日出荷
    チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
    用途幅約5mmのヒビの補修にグレー耐熱温度(℃)700危険物の類別非危険物
  • ブラックシーラー 武蔵ホルト

    ブラックシーラー

    武蔵ホルト(44件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(50g)
    当日出荷
    耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
    ブラック質量(g)50耐熱温度(℃)-50~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
  • シリコーン シーラント スワンボンド

    シリコーン シーラント

    スワンボンド(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。 耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。 非流動型は垂れ止めに優れています。 空気中の水分と化学反応をして硬化します。
    用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。 自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。 配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。 ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。 屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。使用温度範囲(℃)-60~250硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • ヒートリペアキット用補充電熱ピン 旭産業(エアーゲージ)

    ヒートリペアキット用補充電熱ピン

    旭産業(エアーゲージ)(29件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。 電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。 部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。 臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
    危険物の類別非危険物
  • 耐熱シール剤 ファイアガム 武蔵ホルト

    耐熱シール剤 ファイアガム

    武蔵ホルト(39件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(75g)
    当日出荷
    浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
    用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに適合鉄・非鉄金属質量(g)75耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
  • マフラーパテ SOFT99

    マフラーパテ

    SOFT99(40件のレビュー)
    839税込923
    1個(110g)
    当日出荷
    車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。 排気熱で硬化する熱硬化パテです。 付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
    用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満)付属品ヘラ、セラミッククロス(110×200mm)成分ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料トラスコ品番754-3875耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物
  • フロントガラス 傷修理キット ウインドリペアミニ 隆成コミュニティ

    フロントガラス 傷修理キット ウインドリペアミニ

    隆成コミュニティ(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
    用途フロントガラス傷修理セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個)危険物の類別非危険物
  • G’ZOX ラジエーター フラッシュ SOFT99

    G’ZOX ラジエーター フラッシュ

    SOFT99(13件のレビュー)
    399税込439
    1個(300mL)
    当日出荷
    冷却水の交換前にラジエーターに注入するだけでサビ、水アカ、汚れを強力洗浄し、冷却効率が向上します。赤・緑どちらの冷却水にも使用OK。 ラジエーターの種類も選ばず、バイクにもお使いいただけます。
    用途ラジエーターの洗浄用使用方法冷却水容量10L以下の場合1本、10~20Lは2本の割合で投入してください。危険物の類別非危険物
  • ウインドガラスのキズ修理セット AUG

    ウインドガラスのキズ修理セット

    AUG(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(1.5mL)
    当日出荷
    技術不要!誰にでも簡単に作業できます。 飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。 ほとんどのキズ、ヒビも補修OK! 作業は簡単! わずか20~40分で完了!
    セット内容溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書危険物の類別非危険物
  • ガスケットシール 武蔵ホルト

    ガスケットシール

    武蔵ホルト(68件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(60g)
    当日出荷
    自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。
    付属品ヘラ赤茶硬化速度組立作業待ち時間/4~5分(20℃ 0.2mm厚)硬化(溶剤揮発)時間/6~7時間(20℃)耐熱温度(℃)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量54.4mL危険物の性状非水溶性
  • RTVガスケット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    RTVガスケット

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(19件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(137g)ほか
    当日出荷
    脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。
    用途自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。)使用温度範囲(℃)-40~240硬化速度20分、(ゴム状硬化)15~16時間、(完全硬化)3日危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ガラスリペアキット UFIXIT

    ガラスリペアキット

    UFIXIT(9件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。 浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。 紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。 内容量は補修作業約5回分です。
    成分UV硬化レジン、添加剤トラスコ品番776-5363質量(g)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.07L危険物の性状非水溶性
  • カッパースプレーAガスケット耐熱性接着剤(255g) PERMATEX

    カッパースプレーAガスケット耐熱性接着剤(255g)

    PERMATEX(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(255g)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量107mL危険物の性状非水溶性
  • プロ・ウインドリペアシステムセット カーメイト

    プロ・ウインドリペアシステムセット

    カーメイト(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
    用途ガラスのキズ補修セット成分可視光硬化型レジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ガンガムバンテージ 武蔵ホルト

    ガンガムバンテージ

    武蔵ホルト(30件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
    用途マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)仕様アイドリング加熱の場合30分(80℃)材質特殊耐熱素材テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1.1耐熱温度(℃)700硬化時間(時間)8(20℃)危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)10~30
  • ガンガム(缶) 武蔵ホルト

    ガンガム(缶)

    武蔵ホルト(25件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個(200g)
    当日出荷
    マフラー専用に開発された耐熱性の優れたマフラーパテです。 耐熱温度700℃で、排気ガスの洩れを防ぎます。 硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。 熱硬化タイプなので、排気熱により短時間で固めることができます。
    用途ヒビの場合(幅5mm、長さ70~80mmのヒビに)。穴の場合(直径30mm以内の穴に)グレー耐熱温度(℃)700危険物の類別非危険物
  • ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色) PITWORK(日産)

    ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色)

    PITWORK(日産)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(150g)
    当日出荷
    接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
    用途体エンジンオイル性、耐LLC性良好、オイル・水に対し共用可。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンド

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
    付属品ミキシングノズル2本種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シールパッキン 1281 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)

    シールパッキン 1281 液状ガスケット

    DJ(ドライブジョイ)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(100g)
    当日出荷
    ギアオイルに耐性のあるシール剤、ATFオイルに耐性のあるシール剤。
    用途トランスミッションケース合わせ面、デフケース合わせ面。赤褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • マフラー高耐熱テープ SOFT99

    マフラー高耐熱テープ

    SOFT99(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    300℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。
    用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-4081テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1耐熱温度(℃)310危険物の類別非危険物
  • LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g リークラボ・ジャパン

    LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g

    リークラボ・ジャパン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
    用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
  • タカダ エポ5 タカダ化学

    タカダ エポ5

    タカダ化学(13件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    5分間急硬化型エポキシ系接着シール剤 部品のヒビ割れ、欠損に重宝!部品なく、修理不能時に威力を発揮! 応急でなく、恒久修理が可能 シンナー分を含んでいないので、充填時に容積収縮がほとんどありません。
    用途マーク及びサイドモールの接着 ウインドグラスとホルダーの接着 ボデーの錆穴・燃料タンクの漏穴・ウレタンバンパーの補修 オイルパン・シリンダーブロック・ラジエターコアー・サーモスタットフランジ・アクスル及びデフケース・トランスミッションケースのクラック補修容量(g)A剤+B剤 30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量15g危険物の性状非水溶性
  • スクリューキャッチ 武蔵ホルト

    スクリューキャッチ

    武蔵ホルト(8件のレビュー)
    589税込648
    1本(15g)
    当日出荷
    ネジ頭部がツブれてしまって回せなくなったネジの溝に特殊粒子が働いて、ネジを回す事が出来ます。ツブれの防止にも役立ちます。※頭が完全にツブれているネジは回せません。
    質量(g)15危険物の類別非危険物
  • ラドウェルド Holts

    ラドウェルド

    Holts(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラジエーターに注入するだけで水漏れ箇所を簡単に補修します。事前に入れておけば水漏れ発生直後、即座に漏れを止めます。永久補修型なので、再度冷却水を交換しても漏れません。
    用途ラジエーターの補修などに。危険物の類別非危険物
  • クリアシーラー 武蔵ホルト

    クリアシーラー

    武蔵ホルト(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(60g)
    当日出荷
    耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
    クリア質量(g)50耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
  • ガンガム450 武蔵ホルト

    ガンガム450

    武蔵ホルト(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(450g)
    当日出荷
    マフラーの穴やヒビを補修するガンガムの大容量タイプ。密閉性の高いボトルタイプなので使用頻度の多い業務用途に最適です。
    グレー耐熱温度(℃)700危険物の類別非危険物
  • マフラー耐熱テープ SOFT99

    マフラー耐熱テープ

    SOFT99(13件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    マフラーの亀裂、穴あき補修に、貼りつけるだけでOK。 耐熱性で高温部分の接着力は抜群。 耐熱温度摂氏150度。
    用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-3891テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1耐熱温度(℃)150危険物の類別非危険物
  • ミキシングノズル(50mL用) テクノ・ソテック

    ミキシングノズル(50mL用)

    テクノ・ソテック
    2,398税込2,638
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • マフラー耐熱ネンドパテ SOFT99

    マフラー耐熱ネンドパテ

    SOFT99(11件のレビュー)
    939税込1,033
    1個(17g)
    当日出荷
    ねんど細工の感覚で使える2液(主剤と硬化剤)タイプの耐熱ねんどパテ
    用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm以上)付属品保護手袋トラスコ品番754-4031耐熱温度(℃)200危険物の類別非危険物
  • LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 コンプリートキット(10g + 専用UVランプ) リークラボ・ジャパン

    LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 コンプリートキット(10g + 専用UVランプ)

    リークラボ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
    用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
  • すきまシール剤 SOFT99

    すきまシール剤

    SOFT99(18件のレビュー)
    719税込791
    1個(30g)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウィンドー、トランクなどのゴムパッキンのひび割れ補修、充填、接着に使います。 耐熱・耐寒性に優れ、弾力性が長期持続。
    用途ウェザーストリップ等のゴム補修および防水シール用付属品充てんノズル、巻き上げ金具、ヘラ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ガンガムアルミテープ 武蔵ホルト

    ガンガムアルミテープ

    武蔵ホルト(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。
    用途マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修。サイレンサー部の穴、亀裂。エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして適合ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm穴の場合:直径40mm以内の穴にテープ幅(mm)38基材アルミテープ長さ(m)1厚さ50μ耐熱温度(℃)-50~310危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.08L
  • G’ZOX PS ラジエーターモレ止め SOFT99

    G’ZOX PS ラジエーターモレ止め

    SOFT99(11件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(125mL)
    当日出荷
    冷却水に入れるだけで極微小の固体成分がラジエーターの破損箇所に引っかかるカタチで大きく塞ぎ、次に樹脂がしっかりと固まってモレを止めます。 モレる前に添加しておけばラジエーターが破損した場合のモレ予防になります。
    用途ラジエーターのひび割れ補修危険物の類別非危険物
  • FRP補修用 コニシ

    FRP補修用

    コニシ(33件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(100g)
    当日出荷
    2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
    用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。成分エポキシ樹脂系トラスコ品番374-8448セット内容A剤+B剤 100gアイボリーホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.075L危険物の性状非水溶性
補修剤