157件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラックコートW(水溶性) ダイゾーニチモリ

    ブラックコートW(水溶性)

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    659税込725
    1本(420mL)
    当日出荷
    手軽に塗装できるシャーシ防錆塗装剤です。
    黒色タイプ水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量175mL危険物の性状水溶性
  • 塩害ガード水性スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード水性スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(420mL)
    当日出荷
    水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。
    用途自動車足回り用防錆剤ブラックタイプ水性塩水噴霧試験:500時間膜厚(μm)200以上指触乾燥時間(分)60(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性
  • シャーシー塗装剤 パスターブラック(油性) スリーボンド

    シャーシー塗装剤 パスターブラック(油性)

    スリーボンド(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
    用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。仕様速乾性で塗装後5~10分で乾燥します。なお、オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤はしようしていません。成分トルエン.カーボンブラック.アスファルト.可塑剤.ブタン.ジメチルエーテルブラックタイプ油性・速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量184mL危険物の性状非水溶性
  • UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤 WURTH(ウルト)

    UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤

    WURTH(ウルト)
    4,998税込5,498
    1本(500mL)
    当日出荷
    耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
    用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。透明温度(℃)最小処理:15、最大処理:35最小距離(mm)最小スプレー:100時間最小 / 最大表皮形成:60~0min密度(g/cm3)0.74(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード スプレーオレンジ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード スプレーオレンジ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,398税込2,638
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
    用途自動車足回り用防錆剤指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール1100 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール1100

    Noxudol(ノックスドール)
    3,698税込4,068
    1本(1000mL)
    当日出荷
    水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。 1100の上に塗装も可能です。(塗装する場合は試し塗をするなど、ご自身の判断で施工してください)
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)200~500危険物の類別非危険物性状ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料
  • SB 3120 Teroson(テロソン)

    SB 3120

    Teroson(テロソン)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(500mL)
    当日出荷
    腐食や融雪剤に対する防錆、長期間にわたる伸縮性の維持。 車両アンダーボディのタッチアップ作業に最適。
    用途現在塗付されているPVC、ビチューメン、ゴム、樹脂などの塗装膜の追加にご使用頂けます。 アンダーボディコーティング施工車両の補修塗布にご使用頂けます。付属品ノズル2種類仕様ワンタッチ切り替えつや消し黒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量375mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシブラック(水性速乾) UNiCON(ユニコン)

    シャーシブラック(水性速乾)

    UNiCON(ユニコン)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
    タイプ水性速乾タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
  • シャーシブラック 油性 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    シャーシブラック 油性

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    乾燥性の高い油性のシャシー用防錆塗装剤。作業性がよく、適度な塗膜硬度で密着性に優れ、長時間の使用に耐えます。
    用途車検整備時のシャシー塗装に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205乾燥時間(分)6塗布面積(m2)1/本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • NX494 塩害ガード クリアー1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX494 塩害ガード クリアー1kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(1kg)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
  • CZ37 シャーシーブラック 420 LINDA 横浜油脂工業(Linda)

    CZ37 シャーシーブラック 420 LINDA

    横浜油脂工業(Linda)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シャーシクリアW 水性・エアゾール DJ(ドライブジョイ)

    シャーシクリアW 水性・エアゾール

    DJ(ドライブジョイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    3日以内出荷
    防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
    透明塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • シャーシブラックW 水性 エアゾール DJ(ドライブジョイ)

    シャーシブラックW 水性 エアゾール

    DJ(ドライブジョイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
    塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.084L危険物の性状水溶性
  • 塩害ガードクリア イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードクリア

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    36,980税込40,678
    1個(16L)
    当日出荷
    従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
    用途自動車足回り用防錆剤クリアータイプツヤ塩水噴霧試験:300時間膜厚(μm)推奨:30塗布面積(m2)5~6/L指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード サビ転換剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード サビ転換剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,698税込5,168
    1本(250mL)
    当日出荷
    サビだけに反応して、化学的に安定した黒サビを形成します。塩害ガード施工に適した下地を形成します。塗布後1時間で施工作業が可能です。変換した黒サビ面の塩水噴霧試験時間、48時間以上をクリアーしています。
    用途サビている箇所への下地処理、経年車の塩害ガード施工前の下地処理に。危険物の類別非危険物
  • ノックスドール300ブラック Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール300ブラック

    Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    当日出荷
    無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
  • ボディインナーコート 車体内部防錆保護剤 PITWORK(日産)

    ボディインナーコート 車体内部防錆保護剤

    PITWORK(日産)
    2,298税込2,528
    1本(480mL)
    当日出荷
    高浸透性優れた廃水処理性の高い車体用防錆ワックスです。 ドア、フードの内面やサイドシル内の袋構造部位や床下の合せ面等に幅広く活用できるワックスです。 「ボディ床下コート」との組合せで、より高い防錆効果があります。 600mmノズル付。
    仕様特化則非該当、PRTR非該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
  • ENDOX UBC-HB2700 ENDOX(エンドックス)

    ENDOX UBC-HB2700

    ENDOX(エンドックス)
    3,298税込3,628
    1缶(1L)
    当日出荷
    環境に配慮し、特化則の石油系溶剤を含有しない。錆抑制剤配合で非常に優れた防さび性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作りやすい。
    用途自動車、トラック、バス、鉄道車両などのシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤として。使用方法塗布する表面の汚れや油脂分を取り除き、完全に乾かし必要に応じ足付をします。(通常の使用ではプライマー不要です)缶は15℃~30℃にして施工してください。エア圧を3~5キロに設定し、20~30cm距離を取り塗布してください。推奨塗膜は塗布直後で0.5~1.0mm厚です。厚く塗る場合には1mm厚に吹いた後乾燥させ、その上に塗り足してください。ブラックタイプビチューメンタイプ耐熱性-25~+90℃(硬化後)密度1.14g/mL(20℃)完全硬化時間10時間(20℃・1mm厚)粘度(Pa・s)240~340(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L指触乾燥時間(時間)2(20℃・1mm厚)危険物の性状非水溶性
  • NX492 塩害ガードブラック 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX492 塩害ガードブラック 15kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1缶(15kg)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.15L危険物の性状非水溶性
  • パスターブラックC 油性・エアゾールタイプ DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックC 油性・エアゾールタイプ

    DJ(ドライブジョイ)
    979税込1,077
    1本(420mL)
    3日以内出荷
    乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
    塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パスターブラックWS 水溶性 DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックWS 水溶性

    DJ(ドライブジョイ)
    16,980税込18,678
    1缶(14L)
    5日以内出荷
    速乾性に優れた水溶性シャーシ塗装剤。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
    塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パスターブラックW 水性 DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックW 水性

    DJ(ドライブジョイ)
    2,998税込3,298
    1本(1L)ほか
    3日以内出荷
    防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
    塗布厚さ薄膜危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シャーシーブラックスプレー アトムハウスペイント

    シャーシーブラックスプレー

    アトムハウスペイント
    1,098税込1,208
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    速乾で作業性抜群の防錆剤
    用途シャシーなどの車の下回りの保護及び防錆に。鉄、トタンにも塗れます。成分カーボンブラック、瀝青材、キシレン種別ラッカーつやありブラックタイプラッカー乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.178L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7危険物の性状非水溶性
  • NX966 塩害ガード専用ガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX966 塩害ガード専用ガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。付属品ノズル2本(径6mm・8mm)空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
  • NX497 塩害ガードスプレー ホワイト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX497 塩害ガードスプレー ホワイト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    欠品中
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガードスプレー ピアノブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードスプレー ピアノブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
    用途自動車足回り用防錆剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • シャーシブラック 901S 水性 UNiCON(ユニコン)

    シャーシブラック 901S 水性

    UNiCON(ユニコン)
    1,998税込2,198
    1個(1L)
    翌日出荷
    有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆 420ml性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
    タイプ水性速乾タイプ危険物の類別非危険物
  • ノックスドール300カラーレス Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール300カラーレス

    Noxudol(ノックスドール)
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    欠品中
    無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆半透明膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
  • クリアUBCスプレー ENDOX(エンドックス)

    クリアUBCスプレー

    ENDOX(エンドックス)
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
    用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外耐熱温度(℃)200(完全乾燥後)密度約0.89g/mL(DIN51757)固形分約47%(DIN53216)粘度(23℃)(Pa・s[P])約25硬化時間(時間)約1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量327mL危険物の性状非水溶性
  • ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール) PITWORK(日産)

    ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール)

    PITWORK(日産)
    5,698税込6,268
    1本(480mL)
    当日出荷
    施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
  • パスターWディスポーザブル 水性ブラック DJ(ドライブジョイ)

    パスターWディスポーザブル 水性ブラック

    DJ(ドライブジョイ)
    1,598税込1,758
    1個(250mL)
    3日以内出荷
    エアーガンを利用した画期的提案。
    塗布厚さ薄膜危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シャーシブラック水性 エア・ウォーター

    シャーシブラック水性

    エア・ウォーター
    18,980税込20,878
    1箱(480mL×24本)
    3日以内出荷
    内容液や水溶性の塗装剤ですので作業性にすぐれ簡単に使用できます。 安全性の高い水溶性シャーシ用防錆塗装剤で、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
    用途自動車の防錆・保護塗料。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • UBSピストル高粘度 ENDOX(エンドックス)

    UBSピストル高粘度

    ENDOX(エンドックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。
    適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000タイプ1L缶専用危険物の類別非危険物
  • UBC-TW1600 ENDOX(エンドックス)

    UBC-TW1600

    ENDOX(エンドックス)
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック 420ML シントーファミリー

    シャーシーブラック 420ML

    シントーファミリー
    18,980税込20,878
    1箱(12本)
    当日出荷
    トラスコ品番479-7922材質アクリルポリエステル樹脂容量(mL)420質量(g)430危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.268L危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード専用カップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用カップ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    6,998税込7,698
    1本(1L)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 水性シャーシブラック ロックペイント

    水性シャーシブラック

    ロックペイント(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(0.42L)
    当日出荷
    水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。 ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。
    用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。トラスコ品番322-8860質量(g)435乾燥時間(分)約30~40(夏)、約40~90(冬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
  • NX495 塩害ガードホワイト 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX495 塩害ガードホワイト 15kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    34,980税込38,478
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード専用洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用洗浄液

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,698税込1,868
    1本(1L)
    5日以内出荷
    塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 塩カル防錆剤 シフト

    塩カル防錆剤

    シフト(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個(4L)
    当日出荷
    車両の下廻りをサビからガードする透明コーティング剤。簡単施工で引渡しがスムーズ。無色透明な仕上りでマスキング不要。下廻り全体・マフラーにも使用可能。融雪剤・潮風・台風による塩害対策として最適。
    用途融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の塩基に対する防錆効果成分合成炭化水素、イソステアリン酸、フルオロアルキルカルボン酸無色透明内容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性

自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

シャーシー塗装剤