絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(65)
- Noxudol(ノックスドール)(16)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- スリーボンド(8)
- PITWORK(日産)(8)
- ENDOX(エンドックス)(7)
- UNiCON(ユニコン)(6)
- エア・ウォーター(4)
- ロックペイント(3)
- FALCON(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- Teroson(テロソン)(3)
- コスモビューティー(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- サンデーペイント(2)
- WURTH(ウルト)(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- 武蔵ホルト(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

塩害ガードサビブロック365
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(500mL)当日出荷自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格。水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)。ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。用途自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール)危険物の類別非危険物
塩害ガード スプレーレッド
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(420mL)ほか当日出荷から3日以内出荷特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)用途自動車足回り用防錆剤指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シャーシーブラックW
ロックペイント¥25,980税込¥28,5781缶(14kg)3日以内出荷アクリルエマルションをベースとした水性のシャーシーブラック。 光沢、黒さ、作業性にすぐれています。 乾燥が速く、タレにくく、しかも美しい仕上がりが得られます。 耐水性、耐食性、付着性に優れ、臭いは溶剤型塗料に比べ、はるかに少なくなっています。 有機溶剤中毒予防規則で表示義務のある溶剤を含んでいませんので安心して使用できます。 冬季低温時の不凍性(-5℃まで塗装可能)にすぐれ、粘度上昇も少ないのでスプレー作業性が良好です。 スプレーミストが飛散しにくいため、塗装現場の汚れもすくなくなります。用途自動車、トラック、バス、タンクローリーなどのシャーシー塗装。成分アクリルエマルション樹脂色シャーシーブラックタイプ水性タイプ乾燥時間(分)8~12(20℃)塗布方法水性スプレーガン、圧送式シャーシー塗装機危険物の類別非危険物希釈率(%)原液特性耐水、速乾
クリアパスター
PITWORK(日産)¥1,898税込¥2,0881本(420mL)7日以内出荷無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類
パスター水性黒
PITWORK(日産)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)11日以内出荷防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。 有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類
パスター油性黒
PITWORK(日産)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)5日以内出荷水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パスタークリアW 水性
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(1L)ほか3日以内出荷から4日以内出荷防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。色透明塗布厚さ薄膜危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
シャーシブラック水溶性
エア・ウォーター¥14,980~税込¥16,478~1缶(14kg)ほか3日以内出荷水溶性のシャーシ塗装剤です。 引火性や悪臭のない無公害塗装剤です。用途車検・整備・塗装剤。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
SSアンダーガードスプレー
三彩化工(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381缶(420mL)当日出荷柔軟性に富む塗膜を形成し、素材を砂、石等による損傷から保護します。 エアゾールタイプなので、自動車のフロントスカート、シャーシ、ホイールハウス、ロッカーパネル等への作業が簡単で、乾燥も早く、耐水性、防食性に優れています。使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いてください。(2)ご使用前に缶をカラカラと音がするまでよく振ってください。(3)被塗装面とスプレーノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動させて、薄めにまんべんなく塗り、2~3 回塗り重ねてください。(5)使用後は容器を逆さにして2~3 回空吹きし、ノズルの先をよく拭いて保管してください。塗り面積(m2)1.0(1回塗り)指触乾燥時間(分)20~30外観エアゾール容器入り液体危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、速乾
RB R2000 HS
Teroson(テロソン)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本(1L)5日以内出荷広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。タイプ厚吹き危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック水性
FALCON¥769税込¥8461本(420mL)4日以内出荷密着性に優れたアクリル樹脂塗膜で、車体下回りの防錆、防蝕に優れた保護剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない製品。 車検整備、点検時の車体下回りにご使用ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量140mL危険物の性状非水溶性
シャーシブラック
ロックペイント¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷黒さに優れ、つやが良くしかも速乾性です。 付着性が良く、防錆力に優れます。 エアゾールタイプ用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。成分硝化綿ラッカートラスコ品番322-8843色黒質量(g)435乾燥時間(分)約20~30(夏)、約30~60(冬)塗り重ね可能時間(分)30分以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
シャーシー塗装剤 パスタークリア(水性)
スリーボンド(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。色クリアタイプ水性・有機則適用外品
NX481 塩害ガード水性 ブラック1kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881缶(1kg)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量763g危険物の性状水溶性
塩害ガードシルバー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980税込¥40,6781個(15kg)当日出荷塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)用途自動車足回り用防錆剤色シルバータイプ油性塩水噴霧試験:1000時間膜厚(μm)推奨:200以上指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)036~0.9危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
防錆・塗装下地 錆転換剤
スリーボンド¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷錆だけに反応して、化学的に安定した黒錆を形成し、防錆や塗装などの施工に適した下地を形成します。車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理剤としてご使用いただけます。用途錆の発生している鉄鋼及び鋳鋼類の錆処理に。スリーラスター(TB 6153 シリーズ)等の車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理に。トラスコ品番715-6676色乳白色容量(kg)2容器グレーボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ)
スリーボンド¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷ThreeBond 6154Q は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。また、水置換性を有しており、洗車後直ちに塗布することが可能です。厚塗りタイプのため防振、防音の効果が期待できます。乾燥が速く、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。厚膜を形成するため、防振、防音の効果が期待できます。用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆トラスコ品番714-2463色黒色容器一斗缶主成分ワックス粘度(mPa・s)2500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤
スリーボンド¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷ThreeBond6154 は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。乾燥後はベタつきも少なく耐熱性に優れています。洗車後直ちに塗布でき、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタツキが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆容器一斗缶主成分ワックス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Jコート7ブラック
ダイゾーニチモリ¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、。低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし。有機則、特化則、PRTR法非該当用途自動車用アンダーコート剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ゴム質系アンダーコーティング
FALCON¥2,598税込¥2,8581本(1L)6日以内出荷有機則非該当品です。水溶性タイプのアンダーコーティングです。ゴム質系のためショックを吸収し、防錆効果に加えて防音効果も発揮します。用途車体下部の防錆等色ブラック危険物の類別非危険物
ワックス系アンダーコーティング
FALCON¥1,698税込¥1,8681本(480mL)5日以内出荷有機則非該当品です。ワックスタイプのアンダーコーティングです。ワックス系エアゾールのため、作業性にも優れています。用途車体下部のコーティング等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アンダーコート 3100
Noxudol(ノックスドール)¥4,398~税込¥4,838~1缶3日以内出荷から5日以内出荷高制振性・高チッピング性・軽量・結露防止性にも優れてます。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。危険物の類別非危険物
アンダーコート 1100
Noxudol(ノックスドール)¥55,980税込¥61,5781缶5日以内出荷ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料、水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。仕様●性状:ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:250~400μm●色:黒●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-48危険物の類別非危険物
攪拌棒
Noxudol(ノックスドール)¥6,498税込¥7,1481缶3日以内出荷エアドリルに装着し使用するノックスドール水性製品撹拌(かくはん)棒 ノックスドール水性製品(1100・3100)の攪拌に使用仕様●ノックスドール水性製品(1100・3100)の撹拌に使用アズワン品番67-6435-71危険物の類別非危険物
ミリュー10 1L
Noxudol(ノックスドール)¥2,698税込¥2,9681缶4日以内出荷弱アルカリ水溶性植物エステル基材の汚れ落とし。 油汚れの程度により、水で希釈して使用することが出来、生分解性物質で、さらに無溶剤の為、環境に優しく、水で簡単に洗い落とすことが可能。 環境に優しく水で簡単に洗い流せる油等の汚れ落としです。水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去仕様●性状:弱アルカリ水溶性植物エステル基材 (水性)●用途:水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去●色:透明●サイズ:1Lアズワン品番67-6435-66危険物の類別非危険物
アンダーコート 3101 20L
Noxudol(ノックスドール)¥64,980税込¥71,4781缶5日以内出荷ポリマーベースのペースト状 水性制振遮音コンパウンドの耐火性能を強化したアンダーコート 耐火性能を強化した非拘束型水性制振/遮音性能が高いアンダーコートです。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。仕様●性状:ポリマーベースのペースト状水性制振遮音コンパウンド(水性)●用途:車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音●推奨膜厚:1~2.5mm●色:ベージュ●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-59危険物の類別非危険物
カーケア エンメイ 500mL エアゾール
Noxudol(ノックスドール)¥2,398税込¥2,6381缶3日以内出荷アクリル樹脂塗装剤。 アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます。アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上用。仕様●性状:アクリル樹脂●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上●色:黒●サイズ:500mL危険等級Ⅲアズワン品番67-6435-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
カーケア アクション4 200mL エアゾール
Noxudol(ノックスドール)¥1,398税込¥1,5381缶10日以内出荷万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。 また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。 浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL危険等級Ⅲアズワン品番67-6435-65危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
360度噴霧ノズル(ラストガードガン)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ホースタイプで狭い箇所にも塗布が可能用途981専用ノズル危険物の類別非危険物
ペインターM用変換アダプタAN023
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途他社メーカーダイヤフラムポンプ(塗料出口1/4サイズ)にペインターM用ホースを接続する際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用変換アダプタAN032
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターM本体に他社塗料ホース(1/4サイズ)を接続して使用する際に必要危険物の類別非危険物
ペインターM用エア延長中間ニップル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥799税込¥8791個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターMのエアホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料延長中間ニップル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターMの塗料ホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用エアホース延長5m
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料ホース延長5m
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用塗料ホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM用エアホース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)10危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM用ガン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用ガン危険物の類別非危険物















































![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)