絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(53)
- Noxudol(ノックスドール)(9)
- ENDOX(エンドックス)(7)
- スリーボンド(6)
- Teroson(テロソン)(3)
- DJ(ドライブジョイ)(3)
- FALCON(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- WURTH(ウルト)(2)
- ダイゾーニチモリ(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- 三彩化工(1)
- PITWORK(日産)(1)
- シフト(1)
エコロジープロダクト
アンダーコートとは、車のアンダーボディーをコーティングでサビや傷から守る塗装剤の種類です。1~2mmほどの厚塗りのアンダーコートは、鉄板の強度を高め、防サビや防蝕、そして防振にも効果があります。接着性と耐磨耗性の高いアンダーコートは、塗装の上塗りも可能であり、また自動車やトラックだけでなく、鉄道車両のシャーシなどの防サビ施工剤や消音剤としても使用。アンダーコート剤のカラーは黒または白が多いですが、カラーレスのエアゾールタイプもあります。
「色」から絞り込む

900 エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(64件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(500mL)当日出荷低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黒膜厚(μm)(推奨)150~350塗膜状態半硬質ベースビチューメン危険等級Ⅲ溶剤低溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
アンダーコート クロ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(131件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG色黒タイプ油性塗布面積(m2)1~1.5(1本)指触乾燥時間(分)20(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
アンダーコート シロ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(65件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM色白タイプ油性塗布面積(m2)1~1.5(1本)指触乾燥時間(分)20(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
NX496 塩害ガードスプレー ブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(38件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
オートプラストーン
Noxudol(ノックスドール)(59件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(1L)当日出荷厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。色黒危険等級Ⅲ膜厚(mm)1-3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤
スリーボンド(26件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(480mL)当日出荷一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。タイプ標準液性油性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
塩害ガードクリアスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。用途自動車足回り用防錆剤色クリアータイプツヤ塩水噴霧試験:300時間膜厚(μm)推奨:30塗布面積(m2)5~6/L指触乾燥時間(分)10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL危険物の性状非水溶性
ノックスドールUM-1600
Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(1000mL)当日出荷比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)色黒膜厚(μm)(推奨)500~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース(ファイバー入り)危険物の性状非水溶性
ノックスドール900
Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(1000mL)当日出荷ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)150~500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース危険物の性状非水溶性
厚塗りアンダーコート 黒
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(29件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)当日出荷車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)色黒タイプ油性塗布面積(m2/缶)1.5~2指触乾燥時間(分)30~40(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量926mL危険物の性状非水溶性
ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット
ENDOX(エンドックス)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(2個)当日出荷ボディパーツの取り換えで洗浄が不要。塗装作業終了後はガンを外し、ヘッド部分は空缶と一緒に捨てられます。 先端のノズル調節によって塗布する粒子を変化が付けられます(肌目調整可能)。 洗浄による溶剤を使わないので、人体・環境への影響に配慮できます。 高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガンです。用途ENDOX アンダーコート1L(R2896、HB2700、TW1600、A6100)、ENDOX チッピングコート1L(ACC3000)、Teroson アンダーコート 1L(RB R2000HS)、Teroson チッピングコート 1L(SB S3002)にセット内容ガン+ボディパーツ2個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
300 カラーレス エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(500mL)当日出荷無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黄褐色膜厚(μm)(推奨)100~250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
300 黒 エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(24件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(500mL)当日出荷無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黒膜厚(μm)(推奨)100~250塗膜状態軟質ベースワックス危険等級Ⅲ溶剤なし危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
ENDOX ノンクリーンUBSピストル 交換パーツ
ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(6個)当日出荷ノンクリーンUBSピストルの交換用ボディパーツ6本セットです。用途高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガン、「ノンクリーンUBSピストル」の交換用パーツセット内容交換用ボディパーツ6個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
UBS エクストラ 錆止め剤
WURTH(ウルト)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1000mL)7日以内出荷有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。用途説明書。使用方法。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。色黒保存温度(℃)10~30ベース高分子ゴム危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパー防錆コート 912 黒
UNiCON(ユニコン)(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(480mL)当日出荷メタホウ酸バリウムとアルキッド樹脂の相乗効果で強力な防錆効果を持った速乾タイプの防錆塗料です。水性シャーシに比べ約12倍の耐久性が認められています。用途自動車下まわりの塩害・強力防錆コート剤色黒タイプ速乾・ツヤ消しタイプ液性油性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
厚塗りアンダーコート 白
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)当日出荷車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)色白タイプ油性塗布面積(m2/缶)1.5~2指触乾燥時間(分)30~40(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量926mL危険物の性状非水溶性
アンダーボディコーティング剤
ENDOX(エンドックス)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(1L)欠品中広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
塩害用防錆塗装剤(黒色)
スリーボンド(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(300mL)ほか当日出荷から7日以内出荷密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01)タイプ油性比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01)試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01)危険物の性状非水溶性
スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 厚膜タイプ
スリーボンド(24件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本(480mL)当日出荷一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。音の吸収がよく、石跳ねなどの打撃音をやわらげます。タイプ厚膜ノズルなし液性油性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
NX490 塩害ガードブラック 1kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781缶(1kg)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量940g危険物の性状非水溶性
塩害ガード水性スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(420mL)当日出荷水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。用途自動車足回り用防錆剤色ブラックタイプ水性塩水噴霧試験:500時間膜厚(μm)200以上指触乾燥時間(分)60(常温)危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性
UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤
WURTH(ウルト)¥4,998税込¥5,4981本(500mL)当日出荷耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。色透明温度(℃)最小処理:15、最大処理:35最小距離(mm)最小スプレー:100時間最小 / 最大表皮形成:60~0min密度(g/cm3)0.74(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
塩害ガード スプレーオレンジ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,398~税込¥2,638~1本(420mL)ほか当日出荷から5日以内出荷特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)用途自動車足回り用防錆剤指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ノックスドール1100
Noxudol(ノックスドール)¥3,698税込¥4,0681本(1000mL)当日出荷水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。 1100の上に塗装も可能です。(塗装する場合は試し塗をするなど、ご自身の判断で施工してください)用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)200~500危険物の類別非危険物性状ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料
NX494 塩害ガード クリアー1kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(1kg)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
塩害ガードクリア
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980税込¥40,6781個(16L)当日出荷従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。用途自動車足回り用防錆剤色クリアータイプツヤ塩水噴霧試験:300時間膜厚(μm)推奨:30塗布面積(m2)5~6/L指触乾燥時間(分)10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mL危険物の性状非水溶性
塩害ガード サビ転換剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,698税込¥5,1681本(250mL)当日出荷サビだけに反応して、化学的に安定した黒サビを形成します。塩害ガード施工に適した下地を形成します。塗布後1時間で施工作業が可能です。変換した黒サビ面の塩水噴霧試験時間、48時間以上をクリアーしています。用途サビている箇所への下地処理、経年車の塩害ガード施工前の下地処理に。危険物の類別非危険物
ノックスドール300ブラック
Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1000mL)当日出荷無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
ボディインナーコート 車体内部防錆保護剤
PITWORK(日産)¥2,298税込¥2,5281本(480mL)当日出荷高浸透性優れた廃水処理性の高い車体用防錆ワックスです。 ドア、フードの内面やサイドシル内の袋構造部位や床下の合せ面等に幅広く活用できるワックスです。 「ボディ床下コート」との組合せで、より高い防錆効果があります。 600mmノズル付。仕様特化則非該当、PRTR非該当危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
ENDOX UBC-HB2700
ENDOX(エンドックス)¥3,298税込¥3,6281缶(1L)当日出荷環境に配慮し、特化則の石油系溶剤を含有しない。錆抑制剤配合で非常に優れた防さび性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作りやすい。用途自動車、トラック、バス、鉄道車両などのシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤として。使用方法塗布する表面の汚れや油脂分を取り除き、完全に乾かし必要に応じ足付をします。(通常の使用ではプライマー不要です)缶は15℃~30℃にして施工してください。エア圧を3~5キロに設定し、20~30cm距離を取り塗布してください。推奨塗膜は塗布直後で0.5~1.0mm厚です。厚く塗る場合には1mm厚に吹いた後乾燥させ、その上に塗り足してください。色ブラックタイプビチューメンタイプ耐熱性-25~+90℃(硬化後)密度1.14g/mL(20℃)完全硬化時間10時間(20℃・1mm厚)粘度(Pa・s)240~340(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L指触乾燥時間(時間)2(20℃・1mm厚)危険物の性状非水溶性
NX492 塩害ガードブラック 15kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781缶(15kg)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.15L危険物の性状非水溶性
NX966 塩害ガード専用ガン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。付属品ノズル2本(径6mm・8mm)空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
NX497 塩害ガードスプレー ホワイト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)欠品中融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
塩害ガードスプレー ピアノブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL)ほか当日出荷から3日以内出荷鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。用途自動車足回り用防錆剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ノックスドール300カラーレス
Noxudol(ノックスドール)¥3,998税込¥4,3981本(1000mL)欠品中無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色半透明膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
クリアUBCスプレー
ENDOX(エンドックス)¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外耐熱温度(℃)200(完全乾燥後)密度約0.89g/mL(DIN51757)固形分約47%(DIN53216)粘度(23℃)(Pa・s[P])約25硬化時間(時間)約1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量327mL危険物の性状非水溶性
UBSピストル高粘度
ENDOX(エンドックス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000タイプ1L缶専用危険物の類別非危険物
『シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります
- シャーシーコート
- アンダーコート
























































![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)