157件中 121157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩害ガードペインターM本体 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードペインターM本体

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガードペインター オプション品
    用途ペインター本体のみ危険物の類別非危険物
  • ホースセット K-20H-6 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ホースセット K-20H-6

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途シャーシーブラックペインター用ホース危険物の類別非危険物
  • 塩害ガードパウチパックガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードパウチパックガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガードパウチパック用専用ガンです。
    用途各種車輌の下回り圧膜防錆塗装に。沿岸部や豪雪地帯を走る車輌の防錆塗装。ノズルが柔らかい樹脂製なので無駄なく塗料を吸い上げることができます。危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード専用洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用洗浄液

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    279,800税込307,780
    1セット(1L×12本)
    5日以内出荷
    塩害ガードクリアー及び塩害ガード塗装ガンの洗浄剤。
    クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード ピアノブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード ピアノブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,698税込4,068
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
    用途自動車足回り用防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガードグロスオレンジ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードグロスオレンジ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    27,980税込30,778
    1個(7kg)
    4日以内出荷
    光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
    用途自動車足回り用防錆剤グロスオレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガードグロスレッド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードグロスレッド

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    27,980税込30,778
    1個(7kg)
    当日出荷
    光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
    用途自動車足回り用防錆剤グロスレッド危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード水性ブラックパウチパック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード水性ブラックパウチパック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    43,980税込48,378
    1セット(700mL×15本)
    当日出荷
    水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。
    用途自動車足回り用防錆剤ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10500mL危険物の性状水溶性
  • シャーシークリアー コスモビューティー

    シャーシークリアー

    コスモビューティー
    11,980税込13,178
    1箱(24本)
    欠品中
    自動車の車検整備および補修などに手軽に使用できるシャーシー防錆用長期保護剤(クリアタイプ)です。
    用途自動車の整備工場、ガソリンスタンドなどにトラスコ品番164-1340透明容量(mL)420質量(g)415タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量170mL危険物の性状水溶性
  • CZ40 ラスブロッカー スイセイ 横浜油脂工業(Linda)

    CZ40 ラスブロッカー スイセイ

    横浜油脂工業(Linda)
    1,998税込2,198
    1個(480mL)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 塩害コート ラスブロッカー水性 横浜油脂工業(Linda)

    塩害コート ラスブロッカー水性

    横浜油脂工業(Linda)
    35,980税込39,578
    1箱(1kg×10本)
    4日以内出荷
    塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。
    用途車体下回りの塩害コート外観黒色液体危険物の類別非危険物
  • シャーシペイントクリア PITWORK(日産)

    シャーシペイントクリア

    PITWORK(日産)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
  • ボディ床下コートクリア(透明コート) PITWORK(日産)

    ボディ床下コートクリア(透明コート)

    PITWORK(日産)
    18,980税込20,878
    1本(1L)
    7日以内出荷
    施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス) PITWORK(日産)

    ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス)

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本(4L)
    5日以内出荷
    床下及び足廻り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を防止。 積雪地域、潮風・海塩粒子影響地域での塩害防止に有効。 耐久性能:新車時3年、車検時:2年。
    仕様特化則非該当、PRTR非該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒) DJ(ドライブジョイ)

    ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒)

    DJ(ドライブジョイ)
    2,698税込2,968
    1本(1L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    車体床裏を塩害によるサビから、長期間守る防錆ワックスです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラストップW 車体内部防錆保護剤(淡黄) DJ(ドライブジョイ)

    ラストップW 車体内部防錆保護剤(淡黄)

    DJ(ドライブジョイ)
    2,598税込2,858
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ドアなどのヘム部やメンバー類など車体内部構造をサビから守る浸透性を有した防錆ワックスです。
    淡黄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パスターブラックUWE 高弾性アンダーコート剤 DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックUWE 高弾性アンダーコート剤

    DJ(ドライブジョイ)
    4,498税込4,948
    1本(1L)
    6日以内出荷
    新車の高級車に塗布される。防音性に優れます。
    塗布厚さ厚膜危険物の類別非危険物
  • パスターWディスポーザブル 水性クリア DJ(ドライブジョイ)

    パスターWディスポーザブル 水性クリア

    DJ(ドライブジョイ)
    1,998税込2,198
    1個(250mL)
    3日以内出荷
    エアーガンを利用した画期的提案。
    透明塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パスターブラックC  油性 DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックC 油性

    DJ(ドライブジョイ)
    15,980税込17,578
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
    塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • プロホルツ シャシーブラック 武蔵ホルト

    プロホルツ シャシーブラック

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    密着性と速乾性に優れた車検整備、補修用の防錆塗料剤です。シャシーおよびフロアー下部面に塗布すれば、泥水、雨水、塩水、土砂、雪等の原因から発生する錆び付きや傷付き腐食を確実に防止します。乾燥時間が早く密着性に優れているため、メンテナンス時間の短縮、作業効率が上がります。
    成分トルエン、ジメチルエーテル、LPG、イソプロピルアルコールタイプスプレー乾燥時間(分)20~30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシクリア水性 エア・ウォーター

    シャーシクリア水性

    エア・ウォーター
    17,980税込19,778
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 特殊透明樹脂を使用した塗装剤です。内容物が水溶性のため作業性に優れ簡単に使用できます。
    用途水性クリアタイプ。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • 塩害ガード水性ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード水性ブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。 水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。 油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。 塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)
    指触乾燥時間(分)40(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.45L危険物の性状水溶性
  • SB S 3000 Teroson(テロソン)

    SB S 3000

    Teroson(テロソン)
    6,498税込7,148
    1本(1L)
    10日以内出荷
    耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
    用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • NX910 カップガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX910 カップガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    29,980税込32,978
    1丁
    7日以内出荷
    用途NX494用スプレーガンです。危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード(大型車用)油性 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード(大型車用)油性 15kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    34,980税込38,478
    1缶(15kg)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。レッド、オレンジと混ぜてお好みの色に変える事ができます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.1L危険物の性状非水溶性
  • NX493 塩害ガードホワイト 1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX493 塩害ガードホワイト 1kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,998税込5,498
    1缶(1kg)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量909g危険物の性状非水溶性
  • NX19 シャーシーブラック SL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX19 シャーシーブラック SL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(1L)
    当日出荷
    優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が早く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途シャーシー塗装剤タイプ水溶性乾燥時間(分)(常温)10~15使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • 厚塗りガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    厚塗りガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。 吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。
    空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
  • 1Kg缶用アダプター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    1Kg缶用アダプター

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガード専用ガン備品
    用途塩害ガードガンと1kg缶接続用アダプター危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード専用ガンⅡ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用ガンⅡ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガード専用
    用途塩害ガード専用ガン危険物の類別非危険物
  • パウチパック用アダプター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パウチパック用アダプター

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    塩害ガード専用ガン(000906,000975)用
    用途塩害ガードパウチパック(000470)専用危険物の類別非危険物
  • 塩害ガードペインターMスタートセット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードペインターMスタートセット

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    塗料を適正な圧力に調整して供給します。シンプル設定で色替え、洗浄が楽に行え、また、設置・移動も容易です。エア駆動なので、エア源を接続するだけで使用できます。
    用途塩害ガード専用ダイヤフラム式圧送ペインターセットセット内容本体(000919)、ガン(000920)、塗料ホース(000921)、エアホース(000922)危険物の類別非危険物
  • JETシャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JETシャーシーWスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    23,980税込26,378
    1ケース(420mL×30本)
    4日以内出荷
    用途自動車下回り塗料タイプ水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • JETシャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JETシャーシーブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1ケース(420mL×30本)
    5日以内出荷
    用途自動車下回り塗料タイプ油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシブラック8 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシブラック8

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    14,980税込16,478
    1缶(14kg)
    5日以内出荷
    水性・速乾タイプのシャーシブラックです。
    用途自動車シャーシ部の防錆危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード専用カップガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用カップガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様カップに装着するガン単体危険物の類別非危険物
  • アダプター(NX910カップガン用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アダプター(NX910カップガン用)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    カップガン用アダプター
    危険物の類別非危険物

自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

シャーシー塗装剤