絞り込み
ブランド
  • 制研化学工業(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • スピードマスター(1)
規格
  • DOT5
  • Class7(1)
  • DOT3(12)
  • DOT4(18)
  • DOT5.1(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブレーキフルードとは、自動車用のブレーキ液として使われ、ブレーキオイルとも呼ばれています。自動四輪車においてブレーキを踏む際に圧力を伝えることを目的としている液体です。ブレーキフルードにはブレーキを正常に動作させる役目があります。特徴としては水ではちみつを薄めたような色をしており、ブレーキを正常に動作させるためにも沸騰せず凝固しない性質になっています。FMVSS(米国自動車安全規格)のNo.116で定められるDOT規格が使われており、厳重な審査が行われてる製品です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキフルード/BF5 制研化学工業ブレーキフルード/BF5制研化学工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
5日以内出荷
Seiken純正BF5High PerfomanceブレーキフルードはJIS K2233 BF5、FMVSS No.116 DOT5.1、ISO4925Class5-1 規格に適合する高品質、高性能な製品です。 建設機械にもご使用いただけます。 また、防錆性能、潤滑性が高く長期使用に優れているため、一般乗用車向きとなっております。
SAE-沸点(℃)260以上(JISドライ)、180以上(JISウェット)仕様【JIS K 2233】BF5H、【FMVSS NO,116】DOT5.1、【ISO 4925】Class5-1、【動粘度】900以下(-40℃)規格DOT5.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
シグマ フルード Dー5(強化剤) SIGMA(シグマ)シグマ フルード Dー5(強化剤)SIGMA(シグマ)(5件のレビュー)
369税込406
1缶(150mL)
当日出荷
劣化したブレーキ液の沸点を向上させて性能を強化し、ペーパーロックを制御させます。 DOT-3,DOT-4のブレーキフルードに完全に相溶します。 D-5をDOT-3に約20%を混合するだけで、使用液の沸点(ウエット沸点)をDOT-4のレベルに向上させます。
規格DOT-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15Lベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード BRAKE FLUID DOT5.1 スピードマスターブレーキフルード BRAKE FLUID DOT5.1スピードマスター
4,498税込4,948
1個(1L)
4日以内出荷
グリコール系ブレーキフルードDOT5.1 (ドライ沸点:275℃、ウエット沸点:190℃) 高温時のゴム性状変化を防ぐとともに金属部分の錆発生を抑制し、通常走行であれば車検毎の交換に対応。スポーツ走行においては快適なタッチフィーリングと過酷な連続走行でも沸点降下が少ないため、安定したブレーキングを実現。
規格DOT5.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード