絞り込み
内容量(L)
  • 0.25
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(5)
  • 0.4(1)
  • 0.473(1)
  • 0.5(4)
  • 1(3)
  • 2(22)
  • 3.79(1)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 18(4)
  • 20(9)
ブランド
  • 武蔵ホルト(1)
  • アッドブレインズジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
エンジン冷却水用添加剤 アッドブレインズジャパンエンジン冷却水用添加剤アッドブレインズジャパン
2,598税込2,858
1本(250mL)
5日以内出荷
冷却水(LLC)の性能を大幅に向上・回復させることを可能とした冷却水用添加剤です。一定期間使用し低下した冷却水(LLC)性能(防錆・耐腐食・消泡・潤滑性)を回復・改善させ、冷却水(LLC)の寿命延長を可能とします。低濃度冷却水(LLC)の性能強化やオーバーヒートの抑制・防止、冷却システム内のキャビテーション防止、ウォーターポンプなど摺動部の潤滑性向上、冷却システムの安定化によるシステム全体の寿命延長に効果を発揮します。耐紫外線性能のある消泡剤を採用、リザーバタンクを外部に装着している車両等の消泡性能低下を抑制します。
用途エンジン用冷却水の性能回復・改善 / 寿命延長 / 防錆性能・耐腐食性能向上 / オーバーヒートの予防・抑制 / 冷却システムの安定容量(mL)250記号CM危険物の類別非危険物
クーラントリファイン 武蔵ホルトクーラントリファイン武蔵ホルト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(250mL)
当日出荷
クーラントの性能が上がったことによりクーラントの交換需要は激減。 クーラントの性能を復活させる添加剤の需要が今後高まると推測 自家用の新車のほとんどに注入されているスーパークーラント(長寿命)の経年劣化した性能を蘇らせます。 ラドウェルド成分を配合することにより、漏れ止め・漏れ予防品としても使用可能。 輸入車にも使用可能。 防錆剤や消泡剤を配合し、冷却性能を復活 特殊微粒子がラジエーターの微細な亀裂や穴(直径0.5mmまで)をふざぎ、漏れを止める。 あらかじめ注入することで、漏れ止め予防効果を発揮。
用途スーパークーラント対応の性能復活剤内容量(mL)250危険物の類別非危険物
LLC(クーラント)