絞り込み
  • 色グリーン系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色レッド系(2)
タイプ
  • 希釈して使用(1)
  • 希釈不要(1)
内容量(L)
  • 2(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -15/30(1)
  • -25/40(1)
  • -35/50(1)
希釈倍率
  • 0.6(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • 古河薬品工業(13)
  • ジョイフル(10)
  • ミヤコ自動車(6)
  • KYK(4)
  • FALCON(3)
  • BILLION(3)
  • 武蔵ホルト(2)
  • HKS(2)
  • Prestone(2)
  • ヤシマ化学(2)
  • ESPER(2)
  • エスコ(1)
  • スリーボンド(1)
  • 制研化学工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • シーシーアイ(CCI)(1)
  • アイシン精機(1)
  • Holts(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グリーン系
グリーン系(1)
ピンク系
ピンク系(1)
ブルー系
ブルー系(1)
レッド系
レッド系(2)
  • LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

    モノタロウ(1330件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
  • LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液)

    モノタロウ(508件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
    用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • コック バッグインボックス用 大 モノタロウ

    コック バッグインボックス用 大

    モノタロウ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    モノタロウLLC(クーラント/不凍液) バッグインボックスの専用コックです。
    適合モノタロウ LLC (クーラント・不凍液)材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
LLC(クーラント)