絞り込み
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ジョイフル(10)
- ミヤコ自動車(6)
- 古河薬品工業(4)
- FALCON(3)
- BILLION(3)
- HKS(2)
- Prestone(2)
- ESPER(2)
- エスコ(1)
- スリーボンド(1)
- 制研化学工業(1)
- 武蔵ホルト(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- アイシン精機(1)
- Holts(1)
- RISLONE(1)
- PITWORK(日産)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ジョイフル・ミヤコ自動車・古河薬品工業・FALCON・BILLION・HKS・Prestone・ESPER・エスコ・スリーボンド・制研化学工業・武蔵ホルト・ダイゾーニチモリ・シーシーアイ(CCI)・アイシン精機・Holts・RISLONE・PITWORK(日産)・YAMAHA(ヤマハ)・ブランドをもっと見る
2ページ目: LLC(クーラント)
「色」から絞り込む

LLC補充液パウチパック
ジョイフル¥4,498~税込¥4,948~1袋(2L)当日出荷から6日以内出荷環境にやさしいエコパックのクーラント液 ダイレクトタイプ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
クーラントリファイン
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(250mL)当日出荷クーラントの性能が上がったことによりクーラントの交換需要は激減。 クーラントの性能を復活させる添加剤の需要が今後高まると推測 自家用の新車のほとんどに注入されているスーパークーラント(長寿命)の経年劣化した性能を蘇らせます。 ラドウェルド成分を配合することにより、漏れ止め・漏れ予防品としても使用可能。 輸入車にも使用可能。 防錆剤や消泡剤を配合し、冷却性能を復活 特殊微粒子がラジエーターの微細な亀裂や穴(直径0.5mmまで)をふざぎ、漏れを止める。 あらかじめ注入することで、漏れ止め予防効果を発揮。用途スーパークーラント対応の性能復活剤内容量(mL)250危険物の類別非危険物
SUPER Coolant Touring 4L
HKS¥6,298税込¥6,9281個(4L)7日以内出荷より安全にオールマイティな性能。長期間にわたる防錆性・防蝕性でエンジンを守るロングライフクーラント。SUPER COOLANT[Touring]は、消泡性・防錆性・防錆性に優れ、凍結温度-37℃までの環境までご使用いただけるロングライフクーラントです。ストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。成分防錆剤、冷却強化剤色Pink内容量(L)4交換目安2年~3年名称不凍液主成分純水、エチレングリコール(40~50%)凍結温度(℃)-37(代表値)危険物の類別非危険物
CAR COOL クーラント補充液
ヤシマ化学¥269~税込¥296~1本(200mL)ほか5日以内出荷クーラント補充液を補充することで、クーラントの性能をより長い期間持続させます。成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。タイプ希釈不要pH8.8密度(g/cm3)1.052(20℃)危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/原液RoHS指令(10物質対応)対応
1.0L クーラント液
エスコ(1件のレビュー)¥1,220税込¥1,3421個翌々日出荷用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に成分エチレングリコール(92%)・防錆剤エスコ品番EA922AB-72色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量920mL危険物の性状非水溶性
JFLLCパック LG
ジョイフル¥789税込¥8681本(500mL)6日以内出荷成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43危険物の性状水溶性
PARAFUL UP 20L
Petronas¥129,800税込¥142,7801個(20L)6日以内出荷ストリートからサーキットまで対応のクーラント。最新のアルミシリンダーブロックなどの軽合金材料を使用したエンジンに対応するクーラントです。有機酸技術(O.A.T)に基づく有機酸化抑制剤とモノエチレングリコールをベースに配合され、様々なエンジンと冷却システムに対応します。-40℃から125℃までワイドな温度域をカバーし、冷却システム内の様々なパーツを確実に保護します。過酷な使用温度域に於いても堆積物等の生成を抑制し、キャビテーションを抑え、冷却水の循環性能を確保します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20000mL危険物の性状水溶性
Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント
Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)¥5,498税込¥6,0481本(1L)3日以内出荷メルセデスはエンジンの暖気運動時間が短い(温度上昇が高い)特性を持つために、 ベンツ純正クーラントをお勧めします。タイプ希釈して使用容量(L)1液色赤希釈倍率0.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-37まで/冷却水50%精製純水50%適合メーカーメルセデス・ベンツ危険物の性状水溶性
エンジン冷却水用添加剤
アッドブレインズジャパン¥2,398税込¥2,6381本(250mL)5日以内出荷冷却水(LLC)の性能を大幅に向上・回復させることを可能とした冷却水用添加剤です。一定期間使用し低下した冷却水(LLC)性能(防錆・耐腐食・消泡・潤滑性)を回復・改善させ、冷却水(LLC)の寿命延長を可能とします。低濃度冷却水(LLC)の性能強化やオーバーヒートの抑制・防止、冷却システム内のキャビテーション防止、ウォーターポンプなど摺動部の潤滑性向上、冷却システムの安定化によるシステム全体の寿命延長に効果を発揮します。耐紫外線性能のある消泡剤を採用、リザーバタンクを外部に装着している車両等の消泡性能低下を抑制します。用途エンジン用冷却水の性能回復・改善 / 寿命延長 / 防錆性能・耐腐食性能向上 / オーバーヒートの予防・抑制 / 冷却システムの安定容量(mL)250記号CM危険物の類別非危険物
JFLLCパック LR
ジョイフル¥779税込¥8571本(500mL)6日以内出荷成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43危険物の性状水溶性































![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)