LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
「色 」から絞り込む
凍結温度(℃)/LLC混合比(%): -30すべて解除
そのまんまクーラント ジョイフル (54件のレビュー) 当日出荷
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分 エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -30/43 タイプ 希釈不要 材質 エチレングリコール、防錆剤、色素 凍結温度(℃) -30 危険物の類別 非危険物
スーパーサーモLLC タイプSプラス BILLION (8件のレビュー) 8日以内出荷
ストリートでの確実な冷却とスポーツ性能を高めたクーラント。
ノーマルエンジン、ライトチューニングエンジン用に開発した高性能スポーツタイプLLC、「タイプS」のリニューアル版です。
新素材TMBグリエサーの配合により、従来品より熱交換スピードが向上し、コストパフォーマンスに優れ、また、強力な防錆材、不凍液が配合されていますので、通常のクーラントと同様に、1年を通じてオールシーズン使用することができます。
成分 エチレングリコール 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -30/- タイプ 希釈不要 色 ピンク 容量(L) 4 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 水溶性
スーパーサーモLLC タイプRプラス BILLION (1件のレビュー) 6日以内出荷 から 7日以内出荷
サーキット・ストリートでの優れた冷却性能とロングライフ性能を両立させたスポーツクーラント。
チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。
通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。
もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。
成分 エチレングリコール 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -30/- タイプ 希釈不要 色 グリーン 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
JFクーラント ジョイフル 5日以内出荷
成分 エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -30/43 タイプ 希釈不要 容量(L) 1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 430mL 危険物の性状 水溶性
クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパック ジョイフル (1件のレビュー) 6日以内出荷
コンパクトに廃棄できる、環境にやさしいパウチパックのクーラント液。そのまま使えるダイレクトタイプ。
成分 エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -30/43 タイプ 希釈不要 容量(L) 2 危険物の類別 非危険物
JFLLCパック LG ジョイフル 5日以内出荷
成分 エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -30/43 タイプ 希釈不要 内容量(mL) 500 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 215mL 危険物の性状 水溶性
JFLLCパック LR ジョイフル 5日以内出荷
成分 エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -30/43 タイプ 希釈不要 内容量(mL) 500 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 215mL 危険物の性状 水溶性
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります 自動車用オイル・ケミカル の新着商品 ページ: 1/ 3